絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(14)
- 50~100未満(29)
- 100~200未満(80)
- 200~300未満(49)
- 300~400未満(56)
- 400~500未満(53)
- 500~600未満(61)
- 600~700未満(24)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(29)
- 1500~2000未満(14)
- 2000~3000未満(10)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(3)
- その他(2)
照射距離(m)
- 10未満(3)
- 10~19時間(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(22)
- 40~50未満(12)
- 50~60未満(11)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(15)
- 80~90未満(19)
- 90~100未満(12)
- 100時間以上(1)
- 100~200未満(97)
- 200~300未満(27)
- 300以上(5)
最大点灯時間
保護等級
IP20・IP42・IP44・IP54・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX1・IPX2・IPX3・IPX4・IPX5・IPX6・IPX7・IPX8・その他
ブランド
- モノタロウ(7)
- GENTOS(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- LED LENSER(47)
- エスコ(42)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- FENIX(フェニックス)(35)
- オーム電機(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(22)
- ストリームライト(19)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
- SK11(16)
- Beruf(10)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- MUST TOOL(8)
- PROGEAR(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- EARTH MAN(7)
- STAR Light(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・GENTOS・SPHERELIGHT(スフィアライト)・LED LENSER・エスコ・タジマツール(TJMデザイン)・FENIX(フェニックス)・オーム電機・プリンストン・PETZL・ストリームライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・SK11・Beruf・PELICAN(ペリカン)・MUST TOOL・PROGEAR・Nicron(ニクロン)・EARTH MAN・STAR Light・ブランドをもっと見る

LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RBI
プリンストン¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088電球の種類LED
LEDヘッドライト QUADタクティカル
プリンストン¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から9日以内出荷ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。セット内容交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー質量(g)101保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084電球の種類LED最大点灯時間108時間
LEDヘッドライト QUAD
プリンストン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。トラスコ品番819-3148幅(mm)60色ブラック高さ(mm)47質量(g)96奥行(mm)38電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084電球の種類LED最大点灯時間108時間
LEDヘッドライト QUAD セカンド
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。仕様UL規格適合品トラスコ品番819-3147幅(mm)60色ブラック高さ(mm)47質量(g)96奥行(mm)38電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084電球の種類LED最大点灯時間105時間
LEDヘッドライト EOS セカンド
プリンストン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。仕様UL規格適合品幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)105奥行(mm)44電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D電源タイプ電池式明るさ(Lm)1052018年トラスコ掲載ページ7 1085電球の種類LED最大点灯時間121
LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS
プリンストン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)103奥行(mm)44電源単4アルカリ/リチウム乾電池保護等級IPX7光源白使用電池単4アルカリ/リチウム乾電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)60照射距離(m)482018年トラスコ掲載ページ7 1085電球の種類LED連続点灯時間(時間)108最大点灯時間108時間
CHARGE RGI
プリンストン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル質量(g)47電源タイプ充電式2018年トラスコ掲載ページ7 1089
LEDヘッドライト HL15
FENIX(フェニックス)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。半透明のボディが色鮮やかで、きれいです。バンドに反射材を採用し、視認性を増します。セット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質ポリカーボネート質量(g)602018年トラスコ掲載ページ7 1102電球の種類LED
LEDヘッドライト
アックスブレーン¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!! 長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!! 手元が照らしやすい可動式ヘッド!! 装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!付属品単4乾電池×3本(テスト用)質量(g)約160(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×35保護等級IPX-4相当使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本点灯方式スポットHigh・スポットLow・COBリング・COBリングストロボ電源タイプ電池式明るさ(Lm)スポットHigh:約15/スポットLow:約50/COBリング:約150防水保護等級IPX-4相当電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポットHigh:約4/スポットLow:約12/COBリング:約3最大点灯時間スポットHigh:約4時間/スポットLow:約12時間/COBリング:約3時間
LEDヘッドライト
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。 HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)73(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)125照射角60度(ワイド)30度(フォーカス)明るさ白熱電球15W相当電球の種類LED最大点灯時間17.5時間
LEDヘッドライト
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。 HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)105(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)100照射角60度明るさ白熱電球15W相当電球の種類LED最大点灯時間110時間
2211 コンパクトリストライト
SUREFIRE¥69,980税込¥76,9781個当日出荷視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。 両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。 作業に合わせて光の強さを調節できます。トラスコ品番818-4687質量(g)100電源CR123Aリチウム電池(1個)付属全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱)使用電池CR123A×1本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱)点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
PELICAN 2780 ヘッドアップライト
PELICAN(ペリカン)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。 頭を70度まで下に回転できます。仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス)トラスコ品番818-3715幅(mm)50色黒高さ(mm)40質量(g)250奥行(mm)35電源単3形アルカリ電池(4個)付属全光束(Lm)26~430保護等級IPX7使用電池単3形乾電池×4本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)26~430照射距離(m)27(低モード)~124(高モード)点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)電球の種類LED最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221438-180226-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-21寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色イエロー質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ
NEWビビッド LEDヘッドライト
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45質量(g)約70(乾電池含まず)電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売)光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります電源タイプ電池式アズワン品番64-9355-28電球の種類LED最大点灯時間約40時間エコロジー商品省エネ
ヘッドライト OSR800
ExtremeBm¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ムラの無い光です。トラスコ品番759-0709材質航空機用アルミ鋼材全長(mm)69.85色黒質量(g)112電源単4形アルカリ乾電池(4個)別売外径(Φmm)57.15全光束(Lm)160使用電池単4形乾電池×4本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)160照射距離(m)167
LEDヘッドライト マキシマス
SUREFIRE(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。トラスコ品番490-4508色黒質量(g)145電源リチウムイオン電池(内蔵)電源タイプ充電池式明るさ(Lm)1~1000点灯時間50時間電球の種類LED最大点灯時間50時間エコロジー商品省エネ
2720 ヘッドアップライト
PELICAN(ペリカン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ビームをフォーカス調節できます。ホワイトLEDとサブ赤LEDを備え、緊急時にはSOS信号を点滅させます。頭を90度下に回転できます。仕様防滴仕様(IP×4)トラスコ品番413-9810幅(mm)27高さ(mm)50質量(g)110奥行(mm)43電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属全光束(Lm)5-80保護等級防滴仕様(IPX4)使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)5-80照射距離(m)15(低モード時)~56(高モード時)点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)電球の種類LED最大点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。材質(本体)プラスチック質量(g)74電源単4形乾電池(3個)別売全光束(Lm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×50使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)125電球の種類LED最大点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
LEDクリップヘッドライト
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。トラスコ品番384-1774質量(g)48電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売全光束(Lm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×43保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×1本(別売)連続点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)電源タイプ電池式明るさ(Lm)26照射距離(m)70電球の種類LED最大点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)エコロジー商品省エネ
アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。付属品ヘッドバンド材質(本体)アルミ、プラスチック質量(g)61電源単4形乾電池×3個(別売)全光束(Lm)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45光源1W LED1球使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)51照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)エコロジー商品省エネ
ヘッドライト ティキナ
PETZL¥3,500税込¥3,8501個当日出荷広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。使いやすいコンパクトヘッドランプです。付属品単4乾電池3本トラスコ品番711-4604幅(mm)66色ブルー高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)300保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)300最大点灯時間100時間
ヘッドライト アクティックコア
PETZL¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。付属品充電バッテリー『コア』トラスコ品番711-4600幅(mm)66色レッド高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)600最大点灯時間100時間
ヘッドライト アクティック
PETZL¥7,698税込¥8,4681個当日出荷広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。付属品単4乾電池3本トラスコ品番711-4601幅(mm)66色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)36全光束(Lm)450保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)450最大点灯時間100時間
LEDヘッドライト 明るさ400lm
ENERGIZER(エナジャイザー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷ヘッド部分角度調節可能です。ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。トラスコ品番708-6736幅(mm)60高さ(mm)47奥行(mm)37保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(テスト用付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)80最大点灯時間40時間
LEDヘッドライト 明るさ325lm
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷ヘッド部分角度調節可能です。ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。トラスコ品番708-6742幅(mm)60高さ(mm)47奥行(mm)37保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(テスト用付属)明るさ(Lm)325照射距離(m)70最大点灯時間40時間
LEDヘッドライト VIZZ
Princeton Tec¥8,498税込¥9,3481個当日出荷使用していないときはロックでき、バッグの中などでの誤作動を防ぎます。IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。強力なスポットビーム、2つの白色LEDによるフラッドビーム、そして夜間視力を保ちながら手元も照らす2つの赤色LEDを備えています。幅(mm)32高さ(mm)32奥行(mm)51保護等級IPX7使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)550最大点灯時間90時間
LEDヘッドライト REMIX
Princeton Tec¥6,998税込¥7,6981個当日出荷赤色モードでは3つのLEDが夜間視力を維持しながら、手元を十分に照らします。明るさを一点に集め、遠くまで照らします。トラスコ品番722-7199幅(mm)25色ブラック高さ(mm)13奥行(mm)64保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)530最大点灯時間20時間
LEDヘッドライト REFUEL
Princeton Tec¥5,298税込¥5,8281個当日出荷バッテリードアが大きく簡単にアクセスできるため、バッテリー交換もスムーズに行えます。調光可能な白色広角モードを備え、簡単に操作できます。幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)57保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)300最大点灯時間85時間
LEDヘッドライト GHOST X
Princeton Tec¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワンアクション操作で、首掛けスタイルへ素早く変更できます。プログラム可能なLED操作で、白色光に組み合わせる赤・緑・青の色を選択できます。「ゴーストモード」をオンにすると赤外線モードのみが有効になります。Ghost Xは、高出力IR(赤外線)940nmを出力、放射出力は10~320mWまで調整可能です。幅(mm)50高さ(mm)25奥行(mm)95保護等級IP68使用電池単4形アルカリ乾電池×1本またはCR123A x 1本明るさ(Lm)300最大点灯時間29時間
LEDヘッドライト FRED
Princeton Tec¥4,998税込¥5,4981個当日出荷多機能で高い性能に加え、軽量で非常に使いやすい設計となっています。上下180度回転し、真上や真下を照らすことが可能です。幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)58保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)200最大点灯時間41時間
LEDヘッドライト APEX
Princeton Tec¥15,980税込¥17,5781個当日出荷IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。放熱器により熱を制御することで、LEDはより明るく、より長時間発光することが可能になります。スポット照射と広角照射の違いが一目で分かり、切り替えできます。650ルーメンの明るさを誇るApexは、メーカーのヘッドランプの中で最も高い照度を持ちます。トラスコ品番722-7196幅(mm)51色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)45保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)650最大点灯時間12時間
LB用3連充電器
嵯峨電機工業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷同時に3個のバッテリーが充電でき、それぞれの充電進捗が確認できます。「Check」ボタンを押すと液晶画面のバックライトが光り暗所でも充電進捗を確認できます。用途多数本コードレスライトを使用するときの3連充電器。トラスコ品番790-3201適合機種LBシリーズ幅(mm)292高さ(mm)64奥行(mm)100電源(V)AC100コード長さ(m)1.9充電時間(時間)3.5
ヘッドライト ティキナ
PETZL¥3,500税込¥3,8501個当日出荷広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。使いやすいコンパクトヘッドランプです。付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)300保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)300最大点灯時間100h
EHL-8
長谷川電機工業¥17,980税込¥19,7781台9日以内出荷付属品専用リチウムポリマー充電(DC3.8V 1900mAh)、Type C ケーブル(50cm)、ロゴ付きマジックバンド、Micro USBケーブル、専用ACアダプタ、クリップEHL-K2×2個、EHL-K1×1個仕様ベース型:GENTOS社/GH-201RG型質量(g)約190(充電池含む)構造IP66バッテリー専用充電池(バッテリー式GA12)又は、 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本対象ヘルメット:MP・アメリカンタイプ光束(Lm)[最大]約550(Highモード)、約240(Midモード)、約50(Ecoモード)点灯時間(時間)約7(Highモード)、約18(Midモード) 、約78(Ecoモード)
LEDヘッドライト
JOB¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷軽量コンパクトモデル。最大明るさ660ルーメン(スポット+ワイド)。USBダイレクトチャージ。着脱可能・マグネット付。90度角度調整機能。スマートスイッチ付属品専用リチウムポリマー充電池(内蔵)、 布バンド ・USBケーブル(Type-C):約92g (布バンド含む),専用リチウムポリマー充電池(内蔵)、布バンド ・USBケーブル(Type-C)質量(g)約92 (布バンド・電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド部:35×70×45光源スポット/最新高輝度チップタイプ白色LED 、ワイド/高輝度SMDチップ3連,スポット/最新高輝度チップタイプ白色LED、ワイド/高輝度SMDチップ3連使用電池専用リチウムポリマー充電池 3.7V1000mAh連続点灯時間10時間(HIGHモード時)明るさ(Lm)最大660(スポット+ワイド)



















![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221438-180226-02.jpg)