カテゴリ
絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(2)
- 3000~8000(3)
- 3000~8500(5)
- 4000(2)
- 5000(2)
- 5000~5800(2)
- 6000(2)
- 6500(2)
- 7200(3)
- 8000(8)
- 8500(17)
- 9000(8)
- 10000(21)
- 10000~13000(4)
- 11000(7)
- 12000(6)
- 13000(4)
- 14000(7)
- 16000(2)
- 30000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・4~5時間未満・5~6時間未満・6時間以上・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(62)
- HiKOKI(ハイコーキ)(23)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- エスコ(6)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- 日東工器(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- EARTH MAN(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BLACK&DECKER(3)
- HOTO(3)
- コンパクトツール(2)
- 長輝ライトテック(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- オフィスマイン(1)
- KTC(1)
- ミツトモ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・京セラインダストリアルツールズ・BOSCH(ボッシュ)・エスコ・SHINANO(信濃機販)・日東工器・ミルウォーキーツール・EARTH MAN・アイリスオーヤマ・Panasonic(パナソニック)・BLACK&DECKER・HOTO・コンパクトツール・長輝ライトテック・大橋産業(BAL)・オフィスマイン・KTC・ミツトモ・ブランドをもっと見る
4ページ目: 研削/研磨
![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272310-251023-02.jpg)
[充電式]ディスクグラインダー
エスコ¥14,300税込¥15,7301台翌日出荷仕様本体のみ粒度付属砥石:25質量(kg)1.6(本体のみ)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80
コードレスディスクグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥63,980~税込¥70,378~1台ほか3日以内出荷から9日以内出荷BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114砥石径(Φmm)180スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22
樹脂ブラシ取付パッド50Φ
長輝ライトテック¥699税込¥7691セット当日出荷長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。用途本製品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取り付けに必要です。「DS-01のスピンドル取付用シャフト」と、市販のドリルチャック式電動工具取付用に「軸径6mmのシャフト」の2種類が付属しています。本品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取付け用シャフト付パッドです。セット内容本体・ネジ(#80ブラシ用・Φ6)寸法(mm)50×70×50質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000対応機種DS-01パッド径(Φmm)約45(呼びサイズ50)
チップカッター式ビードカッター
SHINANO(信濃機販)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷チップカッタ方式のビードカッター。10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き用途溶接時ビードの除去付属品エアープラグ、エアーツールオイル、C面用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ)仕様●標準ビード幅(mm):10●標準余盛(mm):6質量(kg)4.5空気消費量(m3/min)0.96スロットル方式ロータリー騒音レベル(dB(A))96.3
コードレストリマ 36V 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷コードレスで「自在Xスピーディー」。ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!。片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション。スピード調整ダイヤル(無断変速)付。集じん機接続可能。ツインLEDライト、スピンドルロック付。ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバーストローク(mm)40質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリーBSL36A18バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名UC18YDL2ビット軸径(Φmm)6、8適合バッテリーマルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)
充電式やすり(10.8V)
京セラインダストリアルツールズ¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです(電池パック・充電器は別販売品です) ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨付属品エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L
ディスクグラインダー(脱着式)
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです(脱着式コードは別販売品です)。独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します。直径56mmの細握りグリップです。スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です。補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様脱着式コード別販売/砥石径125mm/低速型種別脱着式コードなし長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.1電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])9500型番RG1262 コードなし研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
ディスクグラインダー(脱着式)
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる最大出力1260Wハイパワー仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです(脱着式コードは別販売品です)。独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します。直径56mmの細握りグリップです。スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です。補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様脱着式コード別販売/砥石径125mm種別脱着式コードなし長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.8電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])11000型番RG1264 コードなし研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
コードレスポリッシャー本体のみ
SHINANO(信濃機販)¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 バッテリー残量インジケーター表示付。 SI-440Pの本体仕様全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
10.8V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・ホイルワッシャB3【ダイヤ用】全長(mm)285質量(kg)1.7(トイシ含まず/蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)最大出力(W)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7200(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)細径部:46、モーター部:56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UC12SL充電時間(分)約60充電池タイプ急速充電蓄電池タイプリチウムイオン電池適合バッテリーBSL1240M取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)
HiKOKI(ハイコーキ)¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
36V コードレスベルトサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から3日以内出荷「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36研磨ベルト寸法(mm)76×533振動3軸合成値(m/s2)3
M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥51,980税込¥57,1781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能 世界初の8段階可変ダイヤル搭載 1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時) ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200スピンドル径M14
M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥46,980税込¥51,6781個欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能付属品ケース、バッキングプレート質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100
充電式マルチサンダーSANDECK
WORX¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる。変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる用途木材の表面仕上げ・面取り作業に コーナーや狭い場所のサンディングに付属品マルチサンダー本体×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1寸法(mm)【オービットダイヤ/ランダムプレート】約2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8定格電圧(V)DC18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000本体質量(kg)約1.2モーター電圧(V)【本体】20(MAX)スピード調節1~6連続動作時間(○パッド/木工サンディング)Min:約60分、Max:約15分
充電式トリマ
マキタ¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー
日東工器¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷R3対応で造船・橋梁にも。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。 スピンドルロック付きでチップ交換が容易。用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業に付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)25(充電器)アズワン品番64-8464-02面取り角度(°)45
充電式面取り機 ミニベベラー
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)25(充電器)アズワン品番64-8464-23面取り角度(°)45
充電式ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーです。セフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができます。キックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます。握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです。研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り回転数(min-1[r.p.m])3000~8000保証期間1年間
電動ハンディポリッシャー
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。 生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。 収納に便利な壁掛けフック付きです。 電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に長さ(mm)約75幅(mm)約120質量(kg)0.24高さ(mm)約200電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)適合バッテリー単3形アルカリ乾電池4本
ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)
エスコ¥71,600税込¥78,7601台翌日出荷安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケース
18.0V ディスクグラインダー本体(充電式)
エスコ¥23,400税込¥25,7401個翌日出荷本体のみ。バッテリー・充電器・ケースは別売です。 スピンドルロック・電池残量表示付用途研削、切断作業仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●回転数:9,000rpm●充電時間:実用充電:約19分満充電:約25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●重量:2.0kg●サイズ:303×60(H)mm●適応充電器:EA813H-18A●適応バッテリー:EA813HF-17A●付属品:レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ●替カーボンブラシ:EA813HH-21、EA813HH-9
125ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷変則ダイヤル付充電式グラインダ登場。付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)382幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)145回転数(min-1[r.p.m])3000~8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)382×140×145モーターハイパワーブラシレスモータ機能無線連動対応、ダイヤル変速、自動変速、キックバック低減機能、バッテリ残容量表示、ソフトスタートバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm/6.0Ah): 約16.8m
パームサンダー
FINIXA¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。 組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。用途研磨長さ(mm)125幅(mm)75質量(kg)0.56高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000パッド寸法(mm)75騒音レベル(dB(A))約83オービットダイヤ(mm)2.5
150ミリ充電式ディスクグラインダ(スライドスイッチ)
マキタ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷40Vmaxで高速回転、重負荷に強い用途スライドスイッチ長さ(mm)403幅(mm)169質量(kg)3.2(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)166回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、再起動防止機能、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約11.9m(切込み深さ20mm)、約5m(切込み深さ30mm)
コードレスカンナ
BOSCH(ボッシュ)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか翌々日出荷から3日以内出荷切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。用途木材の切削
充電式ポリシャー DPEG11XR
京セラインダストリアルツールズ¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15パッド寸法(mm)75バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
充電式ディスクグラインダー DG1810本体のみ
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能付属品カニ目スパナ長さ(mm)307幅(mm)117質量(kg)2.1高さ(mm)122電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×117×122砥石径(Φmm)100握り径(Φmm)58保証期間1年砥石取付穴径(Φmm)15
充電式ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ブラシレス分割コアモーターを搭載したコンクリートなどの石工切断をストレスなくこなせるAC機並みのパワフルな充電式ディスクグラインダーです。作業に応じて回転数を3段階に切り替えできます。狭い場所での作業に有効な独自の丸形スリムギヤヘッドにより切込み深さ25mmを実現し本体の向きに影響されず一定の切込深さで切断できます。スイッチをONの状態で電池パックを挿入しても起動しないので安全です。優れた防じん性能により快適に作業ができます。取り回しの良いコンパクトボディで長時間の作業でも疲れにくいです用途コンクリート・瓦の切断、金属の研削・研磨・切断、溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし付属品電池パック(B-1860LA)×1・充電器(BC-1800L)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・キャリングケース×1仕様18V/砥石径100mm/電池パック・充電器・キャリングケース付長さ(mm)311幅(mm)117質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)高さ(mm)129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)100本体質量(kg)1.9(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000型番DG11XR研削砥石寸法(mm)(穴径)15バッテリーリチウムイオン胴径(Φmm)48握り径(Φmm)48バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18保証期間2年間充電器形名BC-1800L砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)47バッテリー容量(mAh)6000回転数(min-1[回/分])(高速)8000・(中速)6000・(低速)3000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック、砥石カバー取付け時)
X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷から4日以内出荷X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等取付方式X-LOCK砥石径(Φmm)125
【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです! ディスクグラインダとは? ⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。長さ(mm)128幅(mm)365粒度25色ホワイト高さ(mm)113最高回転数(min-1[r.p.m])1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6連続運転時間(h)約27(無負荷時)最高使用周速度(m/s)80充電時間(分)60研削砥石寸法(mm)(内径)15
18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。長さ(mm)240幅(mm)94寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94質量(kg)0.8高さ(mm)145パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000適合バッテリーBL2018・BL1518
180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ
マキタ(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158回転数(min-1[r.p.m])6000モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタート防塵防水性能APTBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m
180mm充電式ディスクグラインダ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)、バッテリBL1860B×2本・充電器(DC18RD)、ケース対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158回転数(min-1[r.p.m])6000モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタートバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)充電器形名DC18RD防塵防水性能APT充電時間(分)55適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m
GoPakサンダー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥5,698税込¥6,2681台6日以内出荷付属品#80メッシュサンドペーパー×3長さ(mm)263幅(mm)91質量(kg)0.62(充電池除く)高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)-ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリーリチウムイオン適合バッテリーBDCB12U
コードレストリマー
BOSCH(ボッシュ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から8日以内出荷10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り質量(kg)1.3定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])13000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥12,980税込¥14,2781台9日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1長さ(mm)240幅(mm)94質量(kg)約0.8高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000プレート寸法(mm)133×94パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518




![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272310-251023-02.jpg)