カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,546)
- ナベヤ(703)
- エスコ(626)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(571)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- ニューストロング販売(203)
- タカノ(173)
- RS PRO(130)
- スーパーツール(116)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個18日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・低発塵グリースを使用。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS-GF」「NQTS-NI-GF」「NQTS-F-GF」「NQTS-F-NI-GF」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンスUH1 14-222)を塗布してください。
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個18日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS-GF」「NQTS-NI-GF」「NQTS-F-GF」「NQTS-F-NI-GF」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンスUH1 14-222)を塗布してください。ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,798~税込¥12,978~1個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。質量(g)61寸法L(mm)22.6寸法L1(mm)32.7寸法F(mm)25適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)13.9寸法E(mm)10寸法B(mm)5寸法L2(mm)6寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)15.6寸法I(mm)14寸法Lf(mm)4M(並目)ピッチ:0.45ねじの呼び(並目)M2.5クランプ力(N)60繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。質量(g)61寸法L(mm)22.6寸法L1(mm)32.7寸法F(mm)25適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)13.9寸法E(mm)10寸法B(mm)5寸法L2(mm)6寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)15.6寸法I(mm)14寸法Lf(mm)4M(並目)ピッチ:0.45ねじの呼び(並目)M2.5クランプ力(N)60繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンコード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398~税込¥8,138~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンス UH1 14-222)を塗布してください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398~税込¥8,138~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付
ラクテム¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。ボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303、ネジ・金具:SUS304相当、ボールチェーン:SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
ボールロックピン 極低頭 脱着タイプ
ラクテム¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS304相当材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,598~税込¥7,258~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098~税込¥6,708~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS-KR」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。寸法r(mm)12.5適合グラブスクリューSGTS-M16
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。ゆるみ止めなし
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798~税込¥7,478~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS-KR」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098~税込¥5,608~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。ゆるみ止めなし
クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)食品用グリス塗布品
ナベヤ¥5,698~税込¥6,268~1個16日以内出荷飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)低発塵グリス塗布品
ナベヤ¥5,698~税込¥6,268~1個16日以内出荷飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)
ナベヤ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(センサー付カムベース)
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷センサーを採用することで安全性向上。PLC/インターロック制御の設計をすることでクランプ/アンクランプ状態を検知しない限り次工程の動作/作業に取り掛かれないため、作業の安全性を向上させます。またシグナルランプでクランプ/アンクランプ状態を可視化します。そのため複数人での作業や多台持ち作業の操作忘れ・誤動作を防止し、不良発生リスクの低減と安全性を確保します。電源線と信号線が分かれており確実なPLCとの接続ができる3線式のセンサーを採用しているため、自動化システムとの連携が容易です。非接触式センサーの採用で部品摩耗による誤作動を防止。センサーに非接触式のフォトセンサーを採用。部品同士の接触なくピンの位置をセンサーで検出します。そのため、接触式センサーで見られる部品の摩耗による誤作動などの機械的不具合が発生しにくい構造です。また、クランプ/アンクランプの切替動作試験5万回をクリアしているため作業頻度の高い現場で使用可能です。使用環境を考慮した取付設計が可能。取付場所/スペース、配線の取り回しを考慮して、配線の方向を4方向に取付できる設計です。グローバルに流通・安全基準の適合。各国で自由に流通・販売でき、安全性、健康、環境保護に関連する安全基準を満たすCE・UKCA・UL認証に対応しており、輸出する装置にも採用いただけます。材質【本体】SCS24(SUS630相当【ホルダー】SUS303【取付ボルト】SUS304【取付ナット】SUS304寸法L(mm)21寸法P(mm)17寸法M(mm)12寸法N(mm)33寸法O(mm)17寸法Q(mm)8寸法R(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(センサー付カムベース 薄板用)
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷センサーを採用することで安全性向上。PLC/インターロック制御の設計をすることでクランプ/アンクランプ状態を検知しない限り次工程の動作/作業に取り掛かれないため、作業の安全性を向上させます。またシグナルランプでクランプ/アンクランプ状態を可視化します。そのため複数人での作業や多台持ち作業の操作忘れ・誤動作を防止し、不良発生リスクの低減と安全性を確保します。電源線と信号線が分かれており確実なPLCとの接続ができる3線式のセンサーを採用しているため、自動化システムとの連携が容易です。非接触式センサーの採用で部品摩耗による誤作動を防止。センサーに非接触式のフォトセンサーを採用。部品同士の接触なくピンの位置をセンサーで検出します。そのため、接触式センサーで見られる部品の摩耗による誤作動などの機械的不具合が発生しにくい構造です。また、クランプ/アンクランプの切替動作試験5万回をクリアしているため作業頻度の高い現場で使用可能です。使用環境を考慮した取付設計が可能。取付場所/スペース、配線の取り回しを考慮して、配線の方向を4方向に取付できる設計です。グローバルに流通・安全基準の適合。各国で自由に流通・販売でき、安全性、健康、環境保護に関連する安全基準を満たすCE・UKCA・UL認証に対応しており、輸出する装置にも採用いただけます。材質【本体】SCS24(SUS630相当【ホルダー】SUS303【取付ボルト】SUS304【取付ナット】SUS304寸法L(mm)15寸法H(mm)2寸法F(mm)2寸法S(mm)5寸法D(mm)3寸法P(mm)17寸法O(mm)12寸法Q(mm)17寸法R(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)6~10
ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ)
ナベヤ¥27,980~税込¥30,778~1個62日以内出荷多数個取りで生産リードタイムを短縮。1回の操作で2つのワークを同時にクランプ可能。省スペースで多くのワークを設置できるためワークを多数個取りやクランプ作業時間の短縮に最適です。ワークの浮き上がり防止。クサビ構造によりワークを斜め下方向へ締めつけるためクランプ時の浮き上がりを抑えます。着座面に密着させることにより、Z方向寸法のバラつきの防止や平面・平行度の安定化、切削時のビビリ抑制にも期待できます。切粉による加工不良防止。切粉がクランプに付着しないように、クサビの動きに追従して口金を移動させるスプリングは、本体内部に組み込まれています。クランプ側面は切粉が流れやすいフラット形状です。ワークやクランプ周囲に堆積する切粉を防止します。切粉の侵入箇所を極力少なくし、外形にスプリングが無いことから切粉堆積によるチッピングや作動不良を防止できます。ワークのバラつきを吸収。ボルト取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のバラつきを吸収します。(E寸法の1/2まで)。ワーク条件に合わせた口金を選定可能。ワークの形状・材質に合わせて口金を変更して使用が可能。また各口金はセルフカット代を設けておりお客様で追加工してご使用いただけます。・-SCJC(真鍮):比較的柔らかくワークにクランプ跡が残りにくい。・-SCJA(アルミ):比較的柔らかく切削性に優れている。・-SCJ(鉄):真鍮/アルミと比較して硬度が高く、強固にワークをクランプできる。[付属品]。セルフカット口金2個付属。セルフカット口金取付用六角穴付ボルト:。・DWC-S1,2,3:4本。・DWC-SC:2本表面処理【本体(DWC)】無電解めっき熱処理【口金】先端部HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットクランプ(4個1セット)
VERTEX(バーテックス)¥15,980~税込¥17,578~1式翌々日出荷薄物ワークのクランプに最適で、フライス加工等に便利です。4個1組材質クランプジョー:S45C硬度HRC50±2ベース材質FCD60
Tスロットナット 16xM14
VERTEX(バーテックス)¥419税込¥4611個翌々日出荷自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。材質S45Cねじ径M14硬度HRC34適合T溝幅(mm)16