FA現場のお役立ち情報
6,172件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストロングワッシャー ニューストロング販売

    ストロングワッシャー

    ニューストロング販売
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    5日以内出荷
    既存のナットを使用
    材質SCM415RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングボルト ニューストロング販売

    ストロングボルト

    ニューストロング販売
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングダイキャストクランプ ニューストロング販売

    ストロングダイキャストクランプ

    ニューストロング販売
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングクランプ ニューストロング販売

    ストロングクランプ

    ニューストロング販売
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップキー(段付) ニューストロング販売

    ステップキー(段付)

    ニューストロング販売
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    広範囲で使用できます。
    用途機械のテーブル溝に合わせて使用。段付。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステップキー 14L ニューストロング販売

    ステップキー 14L

    ニューストロング販売
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番176-4853幅(mm)14高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステップキー ニューストロング販売

    ステップキー

    ニューストロング販売
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    広範囲で使用できます。
    用途機械のテーブル溝に合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スタットボルト ネジ M18 ニューストロング販売

    スタットボルト ネジ M18

    ニューストロング販売
    ¥499~税込¥549~
    1本
    3日以内出荷
    締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スクリューサポートセット ニューストロング販売

    スクリューサポートセット

    ニューストロング販売
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    5日以内出荷
    加工幅が広がります。時間の削減になります。
    用途加工物の取付に。セット内容スクリューサポート(2個1組)、スクリューサポート用チップ、ピンレンチ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイベルナット ニューストロング販売

    スイベルナット

    ニューストロング販売
    ¥879~税込¥967~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
    用途クランンプ作業に。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シリンダーピン ニューストロング販売

    シリンダーピン

    ニューストロング販売
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    10日以内出荷
    ブッシュタイプのブロックやテーブルに使用するパーツ類の組立て位置決め用のピンです。
    用途ブッシュタイプのテーブルやブロックに。材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合硬度(°)HRC50
  • サイドクランプT溝16用 ニューストロング販売

    サイドクランプT溝16用

    ニューストロング販売
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    9日以内出荷
    サブテーブルなどのテーブル溝に差込、位置決めや平行出し、クランプ作業などに使用できます。T-溝に差込み加工面での基準出しと押さえボルト使用で黒皮製品の基準出し、サイドクランプにも使用できます。T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。
    用途横からのクランプに。トラスコ品番837-9557材質S45C厚さ(mm)50高さ(mm)120奥行(mm)63ねじ長さ(mm)71ねじ寸法M16使用ボルトM16テーブルスロット16用(mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合T溝幅(mm)16
  • コーナーロケーター ニューストロング販売

    コーナーロケーター

    ニューストロング販売
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    10日以内出荷
    一定の高さを保ちながら位置決めが出来、ネジ穴を利用してクランプ作業も出来ます。
    材質S45C幅(mm)85奥行(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アジャスタブルアングルプレート カクダス君 ニューストロング販売

    アジャスタブルアングルプレート カクダス君

    ニューストロング販売
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
    今お使いのバイスで、簡単に角度出しができます。
    付属品六角棒レンチ材質SK材アングル(°)30~0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z型 クランプ 使用ボルト M14 150X45X22 ニューストロング販売

    Z型 クランプ 使用ボルト M14 150X45X22

    ニューストロング販売
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    90日以内出荷
    加工物をクランプした時、フランジナットの位置が低くなります。
    用途マシニング・フライス・ボール盤プレス等に。トラスコ品番118-1908材質材質:S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150ねじ寸法M14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合ボルトM14・M16
  • V形パット ニューストロング販売

    V形パット

    ニューストロング販売
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    ブッシングタイプのプレート類の取り付けも出来ます。
    用途丸物ワークの位置決め、角物ワークもV角90度を利用して位置決め作業に。材質材質:S45C、HRC45°幅(mm)85厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Tスロットボルト ネジ M16 ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M16

    ニューストロング販売
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。プレスの金型押さえに役立ちます。ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適。強力締め付け可能。トラスコ品番837-9080材質S45C、仕上:黒染め全長(mm)200ねじ長さ(mm)133ねじ寸法M16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合T溝幅(mm)16に適合
  • T-スロット溝用スペアベース ニューストロング販売

    T-スロット溝用スペアベース

    ニューストロング販売
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    20日以内出荷
    加工幅が広がります。
    用途T溝がない場所にスタットボルトをセットするときに。トラスコ品番118-0356材質S50C寸法(長さ)280 M20用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T-スロットナット M16貫通品 ニューストロング販売

    T-スロットナット M16貫通品

    ニューストロング販売
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
    用途T溝のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤トラスコ品番283-2373RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)22適合ボルトM22
  • T-スロットナット M12貫通品 ニューストロング販売

    T-スロットナット M12貫通品

    ニューストロング販売
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    用途T溝のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤トラスコ品番283-2374RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)16適合ボルトM12
  • T-スロットナット M10貫通品 ニューストロング販売

    T-スロットナット M10貫通品

    ニューストロング販売
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    用途T溝用のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤トラスコ品番283-2380RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)14適合ボルトM10
  • MC用セッティングロケーター ニューストロング販売

    MC用セッティングロケーター

    ニューストロング販売
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    10日以内出荷
    良質な鋼材を完全な熱処理をし、両端面を除く六面を研磨仕上しています。
    用途高さ調整や位置決めに。トラスコ品番118-1888材質材質:S45C、硬度:HRC45°幅(mm)100厚さ(mm)25高さ(mm)50奥行(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 水平調整ブロック ニューストロング販売

    水平調整ブロック

    ニューストロング販売
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    10日以内出荷から20日以内出荷
    ワークの取付調整に最適工具、あらゆる面相に合うボールスイベル付きです。
    用途操作が簡単。耐荷重が強力。90°範囲、角度は自在。回転範囲は360°。RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)6グリーン購入法適合
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥12,890税込¥14,179
    1個
    6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上タイプSE型外径D(Φmm)48全長L(mm)45名称左回り切欠き型差込みブシュ硬度HRC60~64外径許容差(mm)'+0.042 / +0.026内径許容差(mm)'+0.025 / +0.009内径に対する外径の振れ(mm)0.008
  • ブシュ止めネジ NTツール

    ブシュ止めネジ

    NTツール
    ¥169税込¥186
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タイプT型名称止めネジ
  • ブシュ止めネジ NTツール

    ブシュ止めネジ

    NTツール
    ¥209~税込¥230~
    1個
    翌々日出荷
    タイプT型名称止めネジ
  • ブシュ止めガネ NTツール

    ブシュ止めガネ

    NTツール
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タイプR型名称止めガネ
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途並級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途並級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SK-5 または同等以上タイプG型名称案内用固定ブシュ硬度HRC60~64内径許容差(mm)0
  • クイッククランプファスナ用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,569税込¥1,726
    1個
    5日以内出荷
    ・「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」を薄板に取りつけるためのスペーサ。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付き皿ボルトを2本付属しています。
    適合【クイッククランプファスナ】NQTS-5-BK、NQTS-5-F-BK、NQTS-5-NI、NQTS-5-F-NI、NQTS-6-PH-BK、NQTS-6-PH-NI質量(g)9寸法d(mm)14適合板厚(mm)3~6寸法S(mm)3寸法D(mm)25寸法E(mm)10
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,898税込¥15,288
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    質量(g)146寸法L(mm)29.1寸法L1(mm)41.1寸法F(mm)34適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)18.5寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)17寸法I(mm)18寸法Lf(mm)6M(並目)ピッチ:0.5ねじの呼び(並目)M3クランプ力(N)90繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,898税込¥15,288
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<
    質量(g)146寸法L(mm)29.1寸法L1(mm)41.1寸法F(mm)34適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)18.5寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)17寸法I(mm)18寸法Lf(mm)6M(並目)ピッチ:0.5ねじの呼び(並目)M3クランプ力(N)90繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,498~税込¥12,648~
    1個
    5日以内出荷
    ・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせ治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25
  • クイッククランプファスナ用ホールドピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用ホールドピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,059税込¥1,165
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」専用ホールドピン。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    寸法t(mm)1.3寸法B(mm)2.5寸法L2(mm)5.8
  • クイッククランプファスナ用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」を薄板に取りつけるためのスペーサ。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付き皿ボルトを2本付属しています。
    適合【クイッククランプファスナ】NQTS-8-BK、NQTS-8-F-BK、NQTS-8-PH-BK、NQTS-8-NI、NQTS-8-F-NI、NQTS-8-PH-NI質量(g)16寸法d(mm)18適合板厚(mm)3~6寸法S(mm)3.5寸法D(mm)34寸法E(mm)13
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
金型用部品、位置決め部品