FA現場のお役立ち情報
6,134件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001

    イマオコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A42B22LM10×1.5-25LH6タイプフェノール樹脂製F24D60C50E14G34JM10×1.5KM10×1.5 深さ15締付トルク(N・m)18M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)14~28保持力(N)7500
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A28B14LM6×1-16LH4タイプフェノール樹脂製F13.1D39C33E10G22.2JM6×1KM6×1 深さ12締付トルク(N・m)7.5M6RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~22保持力(N)4000
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001C イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001C

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A75B32LM12×1.75 深さ20H28.3タイプフェノール樹脂製F30D57C47E25G27J32.8P10K15NM12締付トルク(N・m)2Q40MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001C イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001C

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A38B19LM6×1 深さ10H17.6タイプフェノール樹脂製F15D35C29E12G15J22.1P6K8NM6締付トルク(N・m)1Q24MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A75B32LM12×1.75 深さ20H28.3タイプフェノール樹脂製F30D57C47E25G27J25P10K15NM12締付トルク(N・m)22MM12×1.75-30LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-10001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-10001

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A65B25LM10×1.5 深さ15H24.6タイプフェノール樹脂製F25D52C42E19G20J18.5P10K15NM10締付トルク(N・m)18MM10×1.5-25LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-08001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-08001

    イマオコーポレーション
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A50B22LM8×1.25 深さ15H21.1タイプフェノール樹脂製F20D47C37E16G20J16P10K10NM8締付トルク(N・m)14MM8×1.25-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
    A38B19LM6×1 深さ10H17.6タイプフェノール樹脂製F15D35C29E12G15J13P6K8NM6締付トルク(N・m)7.5MM6×1-16LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-16001-C1 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-16001-C1

    イマオコーポレーション
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    ・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:7~14
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-12001-C1 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-12001-C1

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    ・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:6~11
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-08001-C1 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-08001-C1

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    ・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:3~7
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-06001-C1 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-06001-C1

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    ・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:3~7
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)76タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250適合プレート厚さ(mm)6~20
  • ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-06-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-06-SUS

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)3..5タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-05-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-05-SUS

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)3タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-04-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-04-SUS

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    A2.3サイズ16W24L74材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL126D33S8寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8W119寸法T1(mm)10ナットダブルナットMM16×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
  • プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX12W イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX12W

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    A1.8サイズ12W19L56材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL120D25S6寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6W114寸法T1(mm)8ナットダブルナットMM12×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
  • プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16 イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    A2.3サイズ16L74材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL126D33S8寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8W119寸法T1(mm)10ナットシングルナットMM16×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
  • シェンケクランピングシステム  ライザーユニット SCS-RU SCS5AX-RU225 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS5AX-RU225

    イマオコーポレーション
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    ・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(175から)225にするRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェンケクランピングシステム  ライザーユニット SCS-RU SCS5AX-RU200 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS5AX-RU200

    イマオコーポレーション
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    ・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(175から)200にするRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェンケクランピングシステム  ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU150 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU150

    イマオコーポレーション
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    ・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(100から)150にするRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェンケクランピングシステム  ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU125 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ライザーユニット SCS-RU SCS3AX-RU125

    イマオコーポレーション
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    ・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製高さ調整範囲(mm)(100から)125にするRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-Q20-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-Q20-B

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    質量(g)15タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】□20、フェノール樹脂製
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-B

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    d25質量(g)10タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)25
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0920-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0920-OG

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d20W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:20保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)500
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0920-BK イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0920-BK

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d20W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:20保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)500
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-OG

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d16W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:16保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)500
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-BK イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-BK

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d16W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:16保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)500
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0414-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0414-OG

    イマオコーポレーション
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d14W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:14保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)400
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0414-BK イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0414-BK

    イマオコーポレーション
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d14W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:14保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)400
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0412-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0412-OG

    イマオコーポレーション
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d12W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:12保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)400
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0412-BK イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0412-BK

    イマオコーポレーション
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d12W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:12保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)400
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0410-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0410-OG

    イマオコーポレーション
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d10W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:10保持トルク(N・m)3スライド荷重(N)400
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0410-BK イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0410-BK

    イマオコーポレーション
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d10W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:10保持トルク(N・m)3スライド荷重(N)400
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OG

    イマオコーポレーション
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d8W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:8保持トルク(N・m)3スライド荷重(N)400
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M-S

    イマオコーポレーション
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-S

    イマオコーポレーション
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC20-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC20-3M-S

    イマオコーポレーション
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)20寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20保持トルク(N・m)23スライド荷重(N)1600
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC16-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC16-3M-S

    イマオコーポレーション
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)16寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:16保持トルク(N・m)21スライド荷重(N)1600
金型用部品、位置決め部品