FA現場のお役立ち情報
6,134件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)520タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)12寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12保持トルク(N・m)9スライド荷重(N)800
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)530タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)10寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)800
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
  • トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT10 イマオコーポレーション

    トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT10

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R14W18.2H12.1質量(g)19.1タイプフェノール樹脂製D20MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT06 イマオコーポレーション

    トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT06

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    ・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R10W12.2H9.5質量(g)7.4タイプフェノール樹脂製D13.5MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT05 イマオコーポレーション

    トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT05

    イマオコーポレーション
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    ・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R9W9H6.7質量(g)2.7タイプフェノール樹脂製D10MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT04 イマオコーポレーション

    トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT04

    イマオコーポレーション
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    ・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R7W7H5.2質量(g)1.3タイプフェノール樹脂製D8MM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M12 イマオコーポレーション

    トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M12

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    d16.5H20質量(g)10タイプフェノール樹脂製D26D119H17
  • トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M10 イマオコーポレーション

    トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M10

    イマオコーポレーション
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    ・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    d14.5H18質量(g)7タイプフェノール樹脂製D23D115H17
  • トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M8 イマオコーポレーション

    トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M8

    イマオコーポレーション
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    ・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    d11.3H15質量(g)4タイプフェノール樹脂製D19D113H16
  • トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M6 イマオコーポレーション

    トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M6

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    ・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    d8.5H12質量(g)2タイプフェノール樹脂製D15D110H14
  • トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M5 イマオコーポレーション

    トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M5

    イマオコーポレーション
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    ・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    d6.8H10質量(g)1タイプフェノール樹脂製D12.5D18H14
  • トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M4 イマオコーポレーション

    トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M4

    イマオコーポレーション
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    ・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    d5.5H8.5質量(g)1タイプフェノール樹脂製D11D17H14
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN10 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN10

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW10d4L22材質(本体)スチール質量(g)9タイプフェノール樹脂製S3寸法Lf(mm)3.5寸法w(mm)3MM10×1.5材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)1.6寸法Lf1(mm)1.4荷重(N)最小~最大:9~35
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN5 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN5

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW5d2.4L18材質(本体)スチール質量(g)1.3タイプフェノール樹脂製S2.3寸法Lf(mm)2寸法w(mm)1.5MM5×0.8材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.8寸法Lf1(mm)0.8荷重(N)最小~最大:6~20
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL24 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL24

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW24d12L52材質(本体)スチール質量(g)123タイプフェノール樹脂製S10寸法Lf(mm)10寸法w(mm)8MM24×3材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)2.5寸法Lf1(mm)3荷重(N)最小~最大:80~160
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW20d10L40材質(本体)スチール質量(g)67タイプフェノール樹脂製S7寸法Lf(mm)8寸法w(mm)6MM20×2.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)2.5寸法Lf1(mm)3荷重(N)最小~最大:60~120
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL10 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL10

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW10d4L22材質(本体)スチール質量(g)9タイプフェノール樹脂製S3寸法Lf(mm)3.5寸法w(mm)3MM10×1.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)1.6寸法Lf1(mm)1.4荷重(N)最小~最大:9~35
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3

    イマオコーポレーション
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    d1L10材質(本体)スチール質量(g)0.35タイプフェノール樹脂製S1.5寸法Lf(mm)1.5寸法w(mm)0.7MM3×0.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.4寸法Lf1(mm)1荷重(N)最小~最大:0.5~3
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-SUS イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-SUS

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:5MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-SUS イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-SUS

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A12B6L39.5H11タイプフェノール樹脂製F21D16C16E8G17J15P5K28.5NM8×1.25許容荷重(N)レバー:5MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-NP イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-NP

    イマオコーポレーション
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-NP イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-NP

    イマオコーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:5MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-NP イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-NP

    イマオコーポレーション
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A12B6L39.5H11タイプフェノール樹脂製F21D16C16E8G17J15P5K28.5NM8×1.25許容荷重(N)レバー:5MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1
  • ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W13L23.5H34.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプL121.5H37D116D216H128寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D311MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    T12W30H20.5質量(g)100タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)10.2H255H133.5寸法D(mm)(h9)25MM20×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE0625-M16-S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE0625-M16-S

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    T10W24H18.5質量(g)60タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)6.2H250H131寸法D(mm)(h9)20MM16×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L27.5H31質量(g)130タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)12~20
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-14-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-14-SUS

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L21.5H31質量(g)120タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~14
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L19.5H24.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製D225H16.5寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6D325寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B3-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B3-T

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.52B160L28H210タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B2-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B2-T

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.4B160L28H170タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B1-T

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.34B160L28H135タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B3-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B3-T

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.34B125L28H210タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B2-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B2-T

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.22B125L28H170タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B1-T

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.16B125L28H135タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B3-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B3-T

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.21B100L28H210タイプフェノール樹脂製F30D25C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B2-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B2-T

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.09B100L28H170タイプフェノール樹脂製F30D25C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
金型用部品、位置決め部品