絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 戸車・車のみ

719件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用戸車JC110型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車JC110型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    JC100型の枠無しタイプです。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番820-7513セット内容車軸材質車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)、芯棒:鋼(SWCH)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付穴径P(mm)13
  • 重量用戸車JC100型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車JC100型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番820-7507材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)90車輪幅(mm)26取付高H(mm)95.5取付座A(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)94取付座B(mm)37
  • トック戸車 コロ付 TKG

    トック戸車 コロ付

    TKG
    79税込87
    1個
    当日出荷
    留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。サビる心配のないプラスチック成形品です。
    用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8258材質樹脂枠:PE、タイヤ(コロ):PA種類ローラー:コロ付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS380型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS380型

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6865セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS325型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS325型

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6848セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS300型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉。トラスコ品番824-6833材質枠:ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨、車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)20取付高H(mm)62許容荷重(N[kgf])400/2ヶ取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)30
  • JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6864セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)110車輪幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6847セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)120車輪幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • JC100-60V重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JC100-60V重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    屋外で使用できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番820-7505材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付高H(mm)67取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)70取付座B(mm)38
  • 神鋼ノース製戸車相当品 中西金属工業[戸車]

    神鋼ノース製戸車相当品

    中西金属工業[戸車]
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    神鋼ノース製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
    材質枠(スチール)、車(樹脂)枠幅(mm)13.7
  • 住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]

    住友ウォール製戸車相当品

    中西金属工業[戸車]
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    住友ウォール製 掃出戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
    材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)29枠幅(mm)12.8
  • 住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]

    住友ウォール製戸車相当品

    中西金属工業[戸車]
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    住友ウォール製 腰高戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
    材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)19枠幅(mm)12.7
  • サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]

    サッシ用取替戸車

    中西金属工業[戸車]
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    中西金属工業オリジナルの汎用戸車です。戸車、スペーサー、ネジのセット品です。 枠の幅が9mmと薄く設計されており汎用性が高い戸車です。
    セット内容戸車1個、スペーサー(0.5mm1枚、1.0mm1枚)、ビス2個材質枠(ステンレス)、車(樹脂)枠幅(mm)9
  • サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]

    サッシ用取替戸車

    中西金属工業[戸車]
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    中西金属工業オリジナルの汎用戸車です。
    材質枠(ステンレス)、車(樹脂)
  • 純正サッシ用取替戸車 トステム用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 トステム用

    エスエス興商
    2,598税込2,858
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途汎用サッシタイプ。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。規格FNMS059適合メーカートステム
  • 純正サッシ用取替戸車 YKK用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 YKK用

    エスエス興商
    1,598税込1,758
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途プラマード2 PSH-3 PHB-3用。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。規格HH-T-0062適合メーカーYKK
  • 純正サッシ用取替戸車 トステム用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 トステム用

    エスエス興商
    1,698税込1,868
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途KH・青葉・サンペア・太陽・CS・CX代替タイプ。下桟を取り外して戸車を取替て下さい。規格AZWS025適合メーカートステム
  • 純正サッシ用取替戸車 三協用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 三協用

    エスエス興商
    989税込1,088
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途B30700Bサンミッテ引き違い窓用。嵌め込みタイプ。規格B30700B適合メーカー三協
  • 純正サッシ用取替戸車 三協用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 三協用

    エスエス興商
    3,898税込4,288
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途B30007Eサンミッテ戸。嵌め込みタイプ。規格B30007E適合メーカー三協
  • 純正サッシ用取替戸車 YKK用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 YKK用

    エスエス興商(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途ハイサッシH・5H WHA・WHP・WHB外障子用。出窓25H・35H・DY-1H・DY-2H用。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。規格HH-T-0006適合メーカーYKK
  • 純正網戸用取替戸車 新日軽用 差込タイプ66 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 新日軽用 差込タイプ66

    エスエス興商
    4,298税込4,728
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    用途5S・KD・TS-200網戸用テラスタイプ、戸車は左右共通です。規格A8LC66適合メーカー新日軽
  • 純正網戸用取替戸車 トステム用 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 トステム用

    エスエス興商
    1,698税込1,868
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。規格AZWS048適合メーカートステム
  • 純正網戸用取替戸車 戸車のみ 偏心 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 戸車のみ 偏心

    エスエス興商
    349税込384
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    用途戸車は左右兼用です。ビスで固定して下さい。規格汎用適合メーカー汎用
  • 純正網戸用取替戸車 新日軽用 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 新日軽用

    エスエス興商
    889税込978
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途V型・飛翔網戸用、戸車は左右兼用です。規格C8NLC55適合メーカー新日軽
  • 純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止2 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止2

    エスエス興商
    989税込1,088
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途ハイサッシ2H・K-600型網戸用。戸車は左右共通です。取り付けビスで確実に固定して下さい。規格K-6570適合メーカーYKK
  • 純正網戸用取替戸車 ベース付 偏心 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 ベース付 偏心

    エスエス興商
    499税込549
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    用途戸車は左右兼用です。ビスで固定して下さい。規格汎用適合メーカー汎用(ベース付き)
  • 純正網戸用取替戸車 YKK用 差込タイプ エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 YKK用 差込タイプ

    エスエス興商
    989税込1,088
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途K-92800型2M。フリーサイズ網戸用。戸車は左右共通です。規格K-11807適合メーカーYKK
  • 純正網戸用取替戸車 新日軽用 差込タイプ65 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 新日軽用 差込タイプ65

    エスエス興商
    3,498税込3,848
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    用途5S・KD・TS-200網戸用窓タイプ、戸車は左右共通です。規格A8LC65適合メーカー新日軽
  • スペーサー アトムリビンテック

    スペーサー

    アトムリビンテック
    99税込109
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途FA-1000調整戸車の掘込み加工 (堀込み深さ45mm) にFA-1100調整戸車を取 付けられる、スペーサーです。材質ABS
  • 取替戸車 ハイロジック

    取替戸車

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    サッシ用の取替戸車。ワンタッチではめ込みができます
    仕様15D-M型材質ジュラコン車形状丸車車径(mm)35
  • 精密防音戸車 ベアリング入り ハイロジック

    精密防音戸車 ベアリング入り

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
    材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
  • 静音高機能戸車 ハイロジック

    静音高機能戸車

    ハイロジック
    989税込1,088
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
    材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
  • 精密防音戸車 ハイロジック

    精密防音戸車

    ハイロジック
    849税込934
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
    材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)30(2個)
  • 脱輪防止戸車 ハイロジック

    脱輪防止戸車

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か。長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。
    材質車:ジュラコン/枠:SUS304形状YD/ベアリング入り寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
  • 2連戸車Φ36A TOSTEM(LIXIL)

    2連戸車Φ36A

    TOSTEM(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    備考シンフォニータイプ適合シリーズ0301仕様TOS、0807仕様TOS、SK_パルフェ24、ガゼリアN、シンフォニーWM、防火戸ガゼリアN
  • 起倒式戸車(Φ36)(部品) TOSTEM(LIXIL)

    起倒式戸車(Φ36)(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    適合シリーズRM-4AAT
  • 雨戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    雨戸戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
  • マド戸車 Φ20 TOSTEM(LIXIL)

    マド戸車 Φ20

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    適合シリーズ0301仕様TOS、DH_D9W、PRO-SE・L3、SH_7型サッシ、SK_パルフェ24、アトモスⅡ、シンフォニー、シンフォニーWM、デュオ、フォルシュ
  • ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠ベアリング入ナイロン戸車

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
  • ステン枠 LP戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠 LP戸車

    SUGICO(スギコ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
    車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)
戸車・車のみ