絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 戸車・車のみ

719件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナ

    ジュラコン(R)車 車のみ

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤枠2mm厚ローラー戸車 ヨコヅナ

    赤枠2mm厚ローラー戸車

    ヨコヅナ
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法L(mm)14寸法H(mm)11車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み寸法J(mm)9枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装寸法G(mm)15寸法K(mm)3芯棒5mm鉄
  • ナイロン戸車 丸 ハイロジック

    ナイロン戸車 丸

    ハイロジック
    359税込395
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • Vレール戸車U型鉄枠 ハイロジック

    Vレール戸車U型鉄枠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質鉄枠/ジュラコン(R)車車輪径(Φmm)33タイプU型
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
    用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)適合切込穴型、階段型、平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(車輪)SUS304タイプ丸型車軸ニードルベアリング耐荷重(2ヶ当り)(kg)50有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途窓・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)形状Φ24丸車輪径(Φmm)24材質(本体)ステンレスタイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
  • プーリー90 イースタン精工

    プーリー90

    イースタン精工(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
    用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10外径(Φmm)90溝径(Φmm)78.8
  • 枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)

    枠無重量車 C-1100シリーズ V型

    MK(丸喜金属本社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アングル、フラットバー用。材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV溝型シリーズC-1100シリーズ
  • 枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型 MK(丸喜金属本社)

    枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型

    MK(丸喜金属本社)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
    用途トロ車用。材質ダクタイル鋳鉄タイプL型シリーズC-1200シリーズ
  • サッシ取替戸車 真鍮車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 真鍮車

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途網戸、小窓材質(車輪)真鍮車芯棒4mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途重量観音扉 等仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303タイプ山R型
  • C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型) MK(丸喜金属本社)

    C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
    形状固定型式C-1150型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳物タイプL型金具仕上ユニクロメッキ仕上
  • V型調整戸車 エスコ

    V型調整戸車

    エスコ(7件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA986RF-11材質(車輪)ウレタン樹脂タイプ山V型耐荷重(kg)15(2個)調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6材質(軸受)Duメタルサイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
  • 純正網戸用取替戸車 公団用B エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 公団用B

    エスエス興商
    1,898税込2,088
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで固定して下さい。規格MR107適合メーカー公団用
  • 純正網戸用取替戸車 公団用C エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 公団用C

    エスエス興商
    1,398税込1,538
    1パック(1個)
    欠品中
    用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで固定して下さい。規格MR126D適合メーカー公団用
  • 純正網戸用取替戸車 セキスイ用 左・右 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 セキスイ用 左・右

    エスエス興商
    1,298税込1,428
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途取替はタテ桟と下桟を固定しているビスを外し下桟を取り出し戸車を交換して下さい。左右を確認の上、戸車をセットし再度タテ桟と下桟をビスで固定して下さい。高さ調整は調整ビスで調整します。規格6型サッシ適合メーカーセキスイ
  • 純正網戸用取替戸車 YKKビル用 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 YKKビル用

    エスエス興商
    1,898税込2,088
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途K-282シリーズ ビル用網戸タイプ。左右兼用、ビスにて固定して下さい。規格3K12594適合メーカーYKKビル
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック
    659税込725
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm。上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • 吊り戸ユニット ハイロジック

    吊り戸ユニット

    ハイロジック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    お好みの扉でリノベーション・DIY。レールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれます。レールと吊戸車が見えるアウトセットタイプ。ブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に
    種別扉用(室内用)ブラック耐荷重(kg)35レール長さ(mm)2000推奨扉厚(mm)35~45
  • 吊り戸ユニット ハイロジック

    吊り戸ユニット

    ハイロジック
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    お好みの扉でリノベーション・DIY。レールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれます。レールと吊戸車が見えるアウトセットタイプ。ブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に
    種別家具用(室内用)ブラック耐荷重(kg)15レール長さ(mm)2000推奨扉厚(mm)30以下
  • Sソフトモーション用戸車 TOSTEM(LIXIL)

    Sソフトモーション用戸車

    TOSTEM(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    備考Sソフトモーション用適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
  • ブロック戸車 浜国

    ブロック戸車

    浜国
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    ブロックレール用調整戸車です。ステンレス(SUS304)コ型枠。
    用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
  • ブロック戸車 浜国

    ブロック戸車

    浜国
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    ブロックレール用戸車です。鉄クロメート平枠。
    用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
  • 調整戸車(木製引戸用)MR2型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)MR2型

    家研販売
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
  • 調整戸車(木製引戸用)05型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)05型

    家研販売
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
  • 取替用戸車 YKK AP

    取替用戸車

    YKK AP
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    YKK AP製アルミ製サッシシリーズの約9割に対応 強度、耐久性:純正戸車と同等の性能 適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
    用途戸車の取替にシルバー
  • 甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量50kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック

    甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量50kg(2ヶ辺り)

    ケージーパルテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    甲丸レール用SUS製調整戸車
    仕様調整付・ベアリング入材質枠、SUS304、車、SUS303車輪径(Φmm)35取付穴径4.5Φ調整範囲(mm)E寸法5~12適合扉質量(kg)50
  • 普及品フラッターV型戸車 ツチノ

    普及品フラッターV型戸車

    ツチノ
    429税込472
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
    付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型
  • 吊戸車 樹脂車 ヨコヅナ

    吊戸車 樹脂車

    ヨコヅナ
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
    材質(車輪)6ナイロンタイプ丸型寸法L(mm)25寸法H(mm)24寸法A(mm)253寸法F(mm)17.5寸法D(mm)40寸法E(mm)52材質(軸)鉄(6mm)寸法B(mm)30寸法C(mm)35寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)3(R)寸法I(mm)13寸法J(mm)19耐荷重(2ヶ当り)(kg)40寸法G(mm)10寸法K(mm)65材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC(t2.3)サイズ(mm)40自重(g)185
  • スミトモローラー戸車 ハイロジック

    スミトモローラー戸車

    ハイロジック
    699税込769
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    建具などに使用する鋳物車タイプの戸車。
    材質車:鉄鋳物/枠:鉄穴ピッチ(mm)58
  • 精密防音戸車 調整式 ハイロジック

    精密防音戸車 調整式

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
    付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm材質車:樹脂/枠:SUS304耐荷重(kg)40/2ヶ呼称(mm)33穴ピッチ(mm)70
  • V型戸車 Uタイプ(コ型枠) TRUSCO

    V型戸車 Uタイプ(コ型枠)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
  • NMメンテ 下戸車 新日軽(LIXIL)

    NMメンテ 下戸車

    新日軽(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(S8LC1070)LRセット(計2個入り)セピアブラック
  • フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型)

    ヤボシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
  • フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ

    ヤボシ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプV型
  • ステンレス枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス枠調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,898税込5,388
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • 戸車 SYS(シブタニ)

    戸車

    SYS(シブタニ)
    849税込934
    1個
    当日出荷
  • 鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
    用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプ溝R車RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナ

    Cローラー MCナイロン車

    ヨコヅナ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナ

    ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ山V型
戸車・車のみ