絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(200)
- ハイロジック(75)
- エスコ(61)
- 家研販売(39)
- MK(丸喜金属本社)(38)
- エスエス興商(31)
- TOSTEM(LIXIL)(23)
- ヤボシ(20)
- ケージーパルテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- アトムリビンテック(13)
- 新日軽(LIXIL)(13)
- ACE(エース)(12)
- 伊藤鋳工(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- WAKI(和気産業)(11)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
10ページ目: 戸車・車のみ
商品豆知識

NMメンテ フレ止め(上戸車)
新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途振れ止め(上戸車)セット内容本体(S8LC1069)LRセット(計2個入り)色セピアブラック
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具に仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプA型耐荷重(kg)30/2個使用時
S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。用途網戸、小窓、高窓用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4タイプ丸型
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ
ヤボシ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類L型(トロ型)
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ
ヤボシ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から4日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
鉄枠調整戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,798税込¥4,1781箱(12個)当日出荷ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)車輪径(Φmm)30角タイプV型調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
フラット戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入)車輪径(Φmm)33丸タイプU型寸法A(mm)74寸法F(mm)1.6寸法D(mm)6寸法E(mm)27寸法B(mm)65寸法C(mm)13.2調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
KV戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,198~税込¥4,618~1箱(12個)当日出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)タイプU型調整範囲(mm)3.5~8
木製引戸用 調整戸車 MR2型
家研販売(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷上下調整付。左右調整機構付き。用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)38タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ¥9,898~税込¥10,888~1セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷取付箇所の高さ(J寸法)が低いサッシにも取付けられます。用途窓、玄関、引戸車輪径(Φmm)18材質(車輪)ベアリング入POM車耐荷重(kg)20(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒4mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304
ステンレス戸車 丸
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381箱(2個)翌々日出荷甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法(mm)30車輪径(Φmm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
ローラー戸車 平
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251箱(2個)翌々日出荷レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物寸法(mm)30車輪径(Φmm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
真円防音戸車(ベアリング入)丸33mm NV33B-Rc
ACE(エース)(1件のレビュー)¥719税込¥7911箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム車輪径(Φmm)33寸法H(mm)8耐荷重(kg)20/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
真円防音戸車(ベアリング入)V型33mm NV33B-Vc
ACE(エース)¥719税込¥7911箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム車輪径(Φmm)33タイプV型寸法H(mm)8耐荷重(kg)20/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
真円防音戸車 V型33mm NV33N-V
ACE(エース)¥499税込¥5491箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現材質SUS304フレーム車輪径(Φmm)33タイプV型寸法H(mm)6耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール用戸車 LVSRT30
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
ステンレス重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様V型・鉄枠タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 MCナイロン車 車のみ
ヨコヅナ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷車輪径(Φmm)42質量(g)25タイプ山V型寸法e(mm)11寸法a(Φmm)42サイズ(mm)42寸法c(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみ
ヨコヅナ¥469税込¥5161個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ平型寸法e(mm)10寸法f(mm)10.5寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途玄関・トイレ・外部の戸などRoHS指令(10物質対応)対応


































































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)