絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 戸車・車のみ

716件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング戸車 丸型(コ型枠) TRUSCO

    ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。
    用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日鐵サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]

    日鐵サッシ製戸車相当品

    中西金属工業[戸車]
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    日鐵サッシ製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
    枠幅(mm)13.4
  • 純正網戸用取替戸車 公団用C エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 公団用C

    エスエス興商
    1,398税込1,538
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで固定して下さい。規格MR126D適合メーカー公団用
  • 純正網戸用取替戸車 トステム用 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 トステム用

    エスエス興商
    1,698税込1,868
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。規格AZWS048適合メーカートステム
  • 純正網戸用取替戸車 ベース付 中芯 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 ベース付 中芯

    エスエス興商
    499税込549
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    用途戸車は左右兼用です。ビスで固定して下さい。規格汎用適合メーカー汎用(ベース付き)
  • 純正網戸用取替戸車 トステム用 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 トステム用

    エスエス興商
    2,398税込2,638
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途BF型網戸用。戸車は左右兼用です。高さ調整は調整ビスで調整します。規格AZWS617適合メーカートステム
  • 純正網戸用取替戸車 新日軽 ビス止め用 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 新日軽 ビス止め用

    エスエス興商
    1,498税込1,648
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    用途V型純正網戸。左右兼用、ビスにて固定して下さい。規格A8NLC4適合メーカー新日軽
  • 純正網戸用取替戸車 三協用A 左・右 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 三協用A 左・右

    エスエス興商
    2,998税込3,298
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途サンミッテ2網戸用。左右を確認の上取付けて下さい。高さ調整は調整ビスで調整します。規格B30528F適合メーカー三協用
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック
    659税込725
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm。上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車 TOSTEM(LIXIL)

    クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車

    TOSTEM(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    備考取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3×12:1本)、SL:上下戸首対応用適合シリーズ08SL、10SL、12SL、CZⅠ、CZⅡ、GLⅡ型、GLM/C、SL M/C、SLⅠ、SLⅡ、SLⅢ、WLB
  • テラス戸車PG用Φ45(PG障子用) TOSTEM(LIXIL)

    テラス戸車PG用Φ45(PG障子用)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    備考デュオPG障子半外付H=1831以上、外付H=1803以上に使用適合シリーズPRO-SE・L3、デュオ
  • Sソフトモーション用戸車 TOSTEM(LIXIL)

    Sソフトモーション用戸車

    TOSTEM(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    備考Sソフトモーション用適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
  • 鉄キャスター戸車 ヨコヅナ

    鉄キャスター戸車

    ヨコヅナ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    重量のある扉に最適です。
    用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。材質枠・車輪:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン枠黒ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠黒ナイロン戸車

    SUGICO(スギコ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
    車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25車輪タイプ平型
  • オールステンレスベアリング入戸車 平 SUGICO(スギコ)

    オールステンレスベアリング入戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
  • ステンレス重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 スリムタイプ

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
    用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6431材質枠:SUS304、車輪:SUS303車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付座B(mm)17
  • 戸車 AIOULE(ふじわら)

    戸車

    AIOULE(ふじわら)
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    硝子障子用ウレタン平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ウレタン(車)。
  • V戸車 ケージーパルテック

    V戸車

    ケージーパルテック
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    精密防音戸車・高級ベアリング入。耐荷重(2ヶ):40kg。
    材質枠:ステンレス 車:ジュラコン(R)車径(mm)33
  • 調整戸車 ヨコヅナ

    調整戸車

    ヨコヅナ
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    調整戸車。ステンレス枠/ 樹脂戸車。調整高6mm。
    車径(mm)30
  • 戸車 ヨコヅナ

    戸車

    ヨコヅナ
    139税込153
    1個
    翌日出荷
    硝子障子用LP平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
  • 戸車 ヨコヅナ

    戸車

    ヨコヅナ
    139税込153
    1個
    翌日出荷
    硝子障子用LP丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
  • スライドラック用 上部ガイドローラー 19平 ヨコヅナ

    スライドラック用 上部ガイドローラー 19平

    ヨコヅナ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
    仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5
  • ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • ポムベア戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    ポムベア戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)寸法D2(mm)7寸法W1(mm)14
  • ステンレス枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    ステンレス枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40上下調整±3mm
  • 甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量60kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック

    甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量60kg(2ヶ辺り)

    ケージーパルテック
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    甲丸レール用真鍮戸車
    仕様ベアリング入材質枠、SUS304、車、真鍮車輪径(Φmm)30取付穴径適合扉質量(kg)60
  • 甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック

    甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り)

    ケージーパルテック
    1,798税込1,978
    1個ほか
    6日以内出荷
    甲丸レール用POM戸車
    仕様調整付・ベアリング入材質枠、SUS304、車、POM車輪径(Φmm)35取付穴径4.5Φ調整範囲(mm)E寸法5~12適合扉質量(kg)40
  • ステンレス戸車 ツチノ

    ステンレス戸車

    ツチノ
    1,298税込1,428
    1パック(2個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
    用途玄関・トイレ・外部の戸etc付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)SUS303材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304
  • 吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入 ヨコヅナ

    吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入

    ヨコヅナ
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
    材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入りタイプ丸型寸法L(mm)25寸法H(mm)25寸法A(mm)266寸法F(mm)19寸法D(mm)50寸法E(mm)58材質(軸)鉄(8mm)寸法B(mm)33寸法C(mm)44寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)5(R)寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法G(mm)11寸法K(mm)65材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC(t2.3)サイズ(mm)50自重(g)255
  • スライドラック用 戸車 ヨコヅナ

    スライドラック用 戸車

    ヨコヅナ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。
    材質(車輪)SUJ2、♯629ZZタイプ平型材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス)調整範囲(mm)3耐荷重(2ヶ当り)(kg)200材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキサイズ(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • SW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車 ヨコヅナ

    SW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
    材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)タイプH型寸法A(mm)140寸法D(mm)50材質(軸)SUS303(8mm)寸法B(mm)120寸法C(mm)39寸法M(mm)7寸法I(mm)10寸法J(mm)14耐荷重(2ヶ当り)(kg)100寸法G(mm)20寸法K(mm)6寸法N1(mm)21寸法E1(mm)26.5寸法E2(mm)19.5寸法N2(mm)11寸法S1(mm)52寸法F1(mm)32寸法F2(mm)25材質(枠)ステンレス枠寸法S2(mm)40板厚・材質SUS304(t2)サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)140寸法O1/O2(mm)78.5/46.5
  • ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 V型

    ヨコヅナ
    7,698税込8,468
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型寸法T(mm)4寸法I(mm)6寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • 精密防音戸車 調整式 ハイロジック

    精密防音戸車 調整式

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
    付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm材質車:樹脂/枠:SUS304耐荷重(kg)40/2ヶ呼称(mm)33穴ピッチ(mm)70
  • 精密防音戸車 ハイロジック

    精密防音戸車

    ハイロジック
    799税込879
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
    付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57
  • V型戸車 Aタイプ(平板枠) TRUSCO

    V型戸車 Aタイプ(平板枠)

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
  • 網戸下戸車 新日軽(LIXIL)

    網戸下戸車

    新日軽(LIXIL)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(V8LC1103)LRセット(計2個入り)ブロンズ
  • 雨戸戸車 新日軽(LIXIL)

    雨戸戸車

    新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    10日以内出荷
  • 鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)

    鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入

    MK(丸喜金属本社)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    上下±3mm高さ調整ができます。
    用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2148材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)48.7タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
  • S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
    用途網戸、小窓、高窓用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4タイプ丸型
戸車・車のみ