絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 戸車・車のみ

特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
718件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)

    鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入

    MK(丸喜金属本社)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    上下±3mm高さ調整ができます。
    用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2148材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)48.7タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
  • 調整戸車 TOSTEM(LIXIL)

    調整戸車

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    用途引戸用調整戸車セット内容本体×1、取付ネジセット×1、穴隠しゴム×1刻印家研
  • フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)

    ヤボシ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
  • ワールド シキイレール用戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド シキイレール用戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,998税込4,398
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
    材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)タイプY型
  • 防音戸車 ACE(エース)

    防音戸車

    ACE(エース)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業)

    ローラー戸車 丸

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    629税込692
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
    材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
  • 戸 車(アミ戸用) エスコ

    戸 車(アミ戸用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    入数:2個。網戸サッシに適したコンパクト型。ワンタッチではめこみできます。音が静かでレールを傷めません。
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様H型・鉄枠タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車トロ車型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車トロ車型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA調整戸車シリーズ用キャップ アトムリビンテック

    FA調整戸車シリーズ用キャップ

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
    用途FA-1000、FA-930、FA-160用
  • ベアリング入ステンレス底車(PLUS) ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス底車(PLUS)

    ヨコヅナ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプ袖型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車 ヨコヅナ

    中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナ

    ジュラコン(R)車 車のみ

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳物車 車のみ ヨコヅナ

    鋳物車 車のみ

    ヨコヅナ
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベアリング入ステンレス底車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス底車

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティローラー ステンレス枠 ヨコヅナ

    セフティローラー ステンレス枠

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途1本レール門扉用。車輪MCナイロン(901)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)芯棒(ボルト)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R) ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R)

    ヨコヅナ
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
    用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)55タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網戸用取替戸車 立山A左右 ハイロジック

    網戸用取替戸車 立山A左右

    ハイロジック(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • 網戸用取替戸車 新日軽 ハイロジック

    網戸用取替戸車 新日軽

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    用途網戸用適合飛翔網戸用材質車/樹脂質量(g)18タイプV型
  • 網戸用取替戸車 トステムビス止 ハイロジック

    網戸用取替戸車 トステムビス止

    ハイロジック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    備考BF型網戸用
  • 鉄枠プーリー(滑車) 固定型 ハイロジック

    鉄枠プーリー(滑車) 固定型

    ハイロジック(8件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    滑車・ブルックシリーズ
  • 鉄枠プーリー(滑車) 回転型 ハイロジック

    鉄枠プーリー(滑車) 回転型

    ハイロジック(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    滑車・ブルックシリーズ
    耐荷重(kg)25アズワン品番64-7740-91フック径(mm)約12
  • 取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R)車 ハイロジック

    取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R)車

    ハイロジック(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • スリ車 ハイロジック

    スリ車

    ハイロジック
    539税込593
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質鉄枠/プラスチック車車輪径(Φmm)17
  • Vレール戸車V型鉄枠 ハイロジック

    Vレール戸車V型鉄枠

    ハイロジック
    859税込945
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質鉄枠/ジュラコン(R)車タイプ山V型
  • ロタ・ステン重量戸車 ( H型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 ( H型)

    ヨコヅナ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプH型材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • ショウレックス戸車 鉄枠 ヨコヅナ

    ショウレックス戸車 鉄枠

    ヨコヅナ
    2,298税込2,528
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
    用途軽量引戸、ホビー用 等材質(車輪)PPナイロン
  • ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(12個)
    当日出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
  • ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 ヨコヅナ

    ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車

    ヨコヅナ
    23,980税込26,378
    1セット(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
    用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。材質(車輪)SUS304(ベアリング入)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    8,998税込9,898
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 車のみ

    ヨコヅナ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠) TRUSCO

    ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    当日出荷
    E14
  • ステンレス重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 V型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
  • KF型両つば車輪 伊藤鋳工

    KF型両つば車輪

    伊藤鋳工(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(両つば)種類KF型金具仕上有色クロメートメッキ
  • 抗菌アメダス コロンブス(COLUMBUS)

    抗菌アメダス

    コロンブス(COLUMBUS)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    汚れを付きにくくし、シミを防ぐ防水・撥水・保護スプレーです。抗菌効果をプラスし、ニオイの原因菌を抑制します。(=防臭効果)。フッ素の力で強力ガード。水滴がコロコロ転がる防水力です。フッ素コーティングが汚れの元となる油分の付着を防止します。スムース革や起毛革、布、人工皮革にも使用可能です。シューズやバッグ、衣服、傘など様々な用途に使用可能です。水は通さず、空気は通す仕組みなので通気性を損ないません。付着率が高いため、空気中に成分が浮遊する事を抑えて人体への吸引を低減します。
    用途靴やバッグ、帽子、ウェア、傘などのお手入れに。トラスコ品番566-5335材質フッ素樹脂、石油系炭化水素容量(mL)380
  • トック戸車 ベアリング付 TKG

    トック戸車 ベアリング付

    TKG
    239税込263
    1個
    当日出荷
    留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。ベアリング付なので滑らかに回転します。
    用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8259材質樹脂枠:PE、タイヤ(ベアリング):POM、炭素鋼種類ローラー:ベアリング付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
  • ベアリング戸車 平型(コ型枠) TRUSCO

    ベアリング戸車 平型(コ型枠)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。
    用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
戸車・車のみ