カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(366)
- 住友電工ハードメタル(215)
- タンガロイ(167)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- サンドビック(100)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(76)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(68)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- テグテックジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: フライスカッター

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工長さ(mm)(平取り部11)10ねじ長さ(mm)(LS2)5材質(ボディ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷から6日以内出荷アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工切込み角度(°)90材質(ボディ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ)
住友電工ハードメタル¥94,980~税込¥104,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス)
住友電工ハードメタル¥73,980~税込¥81,378~1台3日以内出荷から6日以内出荷アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ)
住友電工ハードメタル¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000RSシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ メトリックス)
住友電工ハードメタル¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07)
OSG(オーエスジー)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。刃長(mm)6油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。 自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)刃長(mm)6切込み角度(°)カッタ:90油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) ロングエッジ肩削りカッター
サンドビック¥309,800~税込¥340,780~1台ほか翌々日出荷から4日以内出荷チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
プランジカッター
サンドビック¥119,800~税込¥131,780~1台ほか翌々日出荷から4日以内出荷チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MSU
DIJET(ダイジェット工業)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷MSU形 プランジ加工用 モジュラーヘッドタイプ クーラント穴付き用途アンダーカット寸法θ1°45
シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷コバルトハイス+TiNコート付用途シート面の面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN公差(mm)(基準径)+0.1/0刃径公差(mm)+0.01/0
シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷コバルトハイス+TiNコート付用途シート面ザグリ加工材質コバルトハイス表面処理TiN案内径公差(mm)0/-0.05
六角ボルト沈め用段付ドリル MT軸
EIKO(栄工舎)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る用途六角ボルト(JISB1180)用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8
強力型柄付アンギュラカッター
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷強力型・右刃・右ネジレ20°用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)60角度公差(度・分)±15'
強力型柄付アンギュラカッター
EIKO(栄工舎)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷強力型・右刃・右ネジレ15°用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)45角度公差(度・分)±1°
アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から8日以内出荷「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用
EIKO(栄工舎)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃 ステン用仕上げ用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬沈めフライス
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷超硬ロー付沈めフライス用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.15/0案内径公差(mm)-0.02/-0.04
超硬シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷超硬シート面ザグリカッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0
超硬シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷超硬シート面ザグリカッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0