カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(366)
- 住友電工ハードメタル(215)
- タンガロイ(167)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- サンドビック(100)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(76)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(68)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- テグテックジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: フライスカッター

ドリル用ホルダ
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷SS-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現します。切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SS ストレートシャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
ドリル用ホルダ
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷SF-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現し、切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SF フランジ付シャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
X ミーリングカッター
イスカル¥87,980税込¥96,7781個30日以内出荷両面8コーナ使い、ハイポジ切れ刃、ダブテイル形状です。用途45度フライスカッター仕様IQ848カッタートラスコ品番621-5793セット内容レンチ、スクリュー材質スチールタイプ7枚刃寸法(Φmm)100
アルファ ラジアスミル RV形 (ストレートシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり
アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり
アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥63,980~税込¥70,378~1個6日以内出荷ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工ボール半径R(mm)6エアー穴あり適合インサートRP□T1204M0□N-□○
凸形セラミックブレード
ノガ¥4,298税込¥4,7281本当日出荷用途CR2000用替刃仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)CR2100トラスコ品番798-2631材質セラミック摘要CR2000用刃先角度(°)90
凹形セラミックブレード
ノガ¥6,898税込¥7,5881本5日以内出荷用途CR2300用替刃仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)CR2100トラスコ品番798-2658材質セラミック摘要CR2300用刃先角度(°)90
安全キャップ付ノースクラッチブレード(10本)
ノガ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷先端にワークの傷を防ぐ安全キャップが付いたブレードです。用途傷を付けたくないワークでのバリ取り作業適合NG1000、EL02003トラスコ品番818-7074材質ハイス刃先角度(°)40
セラミックミニスクレーパーブレード
ノガ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷適合(ホルダ・ハンドル)YT10004トラスコ品番818-7081材質セラミックタイプCR4100用交換ブレード刃先角度(°)90
V型セラミックブレード
ノガ¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷用途DB5000用替刃仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)DB5000トラスコ品番798-2666材質セラミック刃先角度(°)90
スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。材質超硬合金(Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック表面処理WXコーティング
C マルチマスタ IC908 COAT
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。用途穴あけ仕様スモウカムIQヘッドIC908トラスコ品番621-6072材質超硬質量(g)10寸法(Φmm)29.5
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥27,980~税込¥30,778~1本6日以内出荷経済性に優れた4コーナ仕様のショルダーミル。低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。新コーティング材種JP & GXで長寿命。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン・Ni基超耐熱合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工材質鋼最大切込み量ap(mm)8
トルネード SGLT
THECUT¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷先端部新形状で切粉処理と切削性が飛躍的に向上 専用インサートにより、更にシャープな切れ味を実現 フルート部新形状で、切屑絡みを抑制 ボディーに特殊鋼を採用、耐摩擦性と剛性を向上 最適なクーランク位置で切粉排出性を飛躍的に向上
自動盤用エンドミル MT-JE
THECUT¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷ソリッドエンドミルの領域にスローアウェイ化を実現。 切れ味抜群(独自のブレーカー形状)。 3種類のインサート材種により、あらゆる被削材に対応。寸法L(mm)45寸法d(mm)10寸法l1(mm)15寸法l2(mm)30
トルネード
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定 切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止 切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止 本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
トルネード(ガイド無し)
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定 切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止 切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止 本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP