カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(366)
- 住友電工ハードメタル(215)
- タンガロイ(167)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- サンドビック(100)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(76)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(68)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- テグテックジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: フライスカッター

裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンク
カーメックス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷トラスコ品番441-3351材質超微粒子超硬全長(mm)105刃長(mm)16シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃形スパイラル刃径(Φmm)4.0面取(mm)0.8シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)首長(mm)16
裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイル
カーメックス¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷材質超微粒子超硬先端角(°)45刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度45°
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンク
カーメックス¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷材質超微粒子超硬全長(mm)105先端角(°)90刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
クロス穴用ミニチャンファー150°刃ロングシャンク
カーメックス¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷材質超微粒子超硬先端角(°)30刃形スパイラル角度(°)150シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度両角30°
クロス穴用ミニチャンファー150°刃
カーメックス¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から4日以内出荷材質超微粒子超硬先端角(°)30刃形スパイラル角度(°)150シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度両角30°
カウンターシンクパワーツールセット
ノガ¥23,980税込¥26,3781組当日出荷トラスコ品番441-3253セット内容(内径カウンターシンク)C12・C20・C30、(外径カウンターシンク)EX28、(アダプター)CH0950・CH0970材質ハイス質量(g)165
超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34高さ(mm)4.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
超硬カッター 1.4ΦxΦ2.34軸
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
ミニカッター 2.3x0.4xΦ2.34軸
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。材質合金工具鋼軸径(Φmm)2.34形状円盤型高さ(mm)0.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)2.3
スペア用コーンバイト
REX(レッキス工業)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷簡単に交換が可能です。用途薄肉ステンレス鋼管の面取作業トラスコ品番809-4649適合機種SU60P質量(g)190
六角軸ラウンドカッターDX
大見工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷●ディスクサンダー、充電ドリル、電気ドリル兼用タイプ。 ●ベアリング付でスムーズな切断ができます。 ● 深さ調整ができるガイドプレート付で簡単に真っ直ぐ切 断作業ができます。 ●VP、VU40から切断できます。 ●全機種替刃交換できます。被削材塩ビ・ダクト管RoHS指令(10物質対応)対応最大切削長(mm)50
デカスミ
富士元工業¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷チップ交換により、コーナーR5~R10までの隅Rショルダー加工が容易です。 ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。用途隅R加工材質鋼刃数2適合チップADEW19T3シャンク径(mm)32刃径(mm)40