絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・38・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・FACOM・JTC・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RS PRO・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: タップ・ダイス

特価
本日11月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,279件中 1,801~1,840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6570_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ グーリング

    6570_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ

    グーリング
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー グーリング

    6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー

    グーリング
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク グーリング

    6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク

    グーリング
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク グーリング

    6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク

    グーリング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ グーリング

    6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ

    グーリング
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ グーリング

    6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ

    グーリング
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E食付き部の山数3.5~5.5山表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 グーリング

    6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用

    グーリング
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    23日以内出荷
    止まり穴用のヘッド交換式切削タップです。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理FIREコート精度表記6HX
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)溝数3精度P3食付き部の山数2.5山表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより44HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6407材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより45HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4927材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより42HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4928材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより43HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4926材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより40HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6401材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより41HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4929材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
  • ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera

    ドリルタップ(六角軸/HSS)

    Wera
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。
    用途掘削、叩き、バリ取り用全長(mm)41品番5104642001軸長(mm)12刃先(mm)4.2ねじサイズM5
  • ねじサライ用タップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじサライ用タップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工仕様●ひっかかり率:82材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)8規格JIS呼び寸法M4×0.7等級P3溝数3下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11呼び4全長L(mm)52タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付4.5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コードREAB22400シャンク四角部幅(mm)4
  • 管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 短ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera

    ドリルタップ(六角軸/HSS)

    Wera
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷
    847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。
    用途掘削、叩き、バリ取り用軸長(mm)12
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    難削材の止まり穴加工に最適です。
    用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック。トラスコ品番201-3525材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)82ピッチ(mm)1.25呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.75ねじ長さ(mm)21精度OH3食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理シャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5加工ねじメートルねじ精度表記STD
  • 六角軸ポイントタップ M3×0.5mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M3×0.5mm

    Thread Master
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
  • 六角軸ガイド付タップ M8×1.25mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M8×1.25mm

    Thread Master
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
  • 六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm

    Thread Master
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • 六角軸ポイントタップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M10×1.5mm

    Thread Master
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)77ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • 六角軸ガイド付タップ M3×0.5mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M3×0.5mm

    Thread Master
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
  • 六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm

    Thread Master
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • 六角軸ポイントタップ M8×1.25mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M8×1.25mm

    Thread Master
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
  • T型タップホルダー Thread Master

    T型タップホルダー

    Thread Master
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    精密タップを取り付けてめねじ切りや、潰れたねじ山の再生に使用できます。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。
    全長(mm)62適合タップ寸法(mm)3~8
  • 超硬スレッドミル MTECM-ISO タンガロイ

    超硬スレッドミル MTECM-ISO

    タンガロイ
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    3日以内出荷
    仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)コーティングAH725RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6
  • 超硬スレッドミル MTECK-ISO タンガロイ

    超硬スレッドミル MTECK-ISO

    タンガロイ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    3日以内出荷
    仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)コーティングAH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    ¥2,720~税込¥2,992~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
  • 六角ダイス (SKS2) エスコ

    六角ダイス (SKS2)

    エスコ
    ¥30,600税込¥33,660
    1個
    翌日出荷
    スパナやモンキー等でねじさらえができます。細目。対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
    用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2対辺(mm)60呼びM36×3.0
  • 六角ダイス (SKS2) エスコ

    六角ダイス (SKS2)

    エスコ
    ¥2,630税込¥2,893
    1個
    翌々日出荷
    メートル並目。対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
    用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2対辺(mm)20呼びM10×1.5
  • 六角ダイス (BSW/SKS2) エスコ

    六角ダイス (BSW/SKS2)

    エスコ
    ¥2,560~税込¥2,816~
    1個
    翌々日出荷
    対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
    用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2
  • ハンドタップ (SKS2/仕上) エスコ

    ハンドタップ (SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥730~税込¥803~
    1本
    翌日出荷
    JISⅢ級。仕上タップ。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
    材質SKS_2
  • ハンドタップ (細目/HSS) エスコ

    ハンドタップ (細目/HSS)

    エスコ
    ¥3,570税込¥3,927
    1セット
    翌々日出荷
    入組数:2点。セット内容:先:喰付5-6P、仕上:喰付2-3P。対応被削材:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。メートル細目。
    材質HSS (ハイス)幅(mm)9全長(mm)70呼びM14×1.5
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)4.5全長(mm)60下穴径(Φmm)5.1(参考)
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M22×2(先)、呼び:M22×2(中)、呼び:M22×2(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)13全長(mm)95下穴径(Φmm)19.5(参考)
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M14×1(先)、呼び:M14×1(中)、呼び:M14×1(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)8全長(mm)70下穴径(Φmm)12.1(参考)
  • ドリルタップビット エスコ

    ドリルタップビット

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:・ドリルタップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。下穴、ネジ切り、バリ取り用。 下穴とタップ作業が1回で行えます。 電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
    材質HSS全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50六角対辺(mm)6.35(1/4”)ドリル径(Φmm)2.5・3.2・3.8・4.5・6.2・6.4ケース寸法(mm)115(W)×90(H)適合被削材種特殊合金鋼タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5総質量(kg)0.18
  • ドライバー型エキストラクター (軽傷用) エスコ

    ドライバー型エキストラクター (軽傷用)

    エスコ
    ¥6,790税込¥7,469
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5~3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
タップ・ダイス