絞り込み
ねじの呼び
食付
材質
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・38・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- FACOM(56)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- OSG(オーエスジー)(358)
- RS PRO(182)
- SKC(107)
- TDT(田野井)(79)
- TRUSCO(117)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(712)
- イシハシ精工(427)
- イスカル(25)
- エスコ(945)
- カーメックス(97)
- グーリング(138)
- サンドビック(146)
- プロトティップ(176)
- ライト精機(36)
- ワルター(92)
- 日本スプリュー(68)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・FACOM・JTC・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RS PRO・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
45ページ目: タップ・ダイス
特価
本日11月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
HSS ロング管用平行タップ L=100 PS
イシハシ精工¥7,598税込¥8,3581本10日以内出荷ロングシャンクです。管用ねじ用平行タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PSタップで加工されたPS雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:平行ねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法1/4×19下穴径(Φmm)11.4ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
HSS ロング管用平行タップ L=100 PF
イシハシ精工¥7,598税込¥8,3581本10日以内出荷ロングシャンクです。管用ねじ用平行PFタップは管・管用部品等の接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPF雌ねじはPF雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:平行ねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法1/4×19下穴径(Φmm)11.5ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
HSS ロング管用平行タップ L=100 PF
イシハシ精工¥5,598税込¥6,1581本10日以内出荷ロングシャンクです。管用ねじ用平行PFタップは管・管用部品等の接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPF雌ねじはPF雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:平行ねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法1/8×28下穴径(Φmm)8.6ねじ長さ(mm)19精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6
HSS ロング管用平行タップ L=100 PF
イシハシ精工¥10,980税込¥12,0781本10日以内出荷ロングシャンクです。管用ねじ用平行PFタップは管・管用部品等の接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPF雌ねじはPF雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:平行ねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法3/8×19下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11
HSS ロング管用テーパータップ L=150 PT
イシハシ精工¥22,980~税込¥25,278~1本10日以内出荷ロングシャンクの管用ねじです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等全長(mm)150精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじテーパーねじ
HSS ロング管用テーパータップ L=150 PT
イシハシ精工¥13,980税込¥15,3781本10日以内出荷ロングシャンクの管用ねじです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等全長(mm)150精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじテーパーねじ
HSS ロング管用テーパータップ L=100 PT
イシハシ精工¥9,198~税込¥10,118~1本10日以内出荷ロングシャンクの管用ねじです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等全長(mm)100山数19ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじテーパーねじ
HSS ロング管用テーパータップ L=100 PT
イシハシ精工¥8,498税込¥9,3481本10日以内出荷ロングシャンクの管用ねじです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等全長(mm)100呼び寸法1/8下穴径(Φmm)8.2山数28ねじ長さ(mm)19精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6加工ねじテーパーねじ
管用アジャスタブル平行ダイス(PSねじ)
イシハシ精工¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:管用PSねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼材質合金工具鋼(SKS2)厚さ(mm)20呼び寸法PS1外径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用ねじPS
管用アジャスタブル平行ダイス(PSねじ)
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:管用PSねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼材質合金工具鋼(SKS2)厚さ(mm)16外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用ねじPS
管用アジャスタブル平行ダイス(PFねじ)
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。用途おねじ加工用。被削材:低炭素鋼。加工ねじ:管用PFねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼材質合金工具鋼(SKS2)厚さ(mm)16外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用ねじPF
複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップ
TDT(田野井)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷ストレート溝の超硬製複合タップです。先端にエンドミル、完全山部にサイドエンドミルを組み込んでおり、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングが可能です。材質WC食付き部の山数1.5表面処理無処理先端形状凹
ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体
GEDORE¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。口開きを調整する事でM3~M16のボルトに対応できます。ピッチの異なるローラーを交換する事で異なるピッチのネジに使用可能です。用途自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。トラスコ品番680-0952材質ステンレス(HRC60)幅(mm)52高さ(mm)68奥行(mm)18呼び寸法(mm)M3~M16適合ねじ径(M)(mm)M3~M16
ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ
TDT(田野井)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。材質HSSE全長(mm)100
7778_ポイントタップ メートル並目ねじ
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷貫通穴用の汎用ポイントタップで、TiCNコーティング付きで長寿命です。用途一般鋼、ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理TiCNコーティング
7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。用途一般鋼、ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理TiCNコーティング
スパイラルタップ
イシハシ精工¥4,198~税込¥4,618~1本5日以内出荷有効径が標準より0.3mm太くなっています。用途溶融亜鉛めっき処理前のめねじ加工に。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級+0.3表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記0.3
シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ
TDT(田野井)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。材質HSSE食付き部の山数2表面処理TiCN
シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 転造タップ
TDT(田野井)¥54,980税込¥60,4781箱(10本)7日以内出荷正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。材質HSSEねじ長さ(mm)10食付き部の山数1表面処理TiCN
J形 スパイラルタップ
イシハシ精工¥979~税込¥1,077~1本5日以内出荷ネジ部が長いため使い勝手が良いです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記H2
J形 ジェットタップ
イシハシ精工¥939~税込¥1,033~1本5日以内出荷ネジ部が長いため使い勝手が良いです。芯厚が太いので破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)溝数3山数食付:5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本23日以内出荷ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥7,898~税込¥8,688~1本23日以内出荷ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6GX
8090_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥8,398~税込¥9,238~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥5,898~税込¥6,488~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥4,398~税込¥4,838~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥3,698~税込¥4,068~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8081_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ショートチャンファー
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥3,798~税込¥4,178~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6581_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥49,980~税込¥54,978~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6580_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き
グーリング¥49,980~税込¥54,978~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6578_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥37,980~税込¥41,778~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥37,980~税込¥41,778~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6572_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら