絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8
- 3(177)
- 4(180)
- 5(205)
- 5.5(153)
- 6(212)
- 7(203)
- 7.5(159)
- 8(217)
- 8.5(162)
- 9(206)
- 9.5(162)
- 10(227)
- 10.5(161)
- 11(213)
- 11.5(158)
- 12(218)
- 13(155)
- 14(156)
- 16(142)
- 20(141)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(11)
刃形状
- ストレート(9)
- スパイラル(3)
材質
- ハイス(3)
- 超硬合金(19)
刃長(mm)
- 5(2)
- 8(2)
- 12(10)
- 13(4)
- 15(4)
- 16(1)
- 24(1)
- 30(1)
全長(mm)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(16)
- 60(2)
35・40・45・50・60
コーティング
- TiAlNコーティング(2)
- TiCNコーティング(2)
- TiNコーティング(1)
- その他(2)
- ノンコート(11)
TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(13)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- 協和精工(3)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・協和精工
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
超硬底刃付リーマー
協和精工¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬スパイラルリーマー
協和精工¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷小径穴仕上加工用Φ0.5~Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)60コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○