絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.78
- 3(178)
- 4(181)
- 5(206)
- 5.5(153)
- 6(213)
- 7(206)
- 7.5(159)
- 8(219)
- 8.5(163)
- 9(208)
- 9.5(163)
- 10(229)
- 10.5(161)
- 11(213)
- 11.5(158)
- 12(219)
- 13(155)
- 14(158)
- 16(142)
- 20(143)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(14)
刃形状
- ストレート(11)
- スパイラル(8)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(7)
- 超硬合金(22)
刃長(mm)
- 8(2)
- 10(4)
- 16(1)
- 18(11)
- 20(5)
- 22(1)
- 25(9)
- 30(3)
全長(mm)
- 40(1)
- 45(2)
- 46(2)
- 50(15)
- 55(3)
- 60(9)
- 80(1)
40・45・46・50・55・60・80
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiAlNコーティング(2)
- TiCNコーティング(1)
- TiNコーティング(1)
- その他(3)
- ノンコート(10)
- 特殊コーティング(1)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート・特殊コーティング
ブランド
- EIKO(栄工舎)(14)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- グーリング(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 三洋工具(1)
- 協和精工(3)
- 岡崎精工(4)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・グーリング・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・協和精工・岡崎精工
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
超硬底刃付リーマー
協和精工¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬スパイラルリーマー
協和精工¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷小径穴仕上加工用Φ0.5~Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)60コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷から5日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から73日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥22,980税込¥25,2781本63日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート