絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.3
- 3(178)
- 4(181)
- 5(206)
- 5.5(153)
- 6(213)
- 7(206)
- 7.5(159)
- 8(219)
- 8.5(163)
- 9(208)
- 9.5(163)
- 10(229)
- 10.5(161)
- 11(213)
- 11.5(158)
- 12(219)
- 13(155)
- 14(158)
- 16(142)
- 20(143)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(53)
- テーパシャンク(8)
刃形状
- ストレート(34)
- スパイラル(46)
材質
- コバルトハイス(15)
- サーメット(1)
- ハイス(36)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(64)
刃長(mm)
- 12(3)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(2)
- 25(29)
- 26(9)
- 28(1)
- 30(12)
- 35(22)
- 37(1)
- 40(8)
- 45(2)
- 48(2)
- 50(22)
- 60(2)
- 70(1)
- 75(2)
- 120(3)
- 150(2)
- 165(1)
全長(mm)
- 60(3)
- 63(1)
- 65(6)
- 70(3)
- 75(1)
- 80(17)
- 85(4)
- 90(4)
- 93(1)
- 100(27)
- 101(1)
- 105(1)
- 110(17)
- 120(1)
- 130(16)
- 140(3)
- 160(1)
- 170(2)
- 195(3)
- 200(4)
60・63・65・70・75・80・85・90・93・100・101・105・110・120・130・140・160・170・195・200
コーティング
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- TiAlNコーティング(2)
- TiCNコーティング(4)
- TiNコーティング(3)
- その他(8)
- ノンコート(39)
DLCコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- EIKO(栄工舎)(42)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- TRUSCO(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
- グーリング(2)
- タイテックス(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- 三洋工具(4)
- 協和精工(2)
- 大洋ツール(2)
- 大見工業(2)
- 岡崎精工(27)
- 日研工作所(10)
- 第一ツール(4)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・TRUSCO・エス・ケーシンカイ・グーリング・タイテックス・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・三洋工具・協和精工・大洋ツール・大見工業・岡崎精工・日研工作所・第一ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
マシンリーマ
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から8日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
超硬底刃付リーマー
協和精工¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
マシンリーマ ショート/スタブ用
グーリング¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○