絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・エボナイト・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
ALTコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- 大見工業(457)
- タイテックス(67)
- 日研工作所(60)
- ワルター(59)
- EIKO(栄工舎)(58)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(50)
- 岡崎精工(38)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- イスカル(6)
- ヤマト(切削工具)(6)
- ニチアロイ(日本超硬)(5)
- サンドビック(4)
- WIDIN(4)
- 協和精工(4)
- 第一ツール(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- イワタツール(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
大見工業・タイテックス・日研工作所・ワルター・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・RYOCO(菱高精機)・イスカル・ヤマト(切削工具)・ニチアロイ(日本超硬)・サンドビック・WIDIN・協和精工・第一ツール・住友電工ハードメタル・DIJET(ダイジェット工業)・イワタツール・OSG(オーエスジー)・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10全長60刃数4刃長25直径(Φmm)2表面処理ノンコートねじれ角7゜食付長さ(mm)0.2シャンク径4
超硬ハイヘリカルリーマ
WIDIN¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-MTR-H7S-CS-C
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷先端クーラント穴付き超硬ソリッドリーマーです。用途止まり穴用。材種EVO
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7S-CS-C
イスカル¥6,798~税込¥7,478~1本6日以内出荷から29日以内出荷円筒シャンク、ストレートタイプの超硬ソリッドリーマーです。用途止まり穴用。材質IC07材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-MTR-H7N-CS-C
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1本ほか6日以内出荷から29日以内出荷先端クーラント穴付き超硬ソリッドリーマーです。用途貫通穴用。材種EVORoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7N-CS-C
イスカル¥6,798~税込¥7,478~1本6日以内出荷から29日以内出荷円筒シャンク、左ねじれタイプの超硬ソリッドリーマーです。用途貫通穴用。材質IC07材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスHリーマー チップ RM-SEI-B
イスカル¥53,980~税込¥59,378~1箱(5個)29日以内出荷高速での汎用加工対応チップです。用途リーマー加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-T-B
イスカル¥119,800税込¥131,7801個29日以内出荷チップ交換式リーマー工具です。用途貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
CoroReamer835 超硬ソリッドリーマ(止まり穴用・鋼・鋳鉄用)
サンドビック¥72,980税込¥80,2781本翌々日出荷高生産性と高精度を両立しました。たわみを打ち消し、ビビりを解消しました。用途鋼・鋳鉄用。材種1024
CBN4枚刃リーマ
協和精工¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート
モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ
RYOCO(菱高精機)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用材質超硬コーティングTiN適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用
RYOCO(菱高精機)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ
RYOCO(菱高精機)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ
RYOCO(菱高精機)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用
EIKO(栄工舎)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途アルミ用 DLCコート付材質超硬 K10コーティングDLC
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント
EIKO(栄工舎)¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント
EIKO(栄工舎)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥6,798~税込¥7,478~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)
住友電工ハードメタル¥36,980~税込¥40,678~1本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)
住友電工ハードメタル¥36,980~税込¥40,678~1本翌日出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40