絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・エボナイト・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
ALTコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- 大見工業(457)
- タイテックス(67)
- 日研工作所(60)
- ワルター(59)
- EIKO(栄工舎)(58)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(50)
- 岡崎精工(38)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- イスカル(6)
- ヤマト(切削工具)(6)
- ニチアロイ(日本超硬)(5)
- サンドビック(4)
- WIDIN(4)
- 協和精工(4)
- 第一ツール(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- イワタツール(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
大見工業・タイテックス・日研工作所・ワルター・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・RYOCO(菱高精機)・イスカル・ヤマト(切削工具)・ニチアロイ(日本超硬)・サンドビック・WIDIN・協和精工・第一ツール・住友電工ハードメタル・DIJET(ダイジェット工業)・イワタツール・OSG(オーエスジー)・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)
住友電工ハードメタル¥36,980~税込¥40,678~1本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)
住友電工ハードメタル¥36,980~税込¥40,678~1本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
超硬ハイヘリカル ショートリーマ
岡崎精工(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)
岡崎精工¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥8,898~税込¥9,788~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付
岡崎精工¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止まり穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980~税込¥24,178~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止まり穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本ほか当日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーCシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)10
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)8刃長l1(mm)25
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)20
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)170シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)30
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)160シャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)30
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から33日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥41,980~税込¥46,178~1本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9刃長l1(mm)40
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)45
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)50シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2刃長l1(mm)18
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)115シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)10刃長l1(mm)60
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ミューリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9刃長l1(mm)40
超硬ミューリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)30
超硬ミューリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)70シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5刃長l1(mm)30
ストロングリーマー 13.0(H7用)全長140
ニューストロング販売¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷トラスコ品番837-6146セット内容単品材質付刃:K10、シャンク:SCM刃数6全長(mm)140質量(g)130刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクエンドミルシャンク刃径(mm)13