1,686件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオロジカルインジケーター Mesa Labs Mesa Labs

    バイオロジカルインジケーター Mesa Labs

    Mesa Labs
    119,999税込131,999
    1箱(100枚)
    14日以内出荷から21日以内出荷
    一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。 米国の薬局方第23局(FDA510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
    寸法(mm)(試験紙)2×10×0.9
  • 近接5周波卓上大型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    近接5周波卓上大型超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
    付属品フタ・スノコ・コード材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)電源コード(m)2液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)発振周波数(kHz)基本40対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤振動子ボルト締ランジュバン型タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)バルブ1/2インチボールバルブ
  • サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能 アズワン

    サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能

    アズワン
    797,000税込876,700
    1個
    翌々日出荷
    10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
    仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間材質ブロック材質:アルミニウム質量(kg)17温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃電源(AC V)100~240 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105サイズ(mm)270×385×255アズワン品番4-3839-01適合容器0.2mLチューブ×96本プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー)速度設定0.1~8℃
  • ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ アズワン

    ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ

    アズワン
    1,310税込1,441
    1個
    15日以内出荷
    洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
    適合規格HACCP対応、食品衛生法適合線径(Φmm)0.25(ソフト)材質(グリップ)PP毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)耐熱温度(℃)120寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36
  • エアベントフィルターSAC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    エアベントフィルターSAC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    14,999税込16,499
    1個
    4日以内出荷
    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
    用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
  • ドアパッキン SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ドアパッキン SAC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    43日以内出荷
    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
    用途オートクレーブのドアパッキンです。
  • 業務用消臭除菌水スプレーボトル 20本入り エア・ウォーター・バイオデザイン

    業務用消臭除菌水スプレーボトル 20本入り

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    28,980税込31,878
    1セット(20本)
    7日以内出荷
    業務用消臭除菌水スプレーボトル
  • FW-AN08用接続キット エア・ウォーター・バイオデザイン

    FW-AN08用接続キット

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    FW-AN08と水道蛇口を接続するキット
    ホース長さ(m)1
  • 業務用消臭除菌水生成器用原液 エア・ウォーター・バイオデザイン

    業務用消臭除菌水生成器用原液

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用消臭除菌水生成器用原液(酸性タイプ)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
  • 業務用消臭除菌水生成器 エア・ウォーター・バイオデザイン

    業務用消臭除菌水生成器

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    899,800税込989,780
    1個
    7日以内出荷
    業務用消臭除菌水生成器
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×350×483
  • ステリキャビ タイジ

    ステリキャビ

    タイジ
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
    付属品棚皿4、変換プラグ1質量(kg)15.5外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616容量(L)35定格電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力22W殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯アズワン品番64-8090-45庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400庫内容量(L)35
  • バイオロジカル・インジケータ MesaLabs ステンレス型 過酸化水素滅菌 G.stearothermophilus ATCC#12980 10^6 100枚入 Mesa Labs

    バイオロジカル・インジケータ MesaLabs ステンレス型 過酸化水素滅菌 G.stearothermophilus ATCC#12980 10^6 100枚入

    Mesa Labs
    209,999税込230,999
    1袋(100枚)
    欠品中
    Apexブランド製品
    用途過酸化水素滅菌仕様【菌数】G.stearothermophilus(ATCC12980) 10^6、【担体】ステンレスディスク厚さ(mm)0.2直径(Φmm)8.89温度(℃)【培養】55~60保管温湿度範囲2~8℃/湿度50%以下アズワン品番63-1286-03
  • バスケット SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    バスケット SAC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    60,999税込67,099
    1個
    4日以内出荷
    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型のオプション品です。被滅菌物を入れて使用します。
    アズワン品番64-8272-93
  • カラーエプロン用ディスペンサー ダック

    カラーエプロン用ディスペンサー

    ダック
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    蓋をしたままエプロンを引き出せるので使いやすく、ホコリの付着リスクも軽減します。 アルコールスプレー対応で衛生的です。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)1.5サイズショートサイズ間口W×奥行D×高さH(mm)400×130×120TKG品番9-1487-0901
  • パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン) エスコ

    パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1本
    翌日出荷
    仕様●ブラシ材質:ポリプロピレン●ハンドル材質:プラスチック●毛丈(mm):69●線径(mm):0.45●全長(mm):196●ブラシサイズ:Φ38.1mm
  • パーツクリーニングブラシ(豚毛) エスコ

    パーツクリーニングブラシ(豚毛)

    エスコ
    2,710税込2,981
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • インディケーターテープ 25mm TGK(東京硝子器械)

    インディケーターテープ 25mm

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。
    幅(mm)25長さ(m)12.7
  • インディケーターテープ TGK(東京硝子器械)

    インディケーターテープ

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    長さ(m)12.7
  • マルククリーンLM TGK(東京硝子器械)

    マルククリーンLM

    TGK(東京硝子器械)
    35,100税込38,610
    1本ほか
    10日以内出荷
    数種の特殊界面活性剤にCEAとグリコール類を配合した色素で変わる特殊洗浄剤です。 低泡性で除菌効果を兼ねた浸漬と超音波洗浄器用洗浄剤です。 洗浄時においてブルー色から中性になると薄黄色に変色し、洗浄能力が一目で判ります。 初期洗浄液:ブルー色→中性液:薄黄色→酸性水溶液:黄色 中性溶液になりますと防錆力がなくなり、除菌効果がなくなります。
  • マルククリーンLL-1 TGK(東京硝子器械)

    マルククリーンLL-1

    TGK(東京硝子器械)
    22,340税込24,574
    1箱(6本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    浸漬と超音波洗浄器に使用でき、除菌剤CEA配合の特殊洗剤です。 制泡性で落ちにくいと言われている、蛋白質系の汚れ等をよく落とします。 血液、蛋白質の付着したガラス器具、プラスチック、繊維等の洗浄に効果を発揮いたします。
  • ブラシ 白毛 針金柄 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ 白毛 針金柄

    TGK(東京硝子器械)
    459税込505
    1本
    3日以内出荷
    種類試験管用材質(柄部)針金材質(毛)白毛
  • ブラシ 小試験管用 黒毛 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ 小試験管用 黒毛

    TGK(東京硝子器械)
    479税込527
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)210サイズ本体寸法(mm)210×30×40適合容量(mL)5~20用
  • ウォーターガン KITZ(キッツ)

    ウォーターガン

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1本ほか
    8日以内出荷
    精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
  • 揺動装置 ミニ 105×155×120mm アズワン

    揺動装置 ミニ 105×155×120mm

    アズワン
    115,000税込126,500
    1個
    当日出荷
    自由な取り付け、組み合わせをコンセプトに設計された小型コンパクトな揺動装置です。本体はスタンドに取り付けることができ、任意の高さで固定できるため洗浄槽のサイズを選びません。アーム部にクランプを採用することで、洗浄物を吊り下げるだけでなく、しっかりと固定することも可能です。付属のスタンドとアーム部は汎用的な物と付け替えることが可能です。※安定性・前後のバランスは調整が必要です。上下揺動の幅は容易に15~40mmの範囲で調節可能で、揺動スピードも調節可能です。取付け高さ・揺動幅・スピード自由!
    付属品スタンド(全長600mm)、アーム(両開きクランプ全長225mm)※形状・取り付け方によっては最大速度で運転できない場合があります。材質本体スチール(焼付塗装)ストローク(mm)15~40寸法(mm)105×155×120質量(kg)約1.7電源AC100V/1.4A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)回転速度(min-1[r.p.m])0~60アズワン品番4-2152-01適合シャフト径(Φmm)8~13(スタンド部/アーム部)搭載可能質量(kg)最大0.5(30rpm時)
  • 自動ジェット式器具洗浄機用 専用洗剤 1L×5本入 Panasonic(パナソニック)

    自動ジェット式器具洗浄機用 専用洗剤 1L×5本入

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    酵素と弱アルカリの相乗効果により血液成分の分解力の高い洗浄力を発揮します酵素本来の力が最大限活かせるよう酵素安定性を向上させています医療器具の腐食を最小限に抑制しますアルミニウム・銅・真鍮にも使用が可能です
    アズワン品番63-4149-73
  • パワークイック ジェット超音波両用洗浄剤S4L SARAYA(サラヤ)

    パワークイック ジェット超音波両用洗浄剤S4L

    SARAYA(サラヤ)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    特殊界面活性剤を配合。 泡立ちを制御しつつ、安定した高い洗浄力を発揮します。 タンパク質汚れ混在下における過剰な泡立ちを制御します。 洗浄力に優れています。 防食性に優れています。
    使用方法ジェット洗浄機、超音波洗浄機/推奨使用濃度:0.5%(10Lの水に対して50mL)、汚れの程度により0.2~0.5%の間で調製する材質容器:PE/キャップ:PE/ノズル:PE形状液状(吐出・噴射)容器仕様ソフトボトル(減容容器)外観淡黄色・透明液体アズワン品番63-4060-85希釈液希釈
  • パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤弱アルカリ性4L SARAYA(サラヤ)

    パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤弱アルカリ性4L

    SARAYA(サラヤ)
    14,980税込16,478
    1本
    10日以内出荷
    1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
    材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE形状液状容器仕様ソフトボトル(減容容器)液性弱アルカリ性外観淡黄色~黄色の透明液体アズワン品番63-4060-77希釈液希釈
  • 恒温浸漬槽TB-35 SARAYA(サラヤ)

    恒温浸漬槽TB-35

    SARAYA(サラヤ)
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    恒温・撹拌機能によって酵素系浸漬洗浄剤の効果を最大限に引き出します。浸漬液を40℃まで加温、恒温します。撹拌機能で浸漬液の温度をムラ無く均一化します。電源スイッチをONするだけで自動運転。運転中の状態を表示ランプでお知らせします。鋼製小物や用具置き場として「洗浄ポケット」を1個付属します。洗浄剤を計量するための「計量カップ」を1個付属します。
    材質(本体)SUS316作動方式スイッチ動力100V設置方法床置型アズワン品番63-4060-73
  • HPMハンド磁性ブラシ角型 高砂

    HPMハンド磁性ブラシ角型

    高砂
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    金属探知機対応品です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル質量(g)280線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30耐熱温度(℃)120毛のかたさハード
  • HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ35mm 高砂

    HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ35mm

    高砂
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    金属探知機対応品です。
    材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス線径(Φmm)0.6耐熱温度(℃)120ブラシ長(mm)120ブラシ径(Φmm)35
  • HPM磁性パイプクリーナー Φ40mm 高砂

    HPM磁性パイプクリーナー Φ40mm

    高砂
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
    材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120ブラシ径(Φmm)40
  • ラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用 石井ブラシ産業

    ラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用

    石井ブラシ産業
    2,698税込2,968
    1袋(11本)
    当日出荷
    材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)全長(mm)190サイズ直径(Φmm)20材質(毛)馬毛毛幅(mm)40アズワン品番9-828-15適合器具注射器
  • グラスウォッシャー トランスゲイト

    グラスウォッシャー

    トランスゲイト
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    グラス洗浄作業の効率化を実現する潜水型グラスウォッシャー シンクに沈めて使用する潜水型なので、配管等の特別な工事をすることなく簡単に設置できます。 自動回転ブラシは、洗浄性能が高く従来では落としにくかった口紅の跡やジュースの果肉等をスムーズに落とすことができます。 洗浄ブラシは、様々なサイズのグラス洗浄に適したスタンダードサイズを採用しています。 静粛性が高く作業場内で静かに使用できます。
    タイプ据置型電源(V)単相100消費電力(W)430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×290
  • NTT-2000用振とう機 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NTT-2000用振とう機

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    129,800税込142,780
    1個
    31日以内出荷
    トラスコ品番177-0092幅(mm)200質量(kg)6.6高さ(mm)135奥行(mm)469
  • ヘアキャッチャMCS用内カゴストレーナ ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用内カゴストレーナ

    ショウエイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。 パンチングメタルで出来た内カゴを使用することにより、水だけが通り抜けゴミが濾されます。 耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質SUS
  • ビーカーブラシ B32シリーズ BRUSHTECH

    ビーカーブラシ B32シリーズ

    BRUSHTECH
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    BRUSHTECH社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られています。
    材質樹脂発泡体/ポリエチレン、柄/ポリプロピレン適合器具ビーカー
  • 超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ

    シャープ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
    仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    10日以内出荷から22日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄