1,686件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトル洗浄ブラシ HONKIDEブラシ 3本入 アズワン

    ボトル洗浄ブラシ HONKIDEブラシ 3本入

    アズワン
    16,100税込17,710
    1袋(3本)
    4日以内出荷
    ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
    アズワン品番66-0012-53
  • フタAU-508C用 アイワ医科工業

    フタAU-508C用

    アイワ医科工業
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    アズワン品番66-0018-63
  • EA115HD-5,-5A用洗浄バスケット エスコ

    EA115HD-5,-5A用洗浄バスケット

    エスコ
    25,600税込28,160
    1個
    翌日出荷
    洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。
    用途EA115HD-5用。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)245×110×100穴径(Φmm)パンチング:3
  • 小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付 アルプ

    小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付

    アルプ
    459,800税込505,780
    1台
    39日以内出荷
    温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
    付属品ステンレス網カゴ×2個、【排気ドレイン受けタンク】ポリタンク×1個仕様安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa、ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)材質【外板】鋼板・メラミン焼付塗装、【缶体・フタ・表面板】SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品寸法(mm)450×360×970質量(kg)48使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)【缶体】50電流(A)19電源(V)AC100(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断・報知ブザー・赤ランプ点灯)、【空だき防止装置】熱感知液圧スイッチヒーター容量(kW)1.9寸法(Φ×mm)【缶体】300×640、【ステンレス網カゴ】270×300アズワン品番6-9743-35-22タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)校正証明書点検・検査書
  • 卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND

    卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式

    SND
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。
    付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
  • K-389専用UVランプ 10W 西村製作所

    K-389専用UVランプ 10W

    西村製作所
    3,198税込3,518
    1本
    22日以内出荷
    K-389専用10W UVランプ
    アズワン品番64-6479-83
  • 殺菌灯 壁直付形 ES-GV0601Hシリーズ 英光ライティング

    殺菌灯 壁直付形 ES-GV0601Hシリーズ

    英光ライティング
    99,980税込109,978
    1個
    91日以内出荷
    GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現(表1参照)。殺菌効果の高い紫外線波長の253.7nmの優れたランプを搭載。高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保。空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効。トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適。
    質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×58×168使用ランプGL6×1
  • ステンレスカゴ ケニス

    ステンレスカゴ

    ケニス
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304形状角型外形寸法(mm)400×300×195内径(Φmm)260RoHS指令(10物質対応)対応底寸法(mm)355×260目開き(mm)約40角
  • 超音波ピペット洗浄機 シャープ

    超音波ピペット洗浄機

    シャープ
    539,800税込593,780
    1個
    5日以内出荷
    電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。
    付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430質量(kg)約19.5(カゴ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)周波数(kHz)28外寸(mm)390×400×844寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)排水方式サイフォン式高周波出力(W)55槽容量(L)約12
  • 超音波ピペット洗浄機 東京超音波技研

    超音波ピペット洗浄機

    東京超音波技研
    449,800税込494,780
    1個
    8日以内出荷
    電波法型式指定取得済 洗浄槽が大きいので、一度に大量のピペットを洗浄処理することができ、長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。 振動板方式を採用していますので水槽底面全体から超音波が照射され、ムラの少ない洗浄が可能です。
    付属品フタ/バスケット/給水・排水ホース/ホースバンド×2材質槽/塩ビ製(透明)、本体/SUS304質量(kg)14電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)385×365×885寸法(Φ×mm)150×570(洗浄槽)発振周波数(kHz)33~40タイマー設定0~15分または連続標準使用水量(L)3~7/分槽容量(L)約17
  • 超音波洗浄機 東京超音波技研

    超音波洗浄機

    東京超音波技研
    699,800税込769,780
    1個
    21日以内出荷
    電波法型式指定取得済 厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。 実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。 超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)排水方式ハンドルワンタッチ式発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転材質(槽内)ステンレスSUS304
  • 大型超音波洗浄機 本多電子

    大型超音波洗浄機

    本多電子
    429,800税込472,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
    光出力可変範囲0~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定10分/20分/30分/連続材質(槽内)ステンレスSUS304発振方式FM+AM変調
  • 超音波洗浄機 本多電子

    超音波洗浄機

    本多電子
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    電波法型式指定取得済 用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。 4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。 発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。
    光出力可変範囲25~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~99分(1分単位)制御温度(℃)30~60(10単位)材質(槽内)ステンレスSUS304バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ)発振方式AM+FM 4モードから選択可能
  • 減圧超音波洗浄機 本多電子

    減圧超音波洗浄機

    本多電子
    699,800税込769,780
    1個
    6日以内出荷
    電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
    仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)質量(kg)35出力(W)250容量(L)12電源(V)AC100(50/60Hz)500VA最高温度(℃)70(使用)外寸(mm)382×367×440発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~60分(1分単位)バルブ【排水】Rc1/2
  • 滅菌ロール(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン

    滅菌ロール(オートクレーブ/EOガス用)

    メディコムジャパン
    14,980税込16,478
    1組(6巻)ほか
    5日以内出荷
    被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットできます。 インジケーターをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを防止しています。
    長さ(m)200
  • 超音波ピペット洗浄器 東京超音波技研

    超音波ピペット洗浄器

    東京超音波技研
    459,800税込505,780
    1個
    12日以内出荷
    大きな洗浄槽で一度に大量のピペットの洗浄処理が可能です。 長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。 水槽底面全体から超音波が照射されるため、洗いムラがなく洗浄時間が短縮されます。 水槽上部から給水され、一定水位にまで達すると自動的に排水されるサイフォン式すすぎ機構を搭載しています。
    付属品洗浄バスケット×1、バスケット受け×1、給水ホース(内径Φ12mm・長さ1.5m)×1、排水ホース(内径Φ25mm・長さ1.5m)×1、ホースバンド×2材質本体/SUS304、槽/透明PVC寸法(mm)385×365×885質量(kg)本体/約14、バスケット/1.5内寸法(mm)(バスケット)Φ150×570電源電圧(V)AC100(50/60Hz)水槽容量(L)約17水量(L/min)(使用)3~7発振周波数(kHz)33~40アズワン品番7-3019-11タイマー15分計、連続運転
  • バイオロジカルインジケーター Mesa Labs Mesa Labs

    バイオロジカルインジケーター Mesa Labs

    Mesa Labs
    57,980税込63,778
    1袋(100枚)
    19日以内出荷から21日以内出荷
    一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。 米国の薬局方第23局(FDA510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
    寸法(mm)(試験紙)7×38×0.9温度(℃)(培養)B.atrophaeus・B.pumilus・B.subtilis/30~35、G.stearothermophilus/55~60
  • クリーンバスケットB型 浅 アズワン

    クリーンバスケットB型 浅

    アズワン
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷
    積み重ね可能で幅広い水切用途に使えます。
    材質SUS304形状網目5メッシュ
  • オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワン

    オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入

    アズワン
    16,700税込18,370
    1袋(100枚)
    当日出荷
    温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
    材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)600×820アズワン品番4-5067-02
  • フタ付バスケット アズワン

    フタ付バスケット

    アズワン
    10,593税込11,652
    1個
    当日出荷
    フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます。
    材質SUS304形状網目(mm)5.0~6.0
  • 培養フラスコ用ラック 18970シリーズ Bel-Art Products

    培養フラスコ用ラック 18970シリーズ

    Bel-Art Products
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    培養フラスコの整理に便利です。 持ち運びやすい取手付です。
    材質PP
  • バイオハザード小型廃棄パウチ パウチ 200枚入 Bel-Art Products

    バイオハザード小型廃棄パウチ パウチ 200枚入

    Bel-Art Products
    48,980税込53,878
    1箱(200枚)
    10日以内出荷
    丈夫な厚紙を使用しています。 スタンドと併用することにより、卓上型のディスポパウチとして使用できます。
    材質厚さ(mm)約0.2サイズ140×330(折りたたみ時)アズワン品番4-4834-01
  • やわらかブラシ アズワン

    やわらかブラシ

    アズワン
    693税込762
    1個
    当日出荷
    外側にも内側にも柔らかく変形し、曲面や棒状のものも洗いやすいです。 先端が尖ったデザインで、隙間や角が磨きやすい構造です。 吊り穴があり、収納に便利です。
    材質ブラシ/PP、ハンドル/PE寸法(mm)150×60×40質量(g)約90耐熱温度(℃)約70アズワン品番4-4731-01
  • 廃液容器・ポップアップ式 JEN283シリーズ ジャストライト

    廃液容器・ポップアップ式 JEN283シリーズ

    ジャストライト
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    折り畳み式の廃液容器です。 丈夫で分厚いビニール製です。 中の液体が増えるにつれ、上部のリング型フォームが上がります。
    用途タンク、ドラム缶やパイプからの漏れに対する緊急対応材質ビニール
  • ラボクリーンブラシ 10本入 LLG Labware

    ラボクリーンブラシ 10本入

    LLG Labware
    7,598税込8,358
    1パック(10本)
    当日出荷
    芯の先にスポンジがついており洗浄物を傷つけにくいです。 芯を曲げる事が可能です。 フック等に吊り下げることが可能なハンドル形状です。
    材質ブラシ/ナイロン(Perlon(R))、芯/ステンレススチール、ハンドル/PP
  • 洗浄槽 OM1013シリーズ オオモリ

    洗浄槽 OM1013シリーズ

    オオモリ
    119,800税込131,780
    1個
    33日以内出荷
    下部に排水バルブが付いており、部品洗浄に適しています。 洗浄しやすいように、角コーナーにRが付いています。 アングル台車のキャスターは取り外し可能です。
    仕様(排水口)3/4バルブ材質SUS304
  • ステンクリーンバスケット 浅型 アズワン

    ステンクリーンバスケット 浅型

    アズワン
    8,692税込9,561
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状寸法(mm)340×290×100網目約5メッシュアズワン品番4-102-14
  • ステンクリーンバスケット 深型 アズワン

    ステンクリーンバスケット 深型

    アズワン
    9,801税込10,781
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状寸法(mm)340×290×150網目約5メッシュアズワン品番4-102-13
  • オートウォッシャー カバー付き 本体 アズワン

    オートウォッシャー カバー付き 本体

    アズワン
    74,400税込81,840
    1組
    当日出荷
    実験台、流し台等に容易に取り付けできます。 フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
    付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー寸法(mm)215×424×214質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)25W内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183アズワン品番4-036-41回転数制御方式アナログツマミ式回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
  • 超音波洗浄器 232×182×255mm 強力型 アズワン

    超音波洗浄器 232×182×255mm 強力型

    アズワン
    147,000税込161,700
    1個
    10日以内出荷
    条件変化による出力の変動を抑える回路で安定した洗浄が行えます。 出力と周波数の自動変調によりダメージを軽減し均一な洗浄が行えます。
    付属品フタ仕様(使用溶液)中性・弱アルカリ性洗剤材質本体/スチール、槽・フタ/SUS304質量(kg)5.5出力(W)平均50(最大150)電源(V)AC100(50/60Hz)80VA槽内寸法(mm)230×180×110電源コード(m)2電源コード3Pインレット式(2Pアダプター付き)発振周波数(kHz)44外寸法(mm)232×182×255振動子ボルト締めランジュバン型アズワン品番4-011-11タイマー1~15分(機械式)液温(℃)5~70
  • オートクレーブ用脱臭剤 インターサイエンス

    オートクレーブ用脱臭剤

    インターサイエンス
    19,980税込21,978
    1セット(50粒)
    91日以内出荷
    フレンチタッチの爽やかな香りでラボラトリーを快適に。 オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。 ANABACNATURALシリーズ 100%天然香料のオートクレーブ脱臭剤です。
    効果(消臭)1粒で200L対応可能
  • 近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ ヴェルヴォクリーア

    近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ

    ヴェルヴォクリーア
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤材質本体・槽/SUS304質量(kg)約12出力(W)平均280(最大840)電源(V)AC100(50/60Hz)、900VA槽内寸法(mm)500×298×200電源コード(m)2電源コード1Φ(2Pアダプター付属)排水(バルブ)1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)基本40外寸法(mm)530×325×388ヒーター容量(W)500アズワン品番1-2646-22タイマー1~60分および連続(デジタル式)液温(℃)常温~70槽容量(L)約29.5発振子ボルト締めランジュバン型
  • 近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ ヴェルヴォクリーア

    近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ

    ヴェルヴォクリーア
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤材質本体・槽/SUS304質量(kg)約7出力(W)平均140(最大420)電源(V)AC100(50/60Hz)、450VA槽内寸法(mm)298×238×150電源コード(m)2電源コード1Φ(2Pアダプター付属)排水(バルブ)1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)基本40外寸法(mm)325×265×337ヒーター容量(W)250アズワン品番1-2646-21タイマー1~60分および連続(デジタル式)液温(℃)常温~70槽容量(L)約10.5発振子ボルト締めランジュバン型
  • 大型超音波洗浄器用洗浄バスケット アズワン

    大型超音波洗浄器用洗浄バスケット

    アズワン
    22,200税込24,420
    1個
    当日出荷
  • 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ

    シャープ
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。 ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
    付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)発振周波数(kHz)37振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子)タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
  • 噴霧器 オートクレーブ専用 アズワン

    噴霧器 オートクレーブ専用

    アズワン
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    耐熱温度200℃で熱い液体の噴霧用途に使用可能です。
    材質真鍮(錆止めリンス処理済)質量(kg)0.42タイプオートクレーブ専用容量(L)0.4アズワン品番4-182-06
  • バイオロジカルインジケーター Mesa Labs Mesa Labs

    バイオロジカルインジケーター Mesa Labs

    Mesa Labs
    119,999税込131,999
    1箱(100枚)
    14日以内出荷から21日以内出荷
    一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。 米国の薬局方第23局(FDA510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
    寸法(mm)(試験紙)2×10×0.9
  • 近接5周波卓上大型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    近接5周波卓上大型超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
    付属品フタ・スノコ・コード材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)電源コード(m)2液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)発振周波数(kHz)基本40対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤振動子ボルト締ランジュバン型タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)バルブ1/2インチボールバルブ
  • サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能 アズワン

    サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能

    アズワン
    797,000税込876,700
    1個
    翌々日出荷
    10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
    仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間材質ブロック材質:アルミニウム質量(kg)17温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃電源(AC V)100~240 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105サイズ(mm)270×385×255アズワン品番4-3839-01適合容器0.2mLチューブ×96本プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー)速度設定0.1~8℃
  • ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ アズワン

    ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ

    アズワン
    1,310税込1,441
    1個
    15日以内出荷
    洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
    適合規格HACCP対応、食品衛生法適合線径(Φmm)0.25(ソフト)材質(グリップ)PP毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)耐熱温度(℃)120寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄