カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(320)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(69)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷から10日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-30シリーズ
アズワン¥1,670税込¥1,8371本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ
シャープ¥119,800税込¥131,7801台当日出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様洗浄液、用水:市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、槽/ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
放射性物質マーク付き廃棄袋 250枚入
VWR¥47,980税込¥52,7781巻(250枚)10日以内出荷放射線マークが印字された廃棄用ポリ袋です。ロール状になっており、ミシン目にそって容易に切り取れます。ケーブルタイ(1-9331-05)と一緒に利用すると便利です。材質PE厚さ(mm)0.076寸法(mm)660.4×914.4アズワン品番4-1618-01
空気除菌装置 eLENA インバーター対応
フジデノロ¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。用途コロナ対策UVC空気除菌装置仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種質量(kg)約14.5材質(本体)筐体部鋼板使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨消費電力(W)65交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0使用目的空中浮遊菌の除去電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ寿命8000時間高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート使用ランプ20W×2本安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。処理方法送風式紫外線照射切タイマー切1/2/3h
オゾン除菌システム SANY PLUS
SANITY SYSTEM¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。 空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。 病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。 自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。 除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。 持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。 サニティーシステムの研究結果と認証について。 国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。 Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)用途会議室、病院、介護施設、レストラン等の除菌作業にトラスコ品番253-2988セット内容100V電源ケーブル質量(kg)13容量オゾン排出量:10000mg/h高さ(mm)620奥行(mm)260間口(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)150電源電圧(V)110/250(50/60Hz)プログラム仕様P1: ショート、空間目安(最大100 m3)、施工時間(35分) / P2: ミディアム、空間目安(最大200 m3)、施工時間(45分) / P3: ロング、空間目安(最大400 m3)施工時間(85分)
UVC除菌装置
豊田合成¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。 安心・安全品質の空間除菌機 ~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~ 吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、 深紫外線を照射して除菌します。 送風の強さは3段階で調整可能。 吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を 照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310定格電圧(V)100~240風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/minモード切替3段階モード(LOW/Middle/High)適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8色(本体)ホワイトアズワン品番64-9078-41フィルター交換目安約6000時間適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
ラボラン(R) ブラシ PE巻 注射器用
石井ブラシ産業¥4,598税込¥5,0581袋(11本)翌々日出荷材質毛/馬毛、芯/鋼線(PEチューブ被膜)全長(mm)295毛材馬毛アズワン品番9-828-17全長×毛径×毛幅(mm)295×30×80
超音波発振機・振動子
ヴェルヴォクリーア¥599,800~税込¥659,780~1セット76日以内出荷デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304電源(V)単相200
超音波発振機・振動子 ヒーター付
ヴェルヴォクリーア¥779,800~税込¥857,780~1セット76日以内出荷デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ(ヒーター付)振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304電源(V)単相200
超音波発振機・振動子 投込タイプ
ヴェルヴォクリーア¥579,800~税込¥637,780~1セット61日以内出荷デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。セット内容超音波発振機:1台、投込タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部材質/仕上板:ステンレス(SUS304)電源(V)単相200
超音波発振機・振動子 振動板タイプ
ヴェルヴォクリーア¥549,800~税込¥604,780~1セット46日以内出荷デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。セット内容超音波発振機:1台、振動板タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部材質/仕上板:ステンレス(SUS304)電源(V)単相200材質(パッキン)EPDM(t=3mm)
ハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオ
OSGコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。 非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器仕様生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm)質量(kg)約4定格AC100V 0.8A 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。運転方式ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチpH値5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。水量(L/min)(使用可能)約2.6寿命電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります)使用流体温度(℃)0~35(凍結無き事)運転時間標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)
ハンドスクラブブラシ BCPシリーズ
アズワン¥3,891税込¥4,2801個当日出荷握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。まな板、シンク、番什の清掃に適しています。色青質量(g)231毛丈(mm)35毛材PBT0.5材質(柄部)PP寸法(幅W×長さL)(mm)70×210耐熱温度(℃)134アズワン品番4-3218-03
超音波洗浄機 UTシリーズ
シャープ¥249,800税込¥274,7801台12日以内出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約310×280×19質量(kg)約9.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)330×300×150(120)周波数(kHz)40タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)外寸法(mm)356×348×310高周波出力(W)最大240(37kHz)アズワン品番4-018-21液量(L)約11(上限水位指示線まで)温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型
SIBATA(柴田科学)¥649,800税込¥714,7801台9日以内出荷・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。アズワン品番64-8272-92
ハンドブラシ 短柄 バーキュートプラス 線型0.3 ソフト BCPシリーズ
バーテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷HACCP製品認証を取得しています。仕様線型0.3材質柄/PP寸法(mm)275×70×35質量(g)230タイプソフト毛材PBT耐熱温度(℃)134
DNA・タンパク質蛍光染色試薬
アズワン¥9,690税込¥10,6591箱(108個)翌々日出荷DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。仕様アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下温度(℃)36.8(ゲル化)含有量(%)(水分) 5.07、(硫酸) 0.097融点(℃)87.9アズワン品番63-1272-70
スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品
青光舎¥39,980税込¥43,9781セット6日以内出荷直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線グラフ、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろん、PC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは・Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。仕様商品コード: 32-5000-2、ソフトウェアーアズワン品番63-1267-55
クリーンドライヤー1型 360×140×180mm
大社メディコ¥49,980税込¥54,9781箱8日以内出荷シロッコファン使用のため静かで大風量です。風量調節が可能です。風の吹出口は200mmあり、大量乾燥できます。堅牢設計です。材質硬質塩ビ板・鉄板寸法(mm)360×140×180質量(g)2675電源AC100V消費電力0.3Aアズワン品番62-7053-19
DNA染色試薬 LDシリーズ
GeneDireX¥28,980税込¥31,8781個当日出荷本製品は、エチジウムブロマイド・SYBR Green Iに替わる次世代型蛍光染色試薬です。従来の物に比べ高感度にサンプルを検出することが可能です。検出は470nm・UVトランスイルミネーターのどちらでも検出することが可能です。仕様Novel Green Plus容量(μL)500アズワン品番61-9703-41保管環境冷凍
プロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUltra Prestained Protein Ladder
GeneDireX¥18,980税込¥20,8781個当日出荷本製品は、染色済みタンパク質ラダーマーカーです。青色を基調とした染色がされており、他に緑色1本・赤色2本のバンドが確認できるよう設計されており非常に使用しやすくなっております。容量(μL)500アズワン品番61-9703-37保管環境冷凍
可視分光光度計 波長スキャンタイプ
アズワン¥307,000税込¥337,7001個当日出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種仕様迷光: 0.05%T(at360nm)寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性(波長) 0.5nm波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4精度(nm)(波長)±1商品タイプレンタル品はこちら
SPEバキュームマニホールド SVM12シリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP質量(kg)約4サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mmポート数12アズワン品番4-2854-01
細胞凍結保存液 BLBシリーズ
トスク¥13,499税込¥14,8491箱(4本×20mL)ほか3日以内出荷ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。血清成分・アミノ酸・タンパク質成分を含んでいません。10%DMSOを含んでいます。無血清培地で培養した細胞の凍結に適しています。タイプ無血清品名ラボバンカー2保管環境冷凍
細胞凍結保存液 BLBシリーズ
トスク¥15,499税込¥17,0491箱(1本×100mL)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。10%DMSOを含んでいます。あらゆる細胞の保存に使用できます。タイプ血清品名ラボバンカー1保管環境冷凍
ヘルマ (R) 石英セル ウルトラマイクロ
ヘルマ¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷仕様栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプウルトラマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-31
ヘルマ (R) 石英セル スタンダード
ヘルマ¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷仕様栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)46タイプスタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-30
ヘルマ (R) 石英セル マイクロ
ヘルマ¥50,980税込¥56,0781個翌々日出荷仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-29
ヘルマ (R) 石英セル 蛍光用スタンダード
ヘルマ¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.25mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプ蛍光用スタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10×10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-26
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロブラック
ヘルマ¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプセミマイクロブラック奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-24
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロ
ヘルマ¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプセミマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-23
梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製
Thermo Scientific Nalgene¥19,980~税込¥21,978~1袋(10本)7日以内出荷から43日以内出荷50000×Gまで使用可能です。シーリングキャップが付いています。材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ネジ式
分光光度計 PD-307シリーズ
APEL¥299,800税込¥329,7801個10日以内出荷アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。モーター制御による波長選択ができます。USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。波長範囲(nm)340~1000アズワン品番2-4451-32
分光光度計 PD-307シリーズ
APEL¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C目盛(最小波長目盛)1nm幅精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて)波長範囲(nm)340~1000ディスプレイLCD測光精度±2%Tアズワン品番2-4451-31波長幅(nm)8 (全波長)
ガラス繊維濾紙
Whatman(ワットマン)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)ほか5日以内出荷から84日以内出荷100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。
ステリベクス
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781箱(15個)翌々日出荷中量の濾過滅菌が容易にできます。ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続ろ過滅菌ができます。仕様ベル無し 0.22μm材質(メンブレン)PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)サイズ(孔径) 0.22μm有効ろ過面積(cm2)10アズワン品番2-3069-11
メンブレンフィルター セルロース混合エステル
Merck(メルクミリポア)¥20,980税込¥23,0781箱(100枚)3日以内出荷生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。色白色サイズ(孔径)0.45μm表面無地











![[EA115HD-5用] 洗浄カゴ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64679205-210507-02.jpg)