カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(320)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(69)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カゴAU-70C用
アイワ医科工業¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1810691●外形寸法(取手・足寸法除):横290×奥170×高85mm●備考(共通器種):AU-70COアズワン品番67-3155-58
カゴAU-501C用
アイワ医科工業¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1810311●外形寸法(取手・足寸法除):横450×奥350×高140mm●備考(共通器種):AU-501CO・AU-508CB・AU-508C・AU-508COアズワン品番67-3155-72
カゴAU-25C用
アイワ医科工業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1810381●外形寸法(取手・足寸法除):横220×奥120×高68mm●備考(共通器種):AU-26Cアズワン品番67-3155-56
カゴAU-156CR用
アイワ医科工業¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1811581●外形寸法(取手・足寸法除):Φ165×高500mm●備考(共通器種):AU-155CRアズワン品番67-3155-82
カゴAU-10C用
アイワ医科工業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1810011●外形寸法(取手・足寸法除):Φ66×高18mm●備考(共通器種):AU-12C・AU-16Cアズワン品番67-3155-55
カゴAC-500DX用
アイワ医科工業¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。仕様●コード番号:C1810501●外形寸法(取手・足寸法除):横350×奥250×高100mmアズワン品番67-3155-80
スーパーアネックス 瓶洗浄装置
テラオカ(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷スーパーアネックス瓶洗浄装置(ANXS-15)の中型瓶用です。水道水による前処理や最終工程の洗浄に適しています。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。用途:中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄に。仕様●サイズ:150×150×174.35Hmm●ベース部材質:SUS304(ゴム足付)●付属品:ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)アズワン品番67-6302-82
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ
エスエヌディ¥569,800税込¥626,7801式13日以内出荷強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。 効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。 3種類の洗浄モードを選択可能です。 外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。 振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。 2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。 発振機内部保護用吸気フィルター付きです。 エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルターアズワン品番67-7319-14
時計精密部品用洗浄液ナンバーフォー 12缶入
ヴェルヴォクリーア¥75,980税込¥83,5781箱(12缶)4日以内出荷超音波自動洗浄機ETC-7型の第二・第三洗浄槽に使用して下さい。仕様●成分:不燃性フッ素系有機溶剤●商品サイズ:W118×D63×H190mm●箱サイズ:W365×D270×H210mmアズワン品番68-0754-35
小型増風ターボダスターガン
豊光¥3,030税込¥3,3331個8日以内出荷風量調整機能付きの小型増風エアーダスターガン。 風量を約2倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4101-21
強力増風ターボダスターガン
アズワン¥3,440税込¥3,7841個8日以内出荷風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。 風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。仕様●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4101-20
バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地セット 1セット 指標100本+培地100本
福沢商事¥41,980税込¥46,1781セット10日以内出荷48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。仕様●乾熱滅菌用●芽胞数:B.atrophaeus 10^6●用途:160-350℃の乾熱滅菌●セット内容:指標100本+培地100本●培養温度:30-37℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存アズワン品番67-9341-39
廃棄物用滅菌缶 106×350×80mm
トミー工業¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷バイオセーフティキャビネット内で廃棄物を収納して、そのまま縦型オートクレーブで滅菌処理できる廃棄物用滅菌缶です。 バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズです。 25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能です。 気流への影響を抑えるスタンドが付属しています。 収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。仕様●材質:ステンレス●サイズ:W106×D350×H80mm(突起部380D)●付属品:スタンド2個●質量:1.42kgアズワン品番67-9298-29
滅菌用ラップSK レギュラー
カワモト(川本産業)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(100枚)ほか8日以内出荷SMMS製の滅菌ラップ材です。 レギュラータイプとヘビータイプの2種類で色を分けていますので、梱包物の識別が容易にできます。
滅菌用ラップSK ヘビー
カワモト(川本産業)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(50枚)ほか6日以内出荷から8日以内出荷SMMS製の滅菌ラップ材です。 レギュラータイプとヘビータイプの2種類で色を分けていますので、梱包物の識別が容易にできます。
滅菌タオル 2枚入 1セット 100袋入
日昭産業¥24,948税込¥27,4431セット(100袋)7日以内出荷ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。 用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。仕様●滅菌済アズワン品番67-6646-55
EVACKIDS ウォーターレスケア10人2日分セット
日本エイテックス¥5,498税込¥6,0481セット6日以内出荷どこでもいつでも、水が無くても大丈夫!スプレーしてさっと拭き取るだけの洗浄型保湿ローション。いつでも手軽に清潔保湿。肌に負担なく汚れを落として潤いを保ち保湿します。 洗浄力が高い弱酸性の植物性アミノ酸を配合 水が不要スプレーしてふき取るだけの簡単洗浄&保湿 砂糖大根から抽出した天然成分配合仕様●収納袋:縦23×横19cmアズワン品番67-3145-40
UK 18-8ロイヤル ティーポット/グースネック 650cc 5人用
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:115×90×H135mm●5人用●容量:650cc●コード番号:AH5692アズワン品番67-8129-36
UK 18-8ロイヤル シュガーポット 290cc 5人用
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:85×70×H100mm●5人用●容量:290cc●コード番号:AH5691アズワン品番67-8129-35
UK 18-8 菊渕ウォーターポット 蓋無
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ120×H210mm●容量:1.8L●蓋無●コード番号:AH5482アズワン品番67-8129-31
UK 18-8 B渕ウォーターポット 蓋無
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ120×H210mm●容量:1.8L●蓋無●コード番号:AH5499アズワン品番67-8129-32
ノア 7年長期保存用ウェットティッシュ 1箱 20枚×60包入
小津産業¥11,900税込¥13,0901箱(60包×20枚)6日以内出荷【災害備蓄用品】病院・介護施設の他、自治体や学校、企業から注目されています。 "乾燥しにくい"長期保存用のウェットティッシュです。 しっかり拭き取り、除菌することができます。 アルコールタイプ(植物由来のエタノールを使用) 使用期限が7年(※)のため、災害備蓄用品に適しています。※メーカー基準に基づき、未開封状態にて製造日より7年としています。 1包に20枚入りです。仕様●材質:レーヨン、PET、PE、PP●成分:水、エタノール、ヒアルロン酸Na、EDTA-2Na、メチルパラベン、エチルパラベン、ベンザルコニウムクロリド●シートサイズ:140×200mm●ケースサイズ:380×335×170mm●無着色・無香料・アルコールタイプ●有効期限:7年アズワン品番68-4132-54
アルミコップ ムジ 1箱 640個入
東罐興業¥159,800税込¥175,7801箱(640個)10日以内出荷アルミ製のコップです。 リサイクル可能。 製造工程において水使用量ゼロ、CO2発生量を最小限に抑え環境に配慮しています。仕様●満杯容量:540mL●横幅:84mm●高さ:136mmアズワン品番68-1908-08
クリニーブラシ 50本入
クリエートメディック¥24,980税込¥27,4781箱(50本)8日以内出荷ISO080369-3コネクタの凹部に付着した栄養剤等を取り除くためのブラシです。仕様●全長:90mm●芯線:SUSΦ0.4●毛材:ナイロン0.075mm●未滅菌アズワン品番67-7078-30
クリーンブラシ スリム毛ブラシ付
中田産業¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:245×48×H38mm●材質:本体/ABS樹脂・ポリエステル、毛/豚毛●カラー:ブラウン●コード番号:AL5859アズワン品番67-8164-76
アートブラシ 白馬毛の洋服ブラシ
アズワン¥4,190税込¥4,6091個7日以内出荷浅草アートブラシの白馬毛を100%使用したベーシックな洋服ブラシです。 一般的な洋服ブラシと違い、毛先が密集するように植毛しています。 繊維の奥に入り込んだチリ、ホコリもすばやくはらい落とします。 カシミヤだけでなくニット、コート、スーツなどにも幅広く使えます。仕様●材質●▼毛:白馬毛●▼持ち手:天然木●商品サイズ:約5.8×21.5×4.5cmアズワン品番67-8176-56
パワークイック 潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルクClear 4L
SARAYA(サラヤ)¥34,980税込¥38,4781ケース(3本)7日以内出荷乾燥時間を大幅にカット。器具のサビを防止し保護します。 浸透性が高く、器具の表面に均一な保護皮膜を形成します。そのため、浸漬処理後の乾燥時間が短縮し、作業効率のアップが期待できます。また、乾燥後のムラも形成されません。 泡立ちがほとんどなく、ジェット洗浄機での使用にも適しています。器材にべたつきが残りにくい処方です。仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色~淡黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度…ジェット洗浄機:0.5%(10Lの水に対して50mL)、浸漬洗浄:0.5%(10Lの水に対して50mL)●液性:中性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4420gアズワン品番67-6825-26
パワークイック 酵素系浸漬洗浄剤 中性・低起泡性 4L
SARAYA(サラヤ)¥41,980税込¥46,1781ケース(3本)3日以内出荷プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。 天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止します。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。 排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。仕様●内容物形状:液状●外観:青色~緑色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度1.0%(10Lの水に対し100mL)、汚れの程度により0.5~2.0%(10Lの水に対し50~200mL)の間で使用する。●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4780gアズワン品番67-6825-24
パワークイック ジェット洗浄機用洗浄剤 アルカリ性 4L
SARAYA(サラヤ)¥37,980税込¥41,7781ケース(3本)7日以内出荷アルカリの作用で、器具に付着した血液・体液などのタンパク質や脂質を速やかに除去します。 無泡性のため、ジェット洗浄機の洗浄効果を妨げません。 ステンレスはもちろん、アルミニウム製の器具にも使用できます。 実用液(0.5%)のpHは11以上のため、CJDプリオン対策にも適しています。仕様●内容物形状:液状●外観:無色~微黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:使用量の目安0.2~0.5%(10Lの水に対し20~50mL)、洗浄機の水量に合わせて本品の注入量を調節する。●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:5760gアズワン品番67-6825-25
パワークイック 4Lボトル用ポンプ 15本入
SARAYA(サラヤ)¥17,980税込¥19,7781ケース(15本)7日以内出荷薬液補充用具です。 パワークイックの4Lボトルに装着することで、簡単に薬液を吐出することができます。仕様●吐出・噴射形状:液状●吐出量・噴射量(約):25mL/回●単品サイズ:105×45×288mm●単品重量:77gアズワン品番67-8030-69
オゾンマイクロバブル発生器
ケーピーエス工業¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます用途食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A)電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324オゾン濃度0.3ppmRoHS指令(10物質対応)対応流量10L
マイクロバブル発生器
ケーピーエス工業¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します用途油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324RoHS指令(10物質対応)対応流量10(L)吸込口径(吐出口)Rc1/2(15A)
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ
エスエヌディ¥659,800税込¥725,7801式5日以内出荷から13日以内出荷強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ
エスエヌディ¥569,800税込¥626,7801式5日以内出荷強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)高周波出力(W)200タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)電源容量(kVA)0.35