カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(320)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(69)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

本体槽サイズ2.6L用オプション
エスエヌディ¥28,980税込¥31,8781セット7日以内出荷ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造種別洗浄バスケット 本体槽サイズ2.6L用内寸法(mm)W190×D95×H65対応機種US-2KS、702、802アズワン品番61-0084-15
本体槽サイズ1.6L用オプション
エスエヌディ¥7,598税込¥8,3581セット5日以内出荷ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ種別インサートトレイフタ 本体槽サイズ1.6L用対応機種US-801、US-1KS外寸法(mm)W167×D153×H24アズワン品番61-0084-14
本体槽サイズ1.6L用オプション
エスエヌディ¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能種別インサートトレイ 本体槽サイズ1.6L用質量(kg)約0.37内寸法(mm)W148×D134×H65対応機種US-801、US-1KSアズワン品番61-0084-13
本体槽サイズ1.6L用オプション
エスエヌディ¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造種別洗浄カゴ 本体槽サイズ1.6L用内寸法(mm)W98×D90×H65対応機種US-801、US-1KSアズワン品番61-0084-12
本体槽サイズ1.6L用オプション
エスエヌディ¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造種別洗浄バスケット 本体槽サイズ1.6L用内寸法(mm)W105×D95×H65対応機種US-801、US-1KSアズワン品番61-0084-11
ビーカーラック
エスエヌディ¥6,598~税込¥7,258~1セット5日以内出荷から7日以内出荷PET樹脂製ビーカーラック(内径:Φ80mm)。300ml標準ビーカー、500mlトールビーカー等に対応。荷重たわみ温度(℃):JISK7191/1.80MPa条件で69℃。ビーカーを固定するОリング付き。ビーカー内の液が少ない状態でも、ラックによる固定で転倒せずに間接洗浄が可能
インサートトレイフタ
エスエヌディ¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ種別本体槽サイズ3.8Lおよび5.8L用質量(kg)約0.26対応機種US-3KS、5KS、703、704、803、804外寸法(mm)W319×D167×H24アズワン品番61-0084-22
卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II
本多電子¥179,800税込¥197,7801個当日出荷24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。種別W-113MK-Ⅱ質量(kg)4.4電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240(W)×140(D)×100(H)(3L)定格出力(W)110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×208×249発振周波数(kHz)24、31アズワン品番61-0173-61材質(水槽)SUS304発振方式単周波発振/高速切替発振(爆洗)
大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40
本多電子¥639,800税込¥703,7801個4日以内出荷一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ質量(kg)55定格出力1200W発振周波数40KHz外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H)アズワン品番61-0173-59材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40
本多電子¥429,800税込¥472,7801個3日以内出荷一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。仕様槽内(mm):400(W)×350(D)×272(H)(40L)、ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ質量(kg)40電源AC100V 50/60Hz 300VA定格出力600W発振周波数40KHz外寸法(mm)600(W)×410(D)×472(H)アズワン品番61-0173-58材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I
本多電子¥499,800税込¥549,7801個76日以内出荷WDX-1200-Ⅰ用振動板型振動子種別振動板タイプ振動子材質【板】SUS304質量(kg)16寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×83厚さt(mm)2.5材質(パッキン)EPDM t=3mmアズワン品番61-0172-79許容入力(W)【最大】1200
超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I
本多電子¥589,800税込¥648,7801個76日以内出荷WDX-1200-Ⅰ用投込型振動子種別投込みタイプ振動子質量(kg)18寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×100材質(ケース)SUS304アズワン品番61-0172-78許容入力(W)【最大】1200
超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I
本多電子¥619,800税込¥681,7801個5日以内出荷フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。種別超音波発振器質量(kg)12電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 2400VA定格出力(W)1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148発振周波数(kHz)28、75アズワン品番61-0172-77発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I
本多電子¥279,800税込¥307,7801個76日以内出荷WDX-600-Ⅰ用振動板型振動子種別振動板タイプ振動子材質【板】SUS304質量(kg)10寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×240×83厚さt(mm)2.5材質(パッキン)EPDM t=3mmアズワン品番61-0172-76許容入力(W)【最大】600
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I
本多電子¥309,800税込¥340,7801個76日以内出荷WDX-600-Ⅰ用投込型振動子種別投込みタイプ振動子質量(kg)14寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×100材質(ケース)SUS304アズワン品番61-0172-75許容入力(W)【最大】600
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I
本多電子¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。種別超音波発振器質量(kg)11電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA定格出力(W)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148発振周波数(kHz)28、75アズワン品番61-0172-74発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
ステンレスバスケット
キャニオン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ステンレス(SUS304)製のバスケットです。積み重ね可能です。種別Aタイプ材質SUS304形状角型アズワン品番61-3806-73
USLステンレスパンチング遠心洗浄丸カゴ 00N-037シリーズ
ユニバーサル¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷SUS304製のパンチング洗浄丸カゴで、1枚加工に相当するため、合わせ部分が本体に無い構造で雑菌の繁殖が防げます。金網製と比較し耐久性があります。材質SUS304形状丸型
USLステンレスパンチング遠心脱水洗浄カゴ 00N-036-02シリーズ
ユニバーサル¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷から10日以内出荷SUS304製のパンチング遠心脱水洗浄丸カゴで、食品などに使用される遠心脱水機にかけられます。部品・食品の洗浄後の脱水に最適です。材質SUS304形状丸型上部外径(Φmm)470
PTFE無電コート USLステンレスパンチング遠心脱水洗浄カゴ 00N-036-01シリーズ
ユニバーサル¥239,800税込¥263,7801個31日以内出荷ステンレス製遠心脱水洗浄パンチングカゴにPTFE無電コートをした製品です。食品などに使用される遠心脱水機にかけられます。部品の洗浄後の脱水に最適です。材質ステンレス形状丸型上部外径(Φmm)470
PTFE無電コート USLステンレス深型洗浄カゴ 00N-035シリーズ
ユニバーサル¥95,980~税込¥105,578~1個33日以内出荷ステンレス製深型柄付洗浄カゴにPTFE無電コートをした製品です。材質ステンレス形状丸型
PTFE無電コート USLステンレスL型角洗浄カゴ 00N-034シリーズ
ユニバーサル¥99,980~税込¥109,978~1個31日以内出荷から33日以内出荷ステンレス製角型洗浄カゴにPTFE無電コートをした製品です。材質ステンレス形状角型
PTFE無電コート USLステンレス深型洗浄カゴ 00N-033シリーズ
ユニバーサル¥83,980~税込¥92,378~1個31日以内出荷から33日以内出荷ステンレス製深丸型洗浄カゴにPTFE無電コートをした製品です。材質ステンレス形状丸型
PTFE無電コート USLステンレス浅型洗浄カゴ 00N-032シリーズ
ユニバーサル¥119,800~税込¥131,780~1個31日以内出荷から33日以内出荷ステンレス製浅丸型洗浄カゴにPTFE無電コートをした製品です。材質ステンレス形状丸型
実験容器用洗浄ブラシ
アズワン¥1,240税込¥1,3641本当日出荷ブラシの軸が曲がりやすい仕様にしておりますので、容器に沿って洗浄を行えます。市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。寸法(mm)220×160×Φ20アズワン品番61-8558-72適合器具L字型試験管用ブラシ
ミクロスタークロス 2重
アズワン¥17,980税込¥19,7781袋(10枚)6日以内出荷吸水性、拭き取性に優れたダブルクロス仕様クロスサイズ(mm):250×250 2枚重ねアズワン品番61-0079-15
キャビテーションメーター 超音波強度測定器
アズワン¥560,999税込¥617,0991セット6日以内出荷電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。仕様適用周波数範囲:20~120kHz、測定表示範囲:0~100Cavins・0~1000Cavins (相対値)、プローブサイズ(mm):Φ12.5×400質量(kg)1.5使用温度(℃)最大537型番CM-3-100アズワン品番3-8073-01商品タイプレンタル品はこちら材質(プローブ)ステンレス(SUS304)
ホルムアルデヒド・グルタルアルデヒド 中和処理剤 ホワイトアルデヒドカット
ユーアイ化成¥33,999税込¥37,3991箱(16個)6日以内出荷使用済みのホルムアルデヒド(ホルマリン)・グルタルアルデヒド溶液を短時間で化学的に酸化分解・中和して、しかも安全に廃棄できます。
次亜塩素酸ソーダー配合洗浄剤 ホワイト7-CL
ユーアイ化成(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本翌々日出荷から7日以内出荷次亜塩素酸ソーダー配合により強力な除菌洗浄作用を発揮します。ウイルス・一般細菌等に汚染されやすい血清・血液等を扱う試験管などのガラス器具の除菌・洗浄に最適。アルカリ性です。
除菌浸漬洗浄用 ホワイト7
ユーアイ化成¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から7日以内出荷ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい試験管等の除菌・洗浄に最適。除菌浸漬除菌洗浄剤。浸漬洗浄:2%~5%。中性です。種別300
除菌浸漬洗浄用 ホワイト7
ユーアイ化成¥7,298~税込¥8,028~1本6日以内出荷から7日以内出荷ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい試験管等の除菌・洗浄に最適。除菌浸漬除菌洗浄剤。浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
オートクレーブ用消臭滅菌バック 二重式 ホワイトWパック
ユーアイ化成¥63,980税込¥70,3781箱(200枚)6日以内出荷二重式でやぶれにくくもれない&消臭効果も抜群。感染性廃棄物の処理に最適です。
アルカリ溶液中和剤 ホワイト中和剤 400g×5袋
ユーアイ化成¥12,149税込¥13,3641箱(5袋)12日以内出荷アルカリ溶液を安全、簡単に中和し、排水できます。容量(g)400×5アズワン品番62-3800-48
中空糸ラインフィルター LFシリーズ
アイ・エイ・シー¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷入口/出口共にRc1/4メネジで、好きな継手が付けられるタイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。接続口径Rc1/4メネジアズワン品番62-0955-60
中空糸ラインドライヤー Φ6
アイ・エイ・シー¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷中空糸膜のエアードライヤーで電源不要。取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。ドレンの発生がなくメンテナンスフリー。低パージエアータイプ。仕様使用圧力範囲(Pa):0.1~0.7M、出口空気流量目安(L):1~30/min、大気圧露点:-5℃~-15℃※プレフィルターとして中空糸ラインフィルター(LF-6)を推奨します。接続口径Φ6ワンタッチ(出口/入口共)型番LD3-6アズワン品番62-0955-61