カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(320)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(69)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ
アズワン¥29,600税込¥32,5601箱(50本)5日以内出荷AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-05
3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ
アズワン¥25,980税込¥28,5781箱(50本)当日出荷AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック仕様●高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-06
滅菌表示テープ BMTSIシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥3,898税込¥4,2881巻18日以内出荷滅菌表示テープ。オートクレーブをかけると「斜線」が表示されます。しっかりと接着しますが、剥がすときは跡残りなくきれいに剥がれます。未滅菌。※ロットにより表示の濃淡の差がありますが不良品ではありません。滅菌条件(121℃、15分)に達さなくても、ある程度の高温で文字が現れます。滅菌条件の検知としての用途にはむきません。
リッチクリーン 100本×6袋入
尚美堂¥7,798税込¥8,5781ケース(6袋×100本)6日以内出荷から7日以内出荷高級感のあるノンアルコール大判タイプ。丸型タイプです。仕様●材質:レーヨンスパン●サイズ:275×400mm●入数:1ケース(100本×6袋入)
ラボウォッシュ 4本入 AWLシリーズ
ヤマト科学¥15,980税込¥17,5781セット(4本)7日以内出荷ラボラトリーウォッシャ用専用洗剤仕様●一般用液体洗剤 2L×4本入り●弱アルカリ性アズワン品番65-6793-12
フジクリーン
尚美堂¥7,798税込¥8,5781ケース(10袋×100本)6日以内出荷やさしい感触の不織布おしぼり仕様●材質:不織布●サイズ:180×275mm●入数:1ケース(100本×10袋入)アズワン品番65-5521-94
バイオハザードバッグ 216x280mm B-1005-4シリーズ
ビーエム機器¥9,998税込¥10,9981個(100枚)4日以内出荷バイオハザードバック。チップやマイクロチューブなどを廃棄する際に最適。バッグをホルダー(別売:B-1005-4)にかけることができます。標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷済。小型タイプなので場所を取りません。オートクレーブ処理可能仕様●オートクレーブ処理可能●サイズ(WxH):216x280mmアズワン品番65-3801-06
Etak抗菌化ウェットワイパー
本田洋行¥13,980税込¥15,3781箱(6個)10日以内出荷特許成分Etakが拭いた物の表面に固定化されるため、抗菌作用が1週間持続します。アルコール配合なので拭くだけで簡単に汚れも菌も除去します。手・指の汚れ落としにも使えます。たっぷり使える大容量300枚入。乾燥しにくいバケツ容器入り。
バイオハザードバッグ 216x280mm B-1005-4シリーズ
ビーエム機器¥39,980税込¥43,9781セット(4個×100枚)4日以内出荷バイオハザードバック。チップやマイクロチューブなどを廃棄する際に最適。バッグをホルダー(別売:B-1005-4)にかけることができます。標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷済。小型タイプなので場所を取りません。オートクレーブ処理可能仕様●オートクレーブ処理可能●サイズ(WxH):216x280mmアズワン品番65-3801-07
オートクレーブバッグ 09シリーズ
nerbeplus¥39,980税込¥43,9781セット(10個×100枚)4日以内出荷オートクレーブバッグ。ビニール袋タイプのオートクレーブバッグ。生物学的に危険な試料を容易に廃棄できます。傷つきにくく破れにくい丈夫な材質仕様●オートクレーブ処理可能(134℃まで)●サイズ(WxH):200x300mm●厚さ:50μm●材質:CPPアズワン品番65-3755-60
アイラボ 液クロ廃液回収タンク ディスポベーパートラップ
アイシス¥8,998税込¥9,8981個欠品中ボトルの内圧を平衡させ、臭気を軽減させるディスポーザブルトラップです。先端がオスルアーで、メスルアーポートに直接差し込みます。2個の同時接続もできます。ポリプロピレン(PP)製容器に25gの活性炭入り。使用頻度・量、温度、臭気により異なりますが、毎月交換が目安です。仕様●筒外径×最大幅×全長(mm):22×37×100アズワン品番65-6892-04
900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/軟
エスコ¥10,000税込¥11,0001セット翌日出荷継ぎ目を回してロックします。仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリエステル●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:軟●毛色:グリーン●接続ねじ:3/4"メス●柄全長:900~1500mm●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付
900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中
エスコ¥9,030税込¥9,9331セット翌日出荷継ぎ目を回してロックします。仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900~1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付
オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ
ステム¥22,980~税込¥25,278~1箱(100枚)ほか5日以内出荷破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。口を外側に折り返していますので、開けやすいです。薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。
ソフトクリーン
尚美堂¥7,139~税込¥7,853~1ケース(16袋×100本)6日以内出荷から7日以内出荷やさしい感触の不織布おしぼり。使いやすいサイズとコスト仕様●材質:不織布●サイズ:180×240mm●入数:1ケース(100本×16袋入)
滅菌表示テープ BMTSIシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥2,698税込¥2,9681巻4日以内出荷ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意。ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー。各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能。高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。仕様●サイズ:19mmx13mアズワン品番65-3825-29
卓上型超音波洗浄器
三商¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。 キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット220
NICHIRYO(ニチリョー)¥60,999税込¥67,0991個4日以内出荷ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット仕様本体と一緒に必ずお求めください。アズワン品番64-3187-73
ニチメイトオートクレーブ
NICHIRYO(ニチリョー)¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷マイクロピペットや小型機器の滅菌に最適な卓上横型タイプ。滅菌と乾燥を全自動仕様滅菌温度:121℃/132℃ 乾燥温度:約100℃、送風機能あり。※滅菌と乾燥は単独運転可も可能。 外形寸法:430×453×367Hmm 重量:約27kgアズワン品番64-3187-72
架台AU-308C用
アイワ医科工業¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。備考共通器種:AU-308CO・AU-308CB外形寸法(mm)横511×奥404×高345(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-61
架台AU-508C用
アイワ医科工業¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。備考共通器種:AU-508CO・AU-508CB外形寸法(mm)横561×奥494×高345(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-64
架台AU-1008C用
アイワ医科工業¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。備考共通器種:AU-1008CO・AU-1008CB外形寸法(mm)横740×奥535×高245(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-67
多目的平ブラシ 50-4092シリーズ
アズワン¥8,650税込¥9,5151袋(3本)当日出荷ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。全長(mm)220毛材ナイロンブラシ幅(mm)20ブラシ長(mm)60
手洗い用ブラシ HONKIDEブラシ 10個入
アズワン¥5,760税込¥6,3361袋(10個)3日以内出荷ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。全長(mm)104毛材ナイロンブラシ幅(mm)28ブラシ長(mm)95アズワン品番66-0012-54
寛骨臼リーマ専用ブラシ 3本入
アズワン¥23,000税込¥25,3001袋(3本)4日以内出荷ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。全長(mm)200ブラシ長(mm)30アズワン品番66-0012-17ブラシ径(Φmm)ロールブラシ/45、ストレートブラシ/8





























![[EA928AG-192用]替パッド EA928AGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55315385-240516-02.jpg)