1,686件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    Φ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992C-25材質ステンレス(18-8)形状丸型直径(Φmm)210高さ(mm)105タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)130メッシュ30大きさ目開き(mm)0.55
  • 内視鏡用ブラシ (1000/Φ3×20mm) 名優

    内視鏡用ブラシ (1000/Φ3×20mm)

    名優
    4,098税込4,508
    1袋(3本)
    当日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)1000毛材ナイロンブラシ円筒アズワン品番8-4959-11シース外径(Φmm)1.55適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ3×20
  • フレキシブルブラシ (615/Φ2×15mm) 名優

    フレキシブルブラシ (615/Φ2×15mm)

    名優
    4,498税込4,948
    1袋(3本)
    当日出荷
    材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス全長(mm)615直径(Φmm)(シース部)1毛材ナイロンアズワン品番8-3136-15ブラシ寸法(mm)Φ2×15
  • 自立式ワールパック Nasco

    自立式ワールパック

    Nasco
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • ポイントセンシングカバー 本多電子

    ポイントセンシングカバー

    本多電子
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    サイズ(mm)内径Φ7.5×外径Φ15×長さ215アズワン品番1-8415-15
  • 高圧蒸気滅菌器 アルプ

    高圧蒸気滅菌器

    アルプ
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー温度表示デジタル(1℃単位)加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
  • ソニックモニター 本多電子

    ソニックモニター

    本多電子
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ガン用PPコイルホース アズワン

    ガン用PPコイルホース

    アズワン
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷
    型番ガン用PPコイルホースHOSE-WP-1アズワン品番9-4018-24
  • 超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 安全廃液システム Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    安全廃液システム

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    29,980税込32,978
    1個
    93日以内出荷
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    402,000税込442,200
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
  • 廃液回収トレーワゴン アズワン

    廃液回収トレーワゴン

    アズワン
    22,400税込24,640
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 実験容器洗浄ブラシ 洗浄器本体 アズワン

    実験容器洗浄ブラシ 洗浄器本体

    アズワン
    4,120税込4,532
    1個
    当日出荷
    仕様連続作業時間:約5分質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])210電源単3乾電池×4本(別売)アズワン品番2-9619-01
  • 柄付ボトルブラシ 中 アズワン

    柄付ボトルブラシ 中

    アズワン
    1,624税込1,786
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途により、色分けができ便利です。毛が抜けた場合でも発見しやすく、異物混入対策に適しています。
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • 超音波洗浄器用架台 アズワン

    超音波洗浄器用架台

    アズワン
    24,750税込27,225
    1個
    当日出荷
    材質架台/ステンレス※1、カゴ/PP(ポリプロピレン)
  • フレアー滅菌器 アズワン

    フレアー滅菌器

    アズワン
    85,900税込94,490
    1個
    当日出荷
    短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
    寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ型番SAS-3000電源コード(m)約1.3アズワン品番2-3846-01
  • 滅菌バッグ アズワン

    滅菌バッグ

    アズワン
    6,890税込7,579
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • 簡易脱気袋 アズワン

    簡易脱気袋

    アズワン
    13,365税込14,702
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 積み重ねアミバット アズワン

    積み重ねアミバット

    アズワン
    26,334税込28,967
    1個
    翌々日出荷から63日以内出荷
    形状角型
  • ステンレス折畳洗浄カゴ アズワン

    ステンレス折畳洗浄カゴ

    アズワン
    31,200税込34,320
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ワンシールバッグ ホギ

    ワンシールバッグ

    ホギ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
  • 耐薬フッ素コーティング洗浄カゴ アズワン

    耐薬フッ素コーティング洗浄カゴ

    アズワン
    52,700税込57,970
    1個
    21日以内出荷から23日以内出荷
  • ピペット自動洗浄器セット TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器セット

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ピペット自動洗浄器と洗浄カゴのセットです。
    材質ポリ塩化ビニール
  • 超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付) ブランソン

    超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付)

    ブランソン
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
    材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード発振周波数(kHz)40タイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付)発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
  • ハンドブラシ セハージャパン

    ハンドブラシ

    セハージャパン
    2,198税込2,418
    1箱(2本)
    9日以内出荷
    種別2本セットホルダー付
  • 超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ エスエヌディ

    超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ

    エスエヌディ
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    手洗いとの比較 かんたん洗浄 洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始 洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了 手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす 作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能 スピーディーな洗浄 先端から末端まで、余すことなく洗浄可能 洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ 時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能 清潔 理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み 手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減 電気代が安い 発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある 複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK 「縦型超音波浄機」の様々な用途 金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応! 色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効 縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能 洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
    電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式発振方式38kHz BLT 自励発振
  • 超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット エスエヌディ

    超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット

    エスエヌディ
    699,800税込769,780
    1台
    48日以内出荷
    信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
    付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ電源AC200V(単相) 50-60Hz機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート電源周波数(Hz)50-60振動子BLT振動子
  • 超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303 エスエヌディ

    超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303

    エスエヌディ
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
    付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)質量(kg)約6.3容量(L)3.8消費電力(W)300電源AC100V 50-60Hz槽内寸法(mm)299×150×100本体寸法(mm)381×230×257型番US-303電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)381×230×257ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)120アズワン品番61-0084-04槽容量(L)3.8発振方式38kHz BLT自励発振
  • 超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ エスエヌディ

    超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ

    エスエヌディ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
    用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振
  • 超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ エスエヌディ

    超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ

    エスエヌディ
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    33日以内出荷
    独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。
    付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430温度制御-電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)-発振方式38kHz BLT 自励発振ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
  • 洗浄バスケット エスエヌディ

    洗浄バスケット

    エスエヌディ
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
  • 細口共栓瓶用ブラシ 野宮産業

    細口共栓瓶用ブラシ

    野宮産業
    889税込978
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具細口共栓瓶
  • 超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • 三和 ステンレスカゴ SS422角カゴ 三和化研工業

    三和 ステンレスカゴ SS422角カゴ

    三和化研工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
    TGK品番360-52-41-36トラスコ品番133-2584材質ステンレス(SUS304)形状角型質量(kg)1高さ(mm)200質量(g)1000外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×200
  • クローム硫酸槽 サンプラテック

    クローム硫酸槽

    サンプラテック
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    PVC製のクローム硫酸槽です。D-1、D-2の本体色はグレーになります。
    材質塩化ビニル
  • 輝子V2 電解洗浄機 ジャパンジェムツール

    輝子V2 電解洗浄機

    ジャパンジェムツール
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    付属品洗浄槽用フタ・ショート防止ネット・洗浄液(500mL)リード線2種(クリップ・ピンセット)洗浄槽内寸法(mm)145×80×70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×140
  • ソニックモニター 本多電子

    ソニックモニター

    本多電子
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
  • 卓上大型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    卓上大型超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    509,800税込560,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    付属品バスケット、洗浄槽フタ材質(槽)ステンレス(SUS304)材質(本体)スチール電源コード(m)約3機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱)液温範囲(℃)室温~80発振周波数(kHz)40振動子ボルト締めランジュバン型バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブタイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
  • 大型超音波洗浄機 US エスエヌディ

    大型超音波洗浄機 US

    エスエヌディ
    799,800税込879,780
    1台
    5日以内出荷から30日以内出荷
    独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。 強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。 ディガス機能を標準装備しています。
    付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)電源コード(m)3発振周波数38kHz排水方式手動排水コック式(正面右)保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター発振周波数(kHz)38発振方法BLT振動子自励発振洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)発振方式BLT振動子自励発振
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄