1,686件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ループ滅菌器 Solaris アズワン

    ループ滅菌器 Solaris

    アズワン
    211,000税込232,100
    1個
    当日出荷
    数秒で約900℃まで昇温します。使用時のみ加熱するため、無駄な電力を消費せず、経済的です。赤外線センサーで作動するため、本体に触れずに操作できます。
    種別152×210×195mmアズワン品番3-6463-01
  • 回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)交換用スポンジ アズワン

    回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)交換用スポンジ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    回転式オートウォッシャー用交換スポンジです。工具不要で容易に交換できます。
    使用温度範囲5~40℃
  • 回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)本体 アズワン

    回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)本体

    アズワン
    117,000税込128,700
    1個
    当日出荷
    洗いムラの少ない回転式で全体を磨き、汚れをしっかり落とします。食器洗浄器に比べ省電力です。両手で洗浄物を持てるので、破損やケガのリスクを抑えます。スポンジで洗浄しますので、ブラシ・タワシに比べ優しく洗います。一般の食器用洗浄剤が使用できます。スポンジは工具不要で容易に交換できます。
    種別据置型アズワン品番3-5288-01
  • バイオロジカルインジケーター(Mesa Mesa Labs

    バイオロジカルインジケーター(Mesa

    Mesa Labs
    28,999税込31,899
    1箱(100枚)
    当日出荷から38日以内出荷
    一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。米国の薬局方第23局(FDA 510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
  • バイオハザードバッグ アズワン

    バイオハザードバッグ

    アズワン
    10,600税込11,660
    1箱(4袋×50枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    バッグに内容物等必要事項を記入出来る様に白い書き込みスペースが付いています。
  • サイエンスオートクレーブ(16L) アズワン

    サイエンスオートクレーブ(16L)

    アズワン
    393,000税込432,300
    1台
    当日出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
  • MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ アラム

    MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ

    アラム
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    交換用スペアハケ。
    用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)ブルー使用温度範囲(℃)-20~180耐熱温度(℃)(持ち手)約80
  • 角型洗浄カゴ用 フタ オオモリ

    角型洗浄カゴ用 フタ

    オオモリ
    8,698税込9,568
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    どの高さにも固定できる便利なフタ「です。
    用途中身を固定したいときに使用されています。材質SUS304形状角型
  • ベーカリーブラシ ケニス

    ベーカリーブラシ

    ケニス
    5,398税込5,938
    1個
    15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで、粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)350×35×110毛丈(mm)50毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • ディッシュブラシ ケニス

    ディッシュブラシ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • ニューハンドブラシ ケニス

    ニューハンドブラシ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • ステンレス小物洗浄かご ケニス

    ステンレス小物洗浄かご

    ケニス(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304、フタ付形状角型
  • 水切りセット(流水トレー) ケニス

    水切りセット(流水トレー)

    ケニス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    水切りトレーは排水口付で水が溜まりません。排水口は可動式で、縦置き・横置きに応じて排水方向を変えられます。
    材質(本体)スチール/樹脂コーティング、(トレー・小物入れ)PP形状角型寸法(mm)395×295×154高さ(mm)154外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×295
  • 超音波ピペット洗浄器 アイワ医科工業

    超音波ピペット洗浄器

    アイワ医科工業
    369,800税込406,780
    1個
    8日以内出荷
    操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
    付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304電源AC100V・50/60Hz排水1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)28タイマー0~15分または連続
  • 卓上大型超音波洗浄器 ケニス

    卓上大型超音波洗浄器

    ケニス
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
    用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304発振周波数(kHz)28タイマー15分計または連続
  • 超音波洗浄器 エスエヌディ

    超音波洗浄器

    エスエヌディ
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
    付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)電源AC100V・50/60Hz周波数(kHz)38、PZT自励発振タイマー最大60分(1分刻みで設定)安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
  • 超音波洗浄器 日本アレックス

    超音波洗浄器

    日本アレックス
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    小型の機械部品や金属などに最適な、強力な洗浄能力を持った超音波洗浄器です。
    付属品洗浄槽フタ、バスケット、時計バンド用ホルダー寸法(mm)205×195×150容量(mL)1000出力(W)50電源AC100V・50/60Hz周波数(kHz)42洗浄槽内寸法(mm)165×130×50、ステンレスSUS304タイマー5~30分/5分毎
  • ループシネレーター ヤマト科学

    ループシネレーター

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    滅菌作業を燃焼管内で行ないますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡便です。
    質量(kg)1.5電源AC100V・50/60Hz・1.5A温度(℃)(滅菌)800~850(温度到達時間:10分)口径(Φmm)15ヒーター(W)130外寸法(mm)95×170×200
  • 丸型カスト ケニス

    丸型カスト

    ケニス
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汎用性の高い丸型カストです。 側面の穴はスライド式でふさぐことも可能です。
    材質ステンレスSUS304
  • オートクレーブバック IWAKI(AGCテクノグラス)

    オートクレーブバック

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    18,980税込20,878
    1組(100枚)
    9日以内出荷
    取手付なので、持ちやすく口止めにも便利です。 121℃15分のオートクレーブ処理で、試料の滅菌・廃棄が手軽に行えます。
    材質HGPE耐熱温度(℃)121
  • 滅菌ディスポバッグ フナコシ

    滅菌ディスポバッグ

    フナコシ
    25,980税込28,578
    1組(200枚)
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • オートクレーブパック ユーアイ化成

    オートクレーブパック

    ユーアイ化成
    55,980税込61,578
    1組(250枚)ほか
    4日以内出荷
    耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。
    材質PP寸法(mm)510×720耐熱温度(℃)131
  • ラボクレーブ SKメディカル電子

    ラボクレーブ

    SKメディカル電子
    279,800税込307,780
    1個
    14日以内出荷から30日以内出荷
    コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
    付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)最高使用圧力(MPa)0.245安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ温度制御方式マイコン制御式圧力計ブルドン管式0~0.4MPa
  • 紫外線流水殺菌装置(サニトロン) セン特殊光源

    紫外線流水殺菌装置(サニトロン)

    セン特殊光源
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
    仕様使用水圧最大0.196MPa材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス入力電源定格電圧±5%使用場所屋内水温(℃)(処理)10~50
  • オートクレーブ用廃棄バッグ アズワン

    オートクレーブ用廃棄バッグ

    アズワン
    35,000税込38,500
    1箱(200枚)
    当日出荷
    オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
    付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)材質PP寸法(mm)405×660機能消臭アズワン品番3-1489-02
  • 200x100mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    200x100mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-7材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)200高さ(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×100線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    7,550税込8,305
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-57材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)350高さ(mm)215寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×215線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
  • 330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-52材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)330高さ(mm)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×200線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
  • 300x120mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    300x120mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-27材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)300高さ(mm)120寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×120線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-22材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)275高さ(mm)118寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×118線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 180x 90mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    180x 90mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-2材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)180高さ(mm)90寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×90線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 250x109mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    250x109mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-17材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)250高さ(mm)109寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×109線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 225x102mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    225x102mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-12材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)225高さ(mm)102寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×102線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 300x300x300mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    300x300x300mm 洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-7材質ステンレス形状角型高さ(mm)300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
  • 400x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    400x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-6材質ステンレス形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200
  • 250x250x250mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    250x250x250mm 洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-5材質ステンレス形状角型高さ(mm)250外形寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250
  • 220x220x220mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    220x220x220mm 洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    8,780税込9,658
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-4材質ステンレス形状角型高さ(mm)220外形寸法(幅W×奥行D)(mm)220×220
  • 270x270mm 丸型洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    270x270mm 丸型洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-15材質ステンレス形状丸型直径(Φmm)270
  • 210x120x 80mm かご(ステンレス製) エスコ

    210x120x 80mm かご(ステンレス製)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CE-2材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)80質量(g)460線径(Φmm)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×80外形寸法(幅W×奥行D)(mm)210×120目開き(mm)10
  • 530x325mm ネット(ステンレス製) エスコ

    530x325mm ネット(ステンレス製)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    用途部品洗浄後の乾燥時等にエスコ品番EA992C-78材質ステンレス(18-8)形状角型寸法(mm)530×325、【網目】約14×124質量(kg)1.3質量(g)1300線径(Φmm)4目開き(mm)16
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄