絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
0・0~0.3・0~0.4・0~0.5・0~0.6・0~1.0・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.9・1・1.5・1.6・1.7・2.3・2.7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- SMC(96)
- 八興(31)
- TOYOX(トヨックス)(30)
- 十川産業(14)
- PISCO(ピスコ)(8)
- エスコ(6)
- 中興化成工業(4)
- 八興販売(2)
- カクダイ(1)
- 弘進ゴム(1)
- 十川ゴム(1)
- アラム(1)
- DAI精工(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 日之出化成(1)
- アオイ(1)
SMC・八興・TOYOX(トヨックス)・十川産業・PISCO(ピスコ)・エスコ・中興化成工業・八興販売・カクダイ・弘進ゴム・十川ゴム・アラム・DAI精工・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・日之出化成・アオイ
「内径(Φmm)」から絞り込む
![【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-25]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46614305-190730-12.jpg)
【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-25]継手加締品
TOYOX(トヨックス)¥2,071税込¥2,2781本翌々日出荷耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース内径×外径(Φmm)25.4×35.5内径(Φmm)25.4使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸外径(Φmm)35.5色乳白グリ-ンライン入り定尺(m)20使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-30~150最小曲げ半径(mm)220機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合特性耐熱、食品対応サービス分類オーダー・加工
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥29,982~税込¥32,980~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
日之出化成¥9,698~税込¥10,668~1巻(10m)ほか5日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。用途食品移送色白半透明材質シリコーン使用温度範囲(℃)-50~200℃機能食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています巻種類ドラム巻使用可能温度範囲-50~200℃
T Series(TLM1613N)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1008N)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM0425R)
SMC¥19,980税込¥21,9781個欠品中内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TLM0425N)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TLM0425B)
SMC¥19,980税込¥21,9781個欠品中内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TLM0403N)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0201N)
SMC¥679~税込¥747~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TILMB01N)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷内径(Φmm)1.58チューブ内径(inch)1/16使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3.18チューブ外径(inch)1/8色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TILMB01B)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷チューブ内径(inch)1/16内径(Φmm)1.58使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3.18チューブ外径(inch)1/8色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TILM25N)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(inch)7/8内径(Φmm)22.2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25.4チューブ外径(inch)1色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TILM19N)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷内径(Φmm)15.85チューブ内径(inch)5/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)19.05チューブ外径(inch)3/4色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TILM11N)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(inch)1/4内径(Φmm)6.33使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)9.53チューブ外径(inch)3/8色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILM07B)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TILM05N)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から9日以内出荷内径(Φmm)3.15チューブ内径(inch)1/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4.75チューブ外径(inch)3/16色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILM01N)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷色半透明材質PFA内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TILM01BU)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷内径(Φmm)2.18チューブ内径(inch)0.086使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/8外径(Φmm)3.18色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック
八興¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。色調ブラック材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
柔軟フッ素ホース 38×48 20m
八興¥469,800税込¥516,7801巻(20m)3日以内出荷内径(Φmm)38材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン外径(Φmm)48長さ(m)20トラスコ品番731-0315質量(kg)17.4
柔軟フッ素ホース 19×26 カット
八興¥7,998税込¥8,7981巻(1m)4日以内出荷ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6263内径(Φmm)19外径(Φmm)26
柔軟フッ素ホース 15×22 カット
八興¥1,098~税込¥1,208~1巻(1m)当日出荷から7日以内出荷ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6262内径(Φmm)15外径(Φmm)22
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ100
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。内径(Φmm)8材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂外径(Φmm)10色半透明(有色含む)
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ060
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。内径(Φmm)4材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂外径(Φmm)6色半透明(有色含む)
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興¥6,998~税込¥7,698~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素使用温度範囲-20~80℃適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M
PISCO(ピスコ)¥67,980税込¥74,7781巻翌々日出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。トラスコ品番251-7756色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)全長(m)50使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)27適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)8内径(mm)6
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)
八興販売¥22,980~税込¥25,278~1巻6日以内出荷外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。用途理化学実験機器などの液薬移送用として。半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。材質スーパー柔軟フッ素チューブ色透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20適合流体薬液・飲料など
カラ-柔軟フッ素チューブ
アオイ¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)ほか12日以内出荷食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。仕様負圧:-0.1MPa材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)。
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ
中興化成工業¥3,798税込¥4,1781巻3日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番201-5903材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10使用圧力(MPa)1.02最小曲げ半径(mm)12適合流体ほとんどの酸・アルカリ外径(mm)2.53内径(mm)1.93
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)
八興販売¥99,980税込¥109,9781巻6日以内出荷外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。用途理化学実験機器などの液薬移送用として。半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。トラスコ品番531-4320材質スーパー柔軟フッ素チューブ色透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)100使用圧力(MPa)0~0.6最小曲げ半径(mm)25適合流体薬液・飲料など外径(mm)6内径(mm)4
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥64,980税込¥71,4781本(5m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+73℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥92,980税込¥102,2781本(10m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+71℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥52,980税込¥58,2781本(5m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+70℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥79,980税込¥87,9781本(10m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+68℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥41,980税込¥46,1781本(5m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+67℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥52,980税込¥58,2781本(10m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+65℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース
十川産業¥29,980税込¥32,9781本(5m)6日以内出荷【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+64℃用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管色透明ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応





![【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-25]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46614305-190730-12.jpg)