絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(4)
  • 6.35(1)
  • 6.5(28)
  • 7(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 8(2)
  • 10(20)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(15)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 10
  • 3.5(1)
  • 8(4)
  • 8.8(2)
  • 10.7(2)
  • 12(7)
  • 12.5(23)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 16.5(3)
  • 20(1)
  • 21(3)
  • 21.5(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 29(3)
  • 29.3(1)
  • 36.5(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~2.8(1)
  • 1(4)
  • 1.4(2)
  • 1.47(2)
  • 1.5(20)
  • 1.6(1)
  • 3(2)
材質(ホース)
  • その他(1)
  • エラストマー樹脂(11)
  • ポリウレタン(13)
  • 塩化ビニール(7)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 空気(24)
圧縮空気・空気
色
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(7)
  • 色グリーン(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(6)
イエロー・オレンジ・グリーン・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(24)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • 帯電防止(1)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(12)
  • 気密性(2)
  • 滑り性(13)
  • 耐キンク(1)
  • 耐スパッタ(2)
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐圧・耐寒・耐水・耐油・耐熱
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(5)
  • SK11(4)
  • CEJN(セイン)(3)
  • パオック(2)
  • WTB(2)
  • カクダイ(1)
  • 十川産業(1)
  • ノーブランド(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 中発販売(1)
  • 天寿(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • 八興販売(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・SK11・CEJN(セイン)・パオック・WTB・カクダイ・十川産業・ノーブランド・HiKOKI(ハイコーキ)・SIGNET(シグネット)・中発販売・天寿・GAONA(ガオナ)・八興販売・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
FA現場のお役立ち情報
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(4)
6.35(1)
6.5(28)
7(2)
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(749件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    欠品中
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質TPU色オレンジ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60℃内径(Φmm)6.35最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド

    エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース

    ノーブランド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • エアホースプレミアム SK11

    エアホースプレミアム

    SK11(16件のレビュー)
    ¥5,937~税込¥6,531~
    1本
    当日出荷
    ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
    用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー色赤接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
  • エアーホースプレミアムハード SK11

    エアーホースプレミアムハード

    SK11(16件のレビュー)
    ¥6,748~税込¥7,423~
    1巻
    当日出荷
    ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
    用途工場・建築向き常圧エア用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー色黒接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
  • エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCO

    エアホース (ワンタッチカップリング付)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-10~60材質塩ビ系エラストマー色橙接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)

    クイックカプラー付エアホース

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
    材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
  • 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥3,320税込¥3,652
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)10常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EA-10材質PVC色赤質量(g)570破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • エアホース カクダイ

    エアホース

    カクダイ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エアー用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)1~60材質特殊配合樹脂色橙使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気特性滑り性
  • 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • エアホース(高圧・普及タイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    エアホース(高圧・普及タイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)6外径(Φmm)10色黄使用流体空気接続形状ワンタッチロックソケット特性柔軟性/滑り性
  • スーパーウレタンエアホース パオック

    スーパーウレタンエアホース

    パオック
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷
    ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)色スカイブルー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • エアホース パオック

    エアホース

    パオック(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻
    当日出荷
    ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~40材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)色白接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • エアホース ソフトプレミアム SK11

    エアホース ソフトプレミアム

    SK11
    ¥6,024~税込¥6,626~
    1本
    当日出荷
    軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
    用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1材質ホース:特殊エラストマー樹脂 ソケット:鉄・真ちゅう・NBR プラグ:鉄内径×外径(Φmm)6.5×10.0使用流体圧縮空気接続形状汎用ソケット・プラグ
  • 6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,330税込¥2,563
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • 高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン)

    アンチ・スパークストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    当日出荷
    火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。全長(m)50使用温度範囲(℃)-20~60材質エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強色黒使用流体空気特性難燃性
  • スパイラル・アンチスパークホース CEJN(セイン)

    スパイラル・アンチスパークホース

    CEJN(セイン)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質エステルベースポリウレタン色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • 匠のエアーホース 十川産業

    匠のエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質特殊エラストマー色橙破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
  • あんたが職人高圧用エアーホース 天寿

    あんたが職人高圧用エアーホース

    天寿(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかく、滑り性抜群!。各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
    用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。内径(Φmm)6外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)3色パープル特性柔軟、滑り性
  • 6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥6,640税込¥7,304
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • 6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,030税込¥3,333
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-61材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCO

    スパークガードホース カプラ付 ホース10m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻
    当日出荷
    ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
    用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
  • 6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-10材質PVC色赤質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアホースセット 交換・延長用

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
    用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5呼び径【ワンタッチ接続】20型外径(Φmm)10特性滑り性
  • エアホースジャパンソフト SK11

    エアホースジャパンソフト

    SK11
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻
    当日出荷
    日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
    用途エアーホース接続形状汎用ソケット・プラグ特性柔軟
  • エアホース(スウィングカプラ付) TRUSCO

    エアホース(スウィングカプラ付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)0~60材質塩ビ系エラストマー色橙接続スウィングカプラ使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • ストレートホースキット カップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。仕様接続継手:カップリング/ニップル(シリーズ315)トラスコ品番226-4676材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ニップル:鋼鉄色青全長(m)10使用圧力(MPa)1.6肉厚(mm)1.75使用流体空気外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークガードホース カプラ付 ホース20m TRUSCO

    スパークガードホース カプラ付 ホース20m

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
    用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
  • 極み耐油エアーホース WTB

    極み耐油エアーホース

    WTB
    ¥58,980税込¥64,878
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。
    材質エラストマー樹脂色イエロー全長(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力1.5MPa使用流体空気流体温度(℃)-5~60特性耐油
  • マグカプラー付耐油ソフトホース WTB

    マグカプラー付耐油ソフトホース

    WTB
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    材質エラストマー、アルミマグネシウム特性耐油
  • スパークガードホース ホースのみ50m TRUSCO

    スパークガードホース ホースのみ50m

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    当日出荷
    ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
    用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
  • リーレックスエアーS交換用ホースASSY 中発販売

    リーレックスエアーS交換用ホースASSY

    中発販売
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~60取付金具(二次側)ソケットカプラ付使用流体空気特性耐スパッタ
  • 高圧エアーホース 八興販売

    高圧エアーホース

    八興販売
    ¥9,398税込¥10,338
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧用プラグ、ソケットを採用しています。ロータリー機能によりホースのよじれを解消します。
    用途高圧くぎ打ち機などのエアー配管に材質塩ビ、鋼鉄色グリーン内径(Φmm)6使用圧力(MPa)0~2.8外径(Φmm)10
エアーホース