絞り込み
材質
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M20
- M2.7(1)
- M3(4)
- M3.1(1)
- M3.5(1)
- M4(12)
- M5(3)
- M6(6)
- M8(4)
- M10(4)
- M12(3)
- M24(1)
- M5(1)
長さ(mm)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 200(1)
- 315(1)
ブランド
- エスコ(2)
ネジナットセットとは日曜大工や工事などに必要なネジとナットがセットで一つのケースに入れられて販売されている商品。サイズにより1ケースに入っている数が異なりますが150~200本ほどのセットが主流です。一般家庭のほか、工事現場や建築現場、工場などさまざまな場所で幅広く使用されています。ネジやナットの素材は真鍮やステンレス、鉄などいろいろありますので使用する場所や素材に合わせたものを選ぶ必要がある商品です。
「材質」から絞り込む
鉄(1)

Tスロットボルトセット
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。適合【T溝】20材質焼入鋼長さ(mm)100硬度HRC23~34寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)65寸法C(mm)32適合ねじM20
Tスロットボルトセット
エスコ¥106,200税込¥116,8201セット翌日出荷セット内容: エキステンションナット×4個、六角ナット×4個 、平ワッシャー×4枚、スタッドボルト:80mm・125mm・200mm・315mm×各4本、Tスロットボルト:80mm×2本、125mm×4本、Tスロット×4枚、球面+皿ワッシャー×4枚。木製ケース付。T溝用のボルト・ナット・ワッシャーのセットです。適合【T溝】22セット内容エキステンションナット×4個、六角ナット×4個、平ワッシャー×4枚、スタッドボルト:80mm・125mm・200mm・315mm×各4本、Tスロットボルト:80mm×2本、125mm×4本、Tスロット×4枚、球面+皿ワッシャー×4枚長さ(mm)スタッドボルト:80・125・200・315、Tスロットボルト:80・125質量(kg)13.5適合ねじM20ケース寸法(mm)358×342×56