絞り込み
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
ねじの呼び
- M4(2)
長さ(mm)
- 35
- 8(2)
- 10(3)
- 13(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 19(1)
- 20(3)
- 25(5)
- 30(3)
- 32(1)
- 40(3)
- 50(2)
- 100(2)
- 125(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 315(1)
- 400(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
ブランド
- OHSATO(大里)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ネジナットセットとは日曜大工や工事などに必要なネジとナットがセットで一つのケースに入れられて販売されている商品。サイズにより1ケースに入っている数が異なりますが150~200本ほどのセットが主流です。一般家庭のほか、工事現場や建築現場、工場などさまざまな場所で幅広く使用されています。ネジやナットの素材は真鍮やステンレス、鉄などいろいろありますので使用する場所や素材に合わせたものを選ぶ必要がある商品です。
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(3)
ステンレスSUS304(3)

M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
スリムスレッド(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷ステンレススリムスレッドを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。3.3x25_70本。3.3x30_65本。3.3x35_60本。3.3x40_50本。3.3x45_45本。3.3x50_40本。3.8x65_25本用途木部への締結に。セット内容7種類材質ステンレス長さ(mm)25/30/35/40/45/50/65品番【大里】901-4479頭部皿頭フレキRoHS指令(10物質対応)対応
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目