絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
ねじの呼び
  • M4(1)
長さ(mm)
  • 50
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 315(1)
  • 400(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
ブランド
  • OHSATO(大里)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
ネジナットセットとは日曜大工や工事などに必要なネジとナットがセットで一つのケースに入れられて販売されている商品。サイズにより1ケースに入っている数が異なりますが150~200本ほどのセットが主流です。一般家庭のほか、工事現場や建築現場、工場などさまざまな場所で幅広く使用されています。ネジやナットの素材は真鍮やステンレス、鉄などいろいろありますので使用する場所や素材に合わせたものを選ぶ必要がある商品です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS304(2)
  • スリムスレッド(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    スリムスレッド(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレススリムスレッドを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。3.3x25_70本。3.3x30_65本。3.3x35_60本。3.3x40_50本。3.3x45_45本。3.3x50_40本。3.8x65_25本
    用途木部への締結に。セット内容7種類材質ステンレス長さ(mm)25/30/35/40/45/50/65品番【大里】901-4479頭部皿頭フレキRoHS指令(10物質対応)対応
  • M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ネジナットセット