絞り込み
ブランド
- BIG RED
- モノタロウ(99)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,823)
- ホンダ(1,813)
- メディアカバーマーケット(1,653)
- PROST's(986)
- RG(レーシングギア)(836)
- スバルアクセサリー(833)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(568)
- カーメイト(520)
- ボンフォーム(492)
- SPI(488)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(443)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](439)
- カーク産業(384)
- アイエルモータースポーツ(383)
- PIAA(373)
- ブランドをもっと見る
特価

作業用イス
BIG RED¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷右へ左へ自在に移動できます。引き出し付きです。中腰作業が楽々です。キャスターの色が変わる場合がございます材質スチール製寸法(mm)360×365×365
リフトジャッキ3t
BIG RED¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷高揚程のいるジャッキアップや押す・引く・ウインチ・クランプがわりなど、多目的に使用できます。寸法(mm)ベース:177x117質量(kg)14.8高さ(mm)1524能力(t)3最高位(mm)1330最低位(mm)120ハンドル長さ(mm)860爪長さ(mm)115
12tパイプベンダー
BIG RED¥73,980税込¥81,3781台欠品中付属品6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)質量(kg)32コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×530
ローリングカーシート
BIG RED¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷2段引き出し付き(表、裏面)で細かな部品など収納できます。寸法(mm)400×400×430質量(kg)6.3耐荷重(kg)130寸法(Φmm)【クッション】300
エンジンハンガー2t
BIG RED(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台7日以内出荷吊り角度の微調整に!質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220耐荷重(kg)2000チェーン長(mm)815×2本
チェアカーシート
BIG RED¥8,898税込¥9,7881台5日以内出荷ガレージやワークショップで快適に作業できます。椅子の高さ調節ができます。キャスターの色が変わる場合がございますその他【トレー角】400mm質量(kg)5.7最高位(mm)575直径(mm)380上下移動量(mm)120
低床フロアージャッキ2.3t
BIG RED¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷コンパクトサイズ・低床タイヤ交換に最適。360°回転質量(kg)15本体寸法(mm)全長556×幅234×高さ140能力(t)2.3最高位(mm)359最低位(mm)89ハンドル長さ(mm)520
フロアジャッキ2t
BIG RED¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷コンパクトサイズで使いやすい寸法(mm)447×196×135質量(kg)8.7能力(t)2ハンドル長さ(mm)745最小高さ(mm)135最大高さ(mm)340
3tアルミジャッキ
BIG RED¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷アルミの軽さとスチールの強度、両方をかなえ備えたハイブリッドモデル。質量(kg)26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)659×292×165能力(t)3最高位(mm)465最低位(mm)100ハンドル長さ(mm)1280
2t超々低床ガレージジャッキ
BIG RED¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷標準よりサドルが低いローダウンジャッキのため、軽自動車・コンパクト車・車体の低い車など幅広く対応!。最低位68mm。作業に便利なフットペダル採用。デュアルポンプ採用。Tハンドルとハンドル上部に下降ダイヤル全長(mm)870質量(kg)44全幅(mm)360能力(t)2最高位(mm)600最低位(mm)68ハンドル長さ(mm)960
20tメーター付油圧プレス
BIG RED¥99,980税込¥109,9781台欠品中ベアリングやプッシュの圧入・抜き取り作業に。手動・エアー兼用で操作が簡単。プレスプレート2枚付属ストローク(mm)185質量(kg)108本体寸法(mm)幅720×奥行700×高さ1790能力(t)20プレート数2台座寸法(mm)幅630作業範囲(m)0~0.91
12tメーター付油圧プレス
BIG RED¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷ストローク175mmのメーター付油圧シリンダーと別体式のハンドポンプにより、高い作業性を誇ります。プレスプレート2枚付属ストローク(mm)175寸法(mm)ポンプ:全長500×幅130×高さ145質量(kg)75能力(t)12プレート数2台座寸法(mm)幅510×奥行180×高さ100プレート幅(mm)高20×幅100×奥行170作業範囲(m)0~0.92
3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ
BIG RED¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170能力(t)3最高位(mm)535最低位(mm)98
カードーリー2個セット
BIG RED(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2台)6日以内出荷長さ(mm)600幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)140耐荷重(kg)450(1個あたり)
ストラットスプリングコンプレッサー
BIG RED¥84,667税込¥93,1341台3日以内出荷自立式のため、安全で確実な作業ができます。アッパーアームが大きく開き、直径200mmまでのスプリングに対応できます。シンプル構造の機械式。足回りの作業効率が大幅にアップします。用途車のメンテナンス
タイヤドーリー250kg
BIG RED¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷中・大型車タイヤ交換の作業性を向上!。位置調整用のローラー内蔵!。取付時にハブボルトを傷防止に!質量(kg)15耐荷重(kg)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1125×750~830タイヤサイズ(mm)165~570
エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t
BIG RED¥91,980税込¥101,1781台5日以内出荷吊り下げ能力はアームの長さによってアーム穴の位置によってかわります。質量(kg)64.5奥行(mm)1520最大吊り下げ能力(t)1脚幅(mm)1010
トラックタイヤセッター
BIG RED¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷中・大型車用。トラックタイヤ交換時に便利なタイヤセッター。中・大型車タイヤ交換の作業性を向上!!。色が変更になる場合がございます。仕様組立式、回転ローラー:〇材質スチールパイプ耐荷重(kg)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×1250×430自重(kg)6.5太さ(mm)Φ26
油圧ハイリフトジャッキ 3t
BIG RED¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷ミニバン・SUVに最適。クイックリフト。360°回転。高さ調節可能質量(kg)18.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)622×242×158能力(t)3最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)620高さ調節(アタッチメントなしあり/mm)245~530、(アタッチメントなし/mm)150~435標準アタッチメント(mm)95
4tボディーリペアキット
BIG RED¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷多機能車体フレーム修理キット。・小型油圧ポンプ採用セット内容油圧ポンプ(ホース付き)・油圧ラム・エクステンションバー5種(496・420・216・127・82mm)・スプレッダーラム・セレーテッドキャップ・Vベース・クレフトキャップ・ラバーヘッド・プランジャートー・ラムトー・ベースプレート・メイルコネクター・専用ケースストローク(mm)【油圧ラム】100能力(t)4ホース長さ(m)【油圧ホース】1.85危険物の類別非危険物総質量(kg)20.5
10tボディーリペアキット
BIG RED¥53,980税込¥59,3781セット5日以内出荷多機能車体フレーム修理キット。・小型油圧ポンプ採用セット内容油圧ポンプ(ホース付き)油圧ラムエクステンションバー4種(685・457・255・128 mm)スプレッダーラムセレーテッドキャップVベースクラフトキャップラバーヘッドプランジャートーラムトーベースプレートメイルコネクター専用ケースストローク(mm)【油圧ラム】152能力(t)10ホース長さ(m)【油圧ホース】1.85危険物の類別非危険物総質量(kg)38
1.5tアルミジャッキ
BIG RED¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷軽量アルミボディ。ハンドル長さ960mm。デュアルポンプ採用。1.5t。最低位90mm質量(kg)14.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)554×247×150能力(t)1.5最高位(mm)358最低位(mm)90
ガレージジャッキ3t(ショート)
BIG RED¥36,980税込¥40,6781台37日以内出荷コンパクトで使いやすい質量(kg)36.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×346×180能力(t)3最高位(mm)520最低位(mm)140
機械式ドーリージャッキ2台セット
BIG RED¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷機械式ドーリージャッキ。ショールーム、工場内を前後左右回転、自在に移動材質フレーム/鉄、ローラー/樹脂、キャスター/樹脂長さ(mm)ローラー:(使用可能タイヤ幅)300質量(kg)16キャスター径(Φmm)100ローラー間隔(mm)260~620能力(kg)566
油圧式ドーリージャッキ2台セット
BIG RED¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷油圧式ドーリージャッキ。ショールーム、工場内を前後左右回転、自在に移動材質フレーム/鉄、ローラー/アルミ、キャスター/樹脂長さ(mm)ローラー:(使用可能タイヤ幅)300質量(kg)21.5キャスター径(Φmm)100ローラー間隔(mm)280~560能力(kg)680