カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(72)
- 中林製作所(60)
- SK11(43)
- ミトロイ(水戸工機)(38)
- KEY-BAK(30)
- 土牛(28)
- NLG(エヌエルジー)(28)
- トップ工業(23)
- DBLTACT(22)
- GRIPPS(22)
- 蝶屋物産(20)
- TRUSCO(19)
- TAKAGI(高儀)(16)
- オーエッチ工業(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- DESCO(14)
- 大一鋼業(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- 三共コーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 落下防止用コード
商品豆知識

リトラクタブル キーチェーン
KEY-BAK¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷スプリットリング仕様は、日常使いに最適なキー管理ソリューションです。コンパクトながら実用性が高く、毎日の持ち歩きに適したモデルです。メタル製ベルトクリップが鍵をしっかり固定し、スムーズに回転することで快適な操作性を実現します。36インチのリーチと約170gの耐荷重により、複数の鍵をしっかり管理できます。鍵や小型ツールを引き出して使用し、手を離すだけで内蔵テザーがスムーズに自動収納されます。ポケットやバッグの中を探す手間を減らし、必要なものを素早く取り出すことが可能です。仕様巻き取り力:170g(6oz)、接続部:スプリットリング質量(g)63タイプテザータイプ:36" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:スイベルベルトクリップコード長さ(cm)90 (36インチ)
リトラクタブル キーチェーン
KEY-BAK¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷市場で広く使用されているリトラクタブルキーチェーンに、さらなる機能性を追加したモデルです。幅1.25インチの面ファスナーストラップにより、作業バッグのループ、カート、工具箱のハンドルなど、さまざまな場所にしっかり固定できます。耐久性の高いブラックの成形ポリカーボネートケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用した高強度リトラクタブルコードを採用しています。亜鉛メッキ仕上げのスプリットリングに鍵や小型ツールを取り付け、カラビナをベルトクリップ、作業用ベルト、バックパックなどに簡単に装着可能。使用時は必要な分だけ引き出し、手を離すとスムーズに自動収納されます。仕様巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング色ブラック質量(g)101タイプテザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:フック&ループストラップ (MOLLE対応)収納量(最大)鍵15本コード長さ(cm)120 (48インチ)
安全コード ショート
土牛¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷高所作業時の落下防止に適したワイヤー入り安全コード。1.05mmワイヤーと3.5mmコードの採用により、わずか55gの軽量設計を実現しています。全長は350mmとコンパクトで、手元をすっきり保ちながら快適に使用できる扱いやすい長さです。付属品接続ワイヤー色黒質量(g)(約)55使用荷重(kg)1自然長(mm)350最大長(mm)1300
アンティーク吊り下げフック
WAKI(和気産業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷アンティーク調のデザインで、仕事道具でありながらもファッション性を備えた吊り下げ式フックです。ベルトに差込みご使用いただけます。ダブルリング3点付属用途作業現場で身に着けるフックや、ヴィンテージスタイルに合わせるアクセサリーとして材質真鍮寸法(mm)70
Dリング付きツールテザー
NLG(エヌエルジー)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。大型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。長さ(mm)100幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
Dリング付きツールテザー
NLG(エヌエルジー)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。小型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。長さ(mm)60幅(mm)12安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
ツールリング
NLG(エヌエルジー)¥399~税込¥439~1個翌日出荷落下防止テザーを接続する為のテザーポイントを設けるためのリングです。ペンチで簡単に取り付け可能です。長寿命で経済的です。リングには特殊コーティングを施し、腐食を防止します。過酷な作業環境下でも信頼性の高いテザーポイントを提供します。工具の固定穴、スパナなどの作業工具に取り付け可能です。安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
伸縮コイル状ツールランヤード
NLG(エヌエルジー)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷最大3kgまでの小型手工具を使用する作業者に最適なツールランヤードです。360°クイッククリップを搭載し、絡まりを防止機能を備えると共に、手袋を着用した状態でも簡単に接続できます。耐久性に優れた軽量PUコアを使用しています。コイル状で伸び縮みします。コンパクトで耐久性に優れた設計を採用し、リストバンドとの併用や狭い空間での使用に最適です。耐穿刺スリーブにより、汚れや過酷な作業環境に理想的です。長さ(cm)4~70安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
ツールストラップ(伸縮ベルト)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷高所作業での工具の落下や、紛失を防止。便利な二重環付。布製で柔らかく、絡みにくい使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン質量(g)90本体寸法(mm)1370×20×10耐荷重N(kgf)9.8(1)材質(カラビナ)亜鉛合金
ツールストラップ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷高所作業での工具の落下や、紛失を防止。便利な二重環付。スチールワイヤー入で、柔軟性・伸縮性に優れる使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン・鉄質量(g)64本体寸法(mm)1200×20×10耐荷重N(kgf)9.8(1)材質(カラビナ)亜鉛合金
アクセサリー キーチェーン
MECHANIX WEAR¥899税込¥9891個4日以内出荷から6日以内出荷Originalグローブをミニチュア化したアイテム。キーチェーンとはいえ、Originalグローブと同じ耐久性に優れた信頼の素材で作られており、タッチスクリーン操作にも対応しています。サイズは約4インチ × 2.5インチ(約10cm × 6.5cm)です。シリーズミニチュアグローブ型キーホルダー型番MG-KEY
セーフティコード
TAKAGI(高儀)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌日出荷3.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に仕様使用質量:3.0kg以下コード径(Φmm)約4.8最大伸長(mm)1400芯材ワイヤー:約1.2
セーフティコード
TAKAGI(高儀)¥549税込¥6041個当日出荷から翌日出荷0.3kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に耐荷重0.3kg以下コード径(Φmm)約1.6最大伸長(mm)約1500
ラバーセーフティコード
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
ラバーセーフティコード
SK11¥989税込¥1,0881本当日出荷ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)0.5以下コード径(Φmm)3自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ガンメタ
三共コーポレーション¥799税込¥8791個当日出荷業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム材質亜鉛ダイキャスト色ガンメタ質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ブラック
三共コーポレーション¥799税込¥8791個翌々日出荷業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム材質亜鉛ダイキャスト色ブラック質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
落下防止用ツールストラップ (カラビナ)
GRIPPS¥9,998税込¥10,9981本(1本)翌日出荷大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。用途ツールの落下防止に質量(g)185長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)155.926最大荷重(kg)15.9
落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ)
GRIPPS¥13,980税込¥15,3781本(1本)欠品中重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。用途ツールの落下防止に質量(g)190長さ(m)【ストラップ】最大1.3長さ(cm)90耐荷重(N)176.52最大荷重(kg)18
Zラック キーチェーン ボトルオープナー
NiteIze¥2,998税込¥3,2981個欠品中栓抜き機能付き、Zラック キーチェーン ボトルオープナー。耐久性の高いステンレススチールを使用した本体は、ゲートを少し押すだけでスムーズに開閉し、ベルトループやバッグなどに簡単に取り付け可能です。また、計算されたゲート位置で外れにくい設計になっています。さらに、ボトルオープナー(栓抜き)機能が特徴的なキーホルダーです。カラビナの反対側には、3つのマイクロリンクカラビナーが付属しており、マイクロリンクで鍵やアクセサリー、キーホルダーを安全に引っ掛けることができます。材質ステンレススチール質量(g)約20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)18×72×13
270-680mm リストバンド用セーフティループ
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷手袋をしていても素早く取り付けることができます。仕様●全長:270~680mm●取付工具重量:3kg●最大開口:17mm●コード径:Φ5mm●材質:コード/ポリウレタン フック/ニッケルメッキ鋼
ALPIN 登山用カラビナ ”MICRO”スクリューロック
ALPINE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 最も小さなタイプです。用途土建作業などに。トラスコ品番336-3541材質7075 アルミニウム長さ(mm)94幅(mm)56色シルバー高さ(mm)94ロックスクリューロック破断強度(kN)22使用荷重(kN)22
ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック
ALPINE¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 軽さと頑丈さを兼ね備えたタイプです。用途土建作業などに。材質7075 アルミニウム長さ(mm)98幅(mm)59高さ(mm)98ロックスクリューロック破断強度(kN)26
HMS ROUND スライドオートロックカラビナ KR43シリーズ
AUSTRIALPIN¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷材質アルミニウム幅(mm)72高さ(mm)110破断強度(kN)23使用荷重(kN)23
(110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナ
LAMP(スガツネ工業)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。用途チェーンやワイヤーロープの連結金具トラスコ品番367-7730材質SUS316許容荷重(kg)408寸法L(mm)180寸法d(mm)14寸法S(mm)35寸法D(mm)14寸法m(mm)35許容荷重(N)4000
EGタクティカルカラビナ TAC-3KH
EIGERTOOL(アイガーツール)¥339税込¥3731個5日以内出荷ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 二ヶ所の溝には25mm幅のモールウェビングを通すことができるので、カラビナ部分以外に本体を固定することが可能です。 金属製の物と比べ、物を傷つける心配もありません。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)90×55色カーキベルト通し幅(mm)25
EGタクティカルカラビナ TAC-2FG
EIGERTOOL(アイガーツール)¥339税込¥3731個12日以内出荷アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)85×55色フォリッジベルト通し幅(mm)-
250mm セーフティーツールランヤード
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)250質量(g)72最大開口(mm)17
1900mm 超強力型セーフティーツールランヤード
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます仕様カラビナフックサイズ:135×78mmカラビナフック線径:厚み:13.5mm、幅:21mm取付工具重量:38kg材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム全長(mm)1900質量(g)202最大開口(mm)23
カラビナEx
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。トラスコ品番114-8794材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨)質量(g)164タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109破断強度(kN)26.5使用荷重(kN)2.21