カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(72)
- 中林製作所(60)
- SK11(43)
- ミトロイ(水戸工機)(38)
- KEY-BAK(30)
- 土牛(28)
- NLG(エヌエルジー)(28)
- トップ工業(23)
- DBLTACT(22)
- GRIPPS(22)
- 蝶屋物産(20)
- TRUSCO(19)
- TAKAGI(高儀)(16)
- オーエッチ工業(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- DESCO(14)
- 大一鋼業(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- 三共コーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 落下防止用コード
商品豆知識

セーフティーコードスリム
フジ矢¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。用途工具の落下防止にご使用ください。自然長(mm)840
落下防止コード
コヅチ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷布で出来たコードなので、作業中に絡まらず作業効率を高めます。用途工具の落下防止対策に使用荷重(kg)3最大伸長(mm)約1,450テープジャバラ
セーフティワイヤー
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個当日出荷1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。用途高所作業時の工具落下防止等仕様ステンレスワイヤー入質量(g)約58ワイヤー径(Φmm)約1.0安全荷重(kg)1.0以下自然長(mm)約480最大伸長(mm)約1700被覆外径(mm)(約)3.0
セーフティーコード ステンレスワイヤー入り
マインド¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から7日以内出荷高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1コード径(Φmm)3.2自然長(mm)約330最大伸長(mm)約1300最大使用荷重(kg)1以下
ラバーロック付カラビナ
土牛¥1,298税込¥1,4281セット翌日出荷ゴムの力で簡単ホールド!! ラバーロックシリーズが登場! ベルト通し用のプレートが無く、好きな場所に簡単に取り付け出来る! カラビナが可動し、不要時は折りたたんでおけます。 作業ベルトのスペースが無くても隙間に取り付け出来る! 胴ベルト型・ハーネス型にも対応します。形状オフセットD型全長(mm)約110質量(g)約110ロック機能あり
カラビナキーホルダー
SK11(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から翌々日出荷リバーシブルのため、気分によって使い分けが可能です。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。自転車やバッグ、身の回りの用品に取り付けるだけです。夜間の外出時、ウォーキングなどに最適です。用途キーホルダー形状オフセットD型寸法(mm)30×266ロック機能なし
工具吊りフックベルト用
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。用途工具袋などの吊り下げ材質スチールロック機能なし
キーホルダースイベル付き
中林製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ねじれにくい角型カラビナ+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト形状HMS型色チタン質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×178×12ロック機能なし
ボトムリングキーホルダー
中林製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷リングが装着できるデザインナスカン材質本体:亜鉛ダイキャスト、キーリング部:鉄(メッキ)形状オフセットD型色ガンメタ質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×105×11ロック機能なし
カラビナ ストラップ付
中林製作所¥599税込¥6591個翌日出荷ショートストラップ&カラビナ。カラビナはストラップが外れにくい設計。材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、リング:鉄(メッキ)形状HMS型ロック機能なし
スマートキャッチ 10
タジマツール(TJMデザイン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷工具ホルダーとしても使える。用途高所作業用工具落下防止ロープトラスコ品番796-2754質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
TOBI アラミド接続コード
ふくろ倶楽部¥399~税込¥439~1個翌々日出荷高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!。からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!使用荷重(kg)3
トルネードループ1kg
侍BLACK¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷柔軟性・伸縮性に優れています。 芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。用途高所作業時の落下防止に最大長(mm)約1700RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーループ(からみ防止タイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。用途工具落下防止用。セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー2018年トラスコ掲載ページ6 1170
コイルコード
DESCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷磁力によりコイルコードとリストバンドを結合させます。 直径4mmの専用金属キャップが付属しており、モニターのリストストラップの置き金具が(PARK)が使用できます。仕様ESDS1.1により、留め具先端に1メガオームの抵抗入り、離脱力(5-25N)を含めてESDS1.1の規格に適合トラスコ品番859-0155質量(g)40破壊荷重(kg)(両端/平均)13.6以上
カラビナランヤード
BAHCO(バーコ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。用途高所作業の落下防止材質ポリエステル色ブラック/オレンジコード径(Φmm)14最大長(mm)1200最大荷重(kg)(使用)3
KJランヤードミニ
KAHARA¥549税込¥6041本当日出荷から翌日出荷簡易落下防止安全コードです。用途簡易落下防止に材質ビニール質量(g)12コード径(Φmm)1.5自然長(mm)160最大使用荷重(kg)0.3最大長(mm)600
3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。エスコ品番EA983SL-85材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄色ODグリーン質量(g)38コード径(Φmm)3.2自然長(mm)290最大長(mm)1500
120mm カラビナフック(キーリング付)
エスコ¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA638JK-20材質本体:アルミ、リング:鉄形状オーバル型全長(mm)約108質量(g)25線径(Φmm)(カラビナ)5リング外径(Φmm)37ロック機能あり![ナイロンスリング安全コード 70cm TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609044-170227-02.jpg)
ナイロンスリング安全コード 70cm
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 70cmの短いタイプは大切なカードキーや携帯、ホイッスル、ハンディライトの接続に便利です。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。幅(mm)11タイプ片側リング、フックなし使用荷重(kg)2全長(cm)70
ドクロシリーズ カラビナ
モトコマ¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から9日以内出荷ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。 お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。形状HMS型ロック機能なし































![ナイロンスリング安全コード 70cm TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609044-170227-02.jpg)