3,475件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥性に優れており、極寒時の使用におすすめします。 LPGとCO2の混合カスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。
タイプ逆さ噴射可、速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高浸透性優れた廃水処理性の高い車体用防錆ワックスです。 ドア、フードの内面やサイドシル内の袋構造部位や床下の合せ面等に幅広く活用できるワックスです。 「ボディ床下コート」との組合せで、より高い防錆効果があります。 600mmノズル付。
仕様特化則非該当、PRTR非該当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

DPF装着車に対応しています。
SAE10W-30 JASO規格DH-2
1本(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE0W-20 APISN(ILSAC規格GF-5) ベースオイル化学合成油 危険物の類別非危険物
1本(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
60,800 税込66,880
翌日出荷

エスコ品番EA990PT-30 材質プラスチック 容量(mL)30 質量(g)23 最小目盛(mL)1 先端内径(mm)2.5 胴内径(mm)21.5 危険物の類別非危険物 先端外径(Φmm)4
1個
215 税込237
当日出荷

缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用 付属品缶用ノズル エスコ品番EA520W-6 適合種別20L用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500 危険物の類別非危険物
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

規格DOT-4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4年間・8万キロまで対応可能。希釈不要でそのまま使用OK。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52 タイプ希釈不要 容量(L)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2820mL 危険物の性状水溶性
1缶(5L)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

テクノ・ソテックGrasp 高性能補修剤 220mL
プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。 仕様(サンディングタイム)60分 クリーム 危険物の類別非危険物 硬化時間10分
1本(220mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

ラジエーター内部のサビや腐食を防ぎ、オーバーヒートなどのトラブルを未然に防止します。
危険物の類別非危険物
1本(260mL)
679 税込747
3日以内出荷

交換前にオイルに添加し、エンジン内のスラッジやワニスを除去。 ガソリン車、ディーゼル車、LPG車にも対応します。
適合車ガソリン車・ディーゼル車・LPG車 使用量オイル容量に対し10%程度添加して使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(400mL)
999 税込1,099
3日以内出荷

洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 使用可能回数1台 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ガソリン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 使用可能回数1台 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

高温性に優れているためピストンデポジットの生成を抑制し、ピストンリングの固着を防ぎます。 エンジンオイルが劣化した場合には粘度が増加したり、軸受が腐食したり、あるいはピストン周辺の沈積物が増加します。この点を考慮し、優れた酸安定性、塩基価維持性を備えています。
用途土木、建設機械用ディーゼルエンジン。DPF非装着大型トラック、バス。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

500mlの添加剤を1L缶オイルの代わりに! 高評価の液化モリブデンを配合した500mlの低粘度オイル専用添加剤。減摩剤の添加と同時に、缶オイルの不足量が満たせる得なオイル添加剤です。 低粘度オイル専用添加剤 3L缶、4L缶で油量が足りない場合の追加用 エンジンノイズの低減 エンジン内の摩擦摩耗を減少 省燃費性能の維持と向上
用途0W-20、5W-20、5W-30 低粘度オイル推奨ガソリン車専用タイプ 適合車ガソリン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500cc)
679 税込747
当日出荷

車のマフラーサイレンサーの穴・ヒビ割れを金属板で強力に補修します。面倒な取り外し作業をすることなく簡単に、補修できます。短時間でキレイに仕上がります。ドライバーで締めこむだけです。
危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

密着性と速乾性に優れた車検整備、補修用の防錆塗料剤です。シャシーおよびフロアー下部面に塗布すれば、泥水、雨水、塩水、土砂、雪等の原因から発生する錆び付きや傷付き腐食を確実に防止します。乾燥時間が早く密着性に優れているため、メンテナンス時間の短縮、作業効率が上がります。
タイプスプレー 乾燥時間(分)20~30 成分トルエン、ジメチルエーテル、LPG、イソプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物
1本(125mL)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 動画あり
中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
寸法(mm)395×420×845 キャスター自在車3個、ストッパー2個付 キャスター径(Φmm)50 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷

SKC-01 ステンレス缶スタンドSKC-01 エム・あい 動画あり
中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
寸法(mm)395×420×860 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。 SAE10W-30 仕様(硫酸灰分質量)0.96% 容量(L)20 引火点(℃)236 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)67.31(40℃)、10.89(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数153 APICF-4 ベースオイル全合成ベースオイル JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.8546 色(ASTM)L2.5 塩基価7.71mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

FR車トランスミッション用オイルストッパーです。 ワンタッチ。簡単はめ込むだけで、トランスミッションオイルをストップします。 クラッチディスク交換作業の必需品です。
危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hondaハイブリッドシステムエンジンと一体開発した新世代・低燃費エンジンオイルです。国際オイル規格同等の高品質でありながら、その最高の低粘度グレード0W-20を上回る超低粘度を実現。Hondaハイブリッドシステムエンジンの性能を最大限引き出し、燃費性能を限界まで高め、環境性能の徹底と走る歓びを両立した新世代の低燃費・Hondaハイブリッド車推奨エンジンオイルです。
SAE0W-16 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN ベースオイル部分合成油 主な適合車種CR-Z、インサイト、フィットハイブリットなど 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様適応パイプ差込サイズ:1/2"・3/8"・5/16"BANJO タイプトヨタ・ホンダ・キャンター等 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様汎用配管接続用 パイプサイズ1/4~7/8 ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

JTC交換用ホース
エコ商品
仕様JTC1105A専用 サイズ7/16-20UNF 全長(m)1.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り 容量(L)8.5 ホース径(Φmm)10Φ×1500 ノズル口径(Φmm)4.5Φ×1000・6.5Φ×1000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

用途エアー抜き専用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE20W-50 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%ミネラルオイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

異音除去・摩擦・加熱を低減し、重いステアリングを円滑化
使用量2.5Lに1本の割合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

MH60201 MH60201キズナオシアンシンセット Holts 動画あり
タッチアップペイントによるキズ直しに必要なツールがワンセットに。 初めてでも解り易い解説付き
セット内容キズ消し剤、ツヤ出し剤、マイクロファイバークロス、サンドペーパー、サンディングブロック、マスキング 容量(g)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35 危険物の類別非危険物
1セット
949 税込1,044
当日出荷

ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 独自技術により開発された高純度インテリジェント分子がエンジン内部に保護膜を形成し摩耗を抑えます。
用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車、一般の0W-20推奨車に。 SAE0W-20 APISP ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム系多目的モリブデングリース 高荷重・摩耗の激しい箇所の潤滑に優れます。 また、等速ジョイントのグリースに最適です。
ちょう度2号 増ちょう剤リチウム系 使用温度範囲(℃)20~155 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,730 税込1,903
当日出荷

水溶性シャシーブラック・クリア 自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。 徳用タイプの480mLで非常に経済的です。
容量(mL)480 乾燥時間(分)15~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状水溶性
1本(480mL)
1,920 税込2,112
当日出荷

最高170cmまで受皿を上げることが可能。 受皿は回転が可能。 標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。 大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。
タンク容量(L)80 仕様廃油排出/エアー加圧式 付属品ワイドアダプター、ネット 材質受皿/PP、タンク/スチール 質量(kg)31 サイズ(cm)45×45×122~170 直径(Φcm)受皿/38 耐熱温度(℃)受皿/120 高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能 危険物の類別非危険物
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。 オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。 透明チューブでオイル流入量の確認。 しっかり固定した作業。 1人での作業。 垂れ漏れの防止。 耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。 ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。
容量(mL)700
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。 トラスコ品番450-2701 質量(g)700 表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット) 危険物の類別非危険物 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
4,798 税込5,278
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード水性ブラック
水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
指触乾燥時間(分)40(常温) 危険等級 塗布面積(m2/kg)0.5~0.8 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量11.45L 危険物の性状水溶性
1缶(15kg)
31,980 税込35,178
4日以内出荷