絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(40)
  • JTC(167)
  • エスコ(100)
  • KTC(64)
  • ミヤサカ工業(47)
  • エム・あい(27)
  • WOLF'S HEAD(26)
  • TRUSCO(18)
  • REX(レックス)[自動車用品](18)
  • HASCO(17)
  • KOTO(12)
  • ザーレン(10)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • 大一産業(10)
  • PRESSOL(9)
  • 日平機器(8)
  • ヤマダコーポレーション(8)
  • MTO(8)
  • Lisle(ライル)(7)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • 名入れ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイル機器とは、オイルに関する作業を行うときに作業効率をよくするために使う道具の総称です。例を挙げると、自転車の作業の際に用いるブレーキオイルチェンジャーや工作機械の作動油を冷却するオイルコンなどがあります。オイル機器の特徴は、機械に使われているオイルを押し上げたり、温度上昇を防ぐ目的の装置が多いことです。オイル機器は、車の整備を行う現場や機械を使用して生産を行っている工場などで頻繁に利用されています。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル処理ボックス モノタロウ

    オイル処理ボックス

    モノタロウ(3454件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
    用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
  • オイル交換ステッカー モノタロウ

    オイル交換ステッカー

    モノタロウ(477件のレビュー)
    699税込769
    1袋(100枚)
    当日出荷
    シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
    用途オイル交換時期の確認に。販売区分業務用
  • ポイパック エーモン

    ポイパック

    エーモン(51件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
    用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理にセット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66危険物の類別非危険物
  • オイルトレイ 排出口付 モノタロウ

    オイルトレイ 排出口付

    モノタロウ(555件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
    用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として材質ポリエチレン販売区分業務用
  • オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ

    オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き

    モノタロウ(63件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
    用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物
  • オイル受皿 エーモン

    オイル受皿

    エーモン(41件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
    用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • 給油ポンプ エーモン

    給油ポンプ

    エーモン(18件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
    用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。危険物の類別非危険物
  • オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ

    オイルファンネル(ノズル付き)

    モノタロウ(227件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
    用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240販売区分業務用
  • オイルファンネル モノタロウ

    オイルファンネル

    モノタロウ(147件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途1L缶や4L缶からの注油に。材質PP質量(g)70容量(L)0.85口径(Φmm)27寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95販売区分業務用
  • ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ

    ポンプ ペール缶用 ダウンストローク

    モノタロウ(60件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
    用途オイルの汲み上げ作業に適合容器ペール缶質量(g)1000ホース長さ(m)1.28ノズル口径(Φmm)12吐出量(mL)70危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 廃油じょうご ドラム缶用 モノタロウ

    廃油じょうご ドラム缶用

    モノタロウ(49件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
    材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.68容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155耐熱温度(℃)93販売区分業務用
  • 一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

    一斗缶用バルブ

    ミヤサカ工業(16件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
    用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 2リッター フルプラ

    オイルジョッキ 2リッター

    フルプラ(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    質量(g)280容量(L)2本体寸法(mm)300×144×295ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物
  • クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ

    クーラントファンネル エア抜き 国産車対応

    モノタロウ(176件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
    外径×全長(mm)約160Φ×225容量(mL)900セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。販売区分業務用
  • オイルシリンジ エア抜き・注入兼用 モノタロウ

    オイルシリンジ エア抜き・注入兼用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
    用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。容量(mL)200質量(g)222ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • オイルノズル エーモン

    オイルノズル

    エーモン(23件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。対応3、4、18、20L缶対応危険物の類別非危険物
  • オイルジョウゴ エーモン

    オイルジョウゴ

    エーモン(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。伸縮範囲(mm)140~270ノズル取り外し可危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

    エスコ(3件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    欠品中
    適合ギアオイル、灯油、潤滑油エスコ品番EA990XD-1材質スチール全長(mm)1300質量(kg)3.5吐出量(mL/ストローク)280危険物の類別非危険物
  • 吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 モノタロウ

    吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
    ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用
  • ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウ

    ブレーキフルードサブタンク 1L

    モノタロウ(62件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
    用途ブレーキフルードの補給にタンク容量(L)1クランプ幅(mm)17(最大)ノズル口径(Φmm)17サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)販売区分業務用
  • オイルドレンパン モノタロウ

    オイルドレンパン

    モノタロウ(67件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
    用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • プラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ モノタロウ

    プラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
    用途ペール缶の開封に。材質樹脂幅(mm)70厚さ(mm)43全長(mm)220質量(g)100販売区分業務用
  • クーラントファンネル エア抜き 汎用タイプ モノタロウ

    クーラントファンネル エア抜き 汎用タイプ

    モノタロウ(58件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
    用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1容量(L)約2外径×全長(mm)Φ170×220危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • フレキシブルじょうご セフティー3

    フレキシブルじょうご

    セフティー3(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
    用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。長さ(mm)ジャバラ:270先端寸法(mm)ジャバラ:14外径(Φmm)じょうご部:約165危険物の類別非危険物
  • 【名入れ】オイル交換シール 塩化ビニル紙 モノタロウ

    【名入れ】オイル交換シール 塩化ビニル紙

    モノタロウ(49件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(200枚)
    8日以内出荷
    データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。ご記入には油性マジックをお使いください。
    販売区分業務用
  • オイルサクションガン モノタロウ

    オイルサクションガン

    モノタロウ(89件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
    用途オイルの吸引と注入付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)材質スチール全長(mm)442質量(g)1124(本体)タンク容量(mL)1000危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • オイルトレイ 簡易版 モノタロウ

    オイルトレイ 簡易版

    モノタロウ(140件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
    用途乗用車用材質ポリエチレン質量(kg)0.45容量(L)6.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440販売区分業務用
  • オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ

    オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き

    モノタロウ(16件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
    用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウ

    ブレーキブリーダー 1.8L

    モノタロウ(28件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
    用途ブレーキブリーディングやエア抜きにタンク容量(L)1.8付属品エアーカプラ寸法(幅W×高さH)(mm)260×250接続口径(inch)PT1/4ホース内径(Φmm)4使用空気圧力(MPa)0.5~1.2ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用
  • フルード吸入器 KTC

    フルード吸入器

    KTC(70件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
    用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(mL)50仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0793材質PP質量(g)30寸法L(mm)240寸法D(mm)49寸法l(mm)138危険物の類別非危険物
  • オイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付 モノタロウ

    オイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ済のスチール製のため、さびにくくて丈夫です。 廃油の受け皿のほかに、パーツトレーとしての使用も可能です。 取っ手がついていて持ち運びにも便利です。
    用途廃油の受け皿や工具入れとして材質スチール(亜鉛メッキ)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • オイルステッカー OTC

    オイルステッカー

    OTC(48件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(200枚)
    当日出荷
    サインペンで書き込むだけの簡単作業! 1シートに10枚シールが貼られています。
    危険物の類別非危険物
  • オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ

    オイルポンプ ペール缶用

    モノタロウ(66件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
    用途20Lペール缶専用適合容器20Lタンク適合対応粘度 0~100質量(kg)3.9車輪径(Φmm)150吐出量65mL/1ストロークホース長さ(m)1.5販売区分業務用
  • ブレーキフルードブリーダー モノタロウ

    ブレーキフルードブリーダー

    モノタロウ(255件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
    容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7販売区分業務用
  • ブレーキオイルスポイド Modes

    ブレーキオイルスポイド

    Modes(61件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ブレーキオイルの補充、抜き取りに
    全長(mm)286質量(g)90先端径(mm)9.5危険物の類別非危険物
  • コッくん Pタイプ ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ

    ミヤサカ工業(21件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
  • プラグオープナー ドラム缶用 モノタロウ

    プラグオープナー ドラム缶用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽量で耐食性の強いアルミ製。
    材質アルミ幅(mm)105厚さ(mm)52全長(mm)380質量(g)420販売区分業務用
  • フレキシブルファンネル(自在じょうご) DAYTONA(デイトナ)

    フレキシブルファンネル(自在じょうご)

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ1リッター フルプラ

    オイルジョッキ1リッター

    フルプラ(9件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    付属品こし網容量(L)1本体寸法(mm)275×114×250ノズル長(mm)140先端ノズル径(Φmm)13質量(g)185危険物の類別非危険物
  • 3L4L5L用オイルジョッキロングノズル 小原産業

    3L4L5L用オイルジョッキロングノズル

    小原産業(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
...
オイル機器