カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JTC(148)
- KTC(61)
- ミヤサカ工業(38)
- エム・あい(34)
- エスコ(26)
- REX(レックス)[自動車用品](21)
- TRUSCO(18)
- WOLF'S HEAD(18)
- HASCO(14)
- KOTO(12)
- ヤマダコーポレーション(11)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- ザーレン(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- エーモン(6)
- ダイヤ精工(6)
- フルプラ(5)
- JUSTRITE(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デジタルプリセットバッチメーター
ヤマダコーポレーション¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷オイルポンプ・ノズルとの組合せにより、自動車修理工場やオイルショップや小規模のメンテナンス作業所などのオイル定量アプリケーションに最適です。トラスコ品番389-7382プリセット機能999.9 測定単位:リットル、ガロン、クオート、パイント(出荷時リットルにセット)危険物の類別非危険物
デジタルグリースメーター
ヤマダコーポレーション¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷グリースの充填量や塗布量を確認できるデジタル式流量計です。付属品L=50高圧ニップル・1/8高圧エルボトラスコ品番387-8453最高使用圧力(MPa)55使用電池単5電池 2本リセットバッチトータル0リセット可/トータル0リセット可液晶表示バッチトータル4g×デジタル/累積トータル6kg×デジタル危険物の類別非危険物
グリップメーター
ヤマダコーポレーション¥84,980税込¥93,4781台5日以内出荷潤滑油の給油に使用するアナログ式グリップメーターです。レバーを引きオイルを吐出している間の流量を計測します。トラスコ品番389-5898計測範囲長針0~4L、短針0~16L使用可能液体潤滑油、不凍液危険物の類別非危険物![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130696-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダーレンチ8mm用
REX(レックス)[自動車用品]¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。8mm用用途車のメンテナンスや点検に危険物の類別非危険物![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04269199-260910-02.jpg)
フレキシブルブレーキフルードタンク
REX(レックス)[自動車用品]¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ワンボックス・ミニバン・ミニトラック等に最適!。リザーバータンクが奥まった車種や、従来型(直立型)の使用困難な車種、リザーバータンクがダッシュボードにある車種に対応!!用途ブレーキ(クラッチ)のフルード交換時に新油を供給するための工具です。危険物の類別非危険物![負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130739-260908-02.jpg)
負圧式ブレーキブリーダーセット
REX(レックス)[自動車用品]¥41,889税込¥46,0781個3日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業を、「吸い出す力(負圧)」を利用して1人で行うための工具です。用途RT39-2102とRT39-2113のセットです。危険物の類別非危険物![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130669-260908-02.jpg)
負圧式ブレーキブリーダー
REX(レックス)[自動車用品]¥31,378税込¥34,5161個3日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業を、「吸い出す力(負圧)」を利用して1人で行うことができます。用途圧縮エアーを利用し、負圧を発生させてオイル(液体)を吸い込む工具です。危険物の類別非危険物![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130687-260908-02.jpg)
負圧式ブレーキブリーダー
REX(レックス)[自動車用品]¥33,667税込¥37,0341個3日以内出荷・圧縮エアーを使用して負圧を発生させます。・排油キャップ付きでラクラク排出用途ブレーキ、クラッチのエアー抜きが一つでできる。危険物の類別非危険物![負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130757-260908-02.jpg)
負圧式ブリーダー(コンパクト)
REX(レックス)[自動車用品]¥11,867税込¥13,0541個3日以内出荷・サクションチューブは耐久性に優れたシリコン製。・オンオフはボールバルブで操作します。・フック式なので吊り下げて固定することができます用途ブレーキ、クラッチのエアー抜きが一人でできます危険物の類別非危険物![ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130748-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダー用シリコンホースセット
REX(レックス)[自動車用品]¥5,000税込¥5,5001セット(3本)3日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード交換や、エア抜き作業(ブリーディング)の際に、古いフルードの排出や空気の回収を行うための専用配管・接続キットです。用途RT39-2121用ホースセット危険物の類別非危険物![ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130766-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダー用シリコンホース
REX(レックス)[自動車用品]¥1,778税込¥1,9561個5日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業(ブリーディング)の際に、キャリパーのブリーダープラグに接続して使用する専用の配管チューブです。用途RT39-2121用チェックバルブ危険物の類別非危険物![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130730-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダーレンチセット
REX(レックス)[自動車用品]¥15,533税込¥17,0861セット(3本)3日以内出荷レンチとシリコンホースとワンウェイバルブ(チェックバルブ)がひとつになった専用レンチセット。ワンウェイバルブ(チェックバルブ)付きで逆流しないため一人での作業に便利用途ブレーキとクラッチのエアー抜き専用レンチセット危険物の類別非危険物![ブレーキブリーダーレンチ11mm用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130696-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダーレンチ11mm用
REX(レックス)[自動車用品]¥7,111税込¥7,8221個3日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。11mm用用途車のメンテナンスや点検に危険物の類別非危険物![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130678-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダー(リフィラー)
REX(レックス)[自動車用品]¥12,067税込¥13,2741個3日以内出荷ベーシックで使いやすい人気のブレーキブリーダーRT-39シリーズ用途ブレーキ(クラッチ)のフルード交換時に新油を供給するための工具です。危険物の類別非危険物![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130782-260908-02.jpg)
ブレーキオイルキャッチタンク
REX(レックス)[自動車用品]¥10,556税込¥11,6121個3日以内出荷ワンウェイバルブ(チェックバルブ)付。タンクハンガー付でタンクをぶら下げられます。用途自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)交換やエア抜き作業の際、古いフルードや排出されたエアを溜めるための容器です。危険物の類別非危険物![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128998-260908-02.jpg)
ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー
REX(レックス)[自動車用品]¥9,044税込¥9,9481セット3日以内出荷ピストン中心に平行かつ均等な力がかけられます。ハンドル付きで安定した作業ができます。用途車のメンテナンス危険物の類別非危険物![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128971-260908-02.jpg)
ディスクブレーキピストンツール
REX(レックス)[自動車用品]¥3,289税込¥3,6181セット3日以内出荷ディスクブレーキピストンツール。汎用。回し戻すキャリパピストンに用途車のメンテナンス危険物の類別非危険物![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129077-260908-02.jpg)
シリコンホースセット(2m)
REX(レックス)[自動車用品]¥3,911税込¥4,3021セット3日以内出荷コンプレッサーの空気圧を利用して古いブレーキフルードを強力に吸い出す専用工具に付属(または専用の交換用パーツ)している配管チューブです。用途rt39-2116専用ホース危険物の類別非危険物![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128962-260908-02.jpg)
シリコンホースセット(1m)
REX(レックス)[自動車用品]¥3,133税込¥3,4461セット3日以内出荷コンプレッサーの空気圧を利用して古いブレーキフルードを強力に吸い出す専用工具に付属(または専用の交換用パーツ)している配管チューブです。用途rt39-2116専用ホース危険物の類別非危険物
オイルジョッキ
KTC¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷オイルサービスステーションセット(SKR815・SKR814)およびオイルサービスステーション(SKR81)の補給部品です。危険物の類別非危険物
マスターラインストッパーセット
Lisle(ライル)¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷幅広い作業に対応するマスターラインストッパーセットです。用途ブレーキ・パワステ・水廻り・フューエルライン等のパイプ・ホースのクリップやブレーキキャリパー交換、ラジェーター交換などに使用ください。セット内容プラグ:1/8",3/16"~1/4",5/16"~3/8",7/16~1/2"各2個、キャップ:5/8",3/4"各2個、ホースプライヤー:159mm,185mm、ラインクリップ:1/4",5/16",3/8"バンジョータイプ危険物の類別非危険物![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888995-260806-02.jpg)
ホースストッパーツール
REX(レックス)[自動車用品]¥7,598税込¥8,3581セット(72個)5日以内出荷オイル・クーラント液など液体類の通るホース交換や、ホースを外して他の箇所をメンテナンスするときに個のストッパーをキャップとして使うと不意の液漏れで周囲を汚したり、余計な作業を防ぐことが出来ます。用途自動車・オートバイなどのエンジンのメンテナンスの際にあると便利セット内容9色×4サイズ(4mm、5mm、8mm、11mm)各サイズ2個ずつ、合計72個セット危険物の類別非危険物![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888950-260806-02.jpg)
フリュードストッパー(クリップタイプ)
REX(レックス)[自動車用品]¥13,980税込¥15,3781セット(8個)5日以内出荷フューエルライン、エアコンライン、ブレーキライン、ブレーキライン(バンジョー)、パワステライン、オイルクーラーライン、フレアナット等金属フィッティングに有効で、金属タイプの液漏れをとめることができます。用途ブレーキホースや燃料パイプなどを外した際、中の液体が垂れ流しになるのを一時的に止める時にセット内容パイプサイズ:5/16用2個、3/8用2個、1/2用2個、パンジョー用:2個色ブルー危険物の類別非危険物
スイベルジョーホースクランププライヤー45°
SATA¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷クランプの突起にピタッとフィットして確実に掴めます。先端45°用途手の届きにくい場所にあるホース固定バンド(クランプ)を、安全・ラクに付け外すことができます。全長(mm)216色グリーン危険物の類別非危険物
樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターBタイプセット
ミヤサカ工業¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。バルブは1/2フルボアタイプ。レバーの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。材質BS(コック)/PP(取付部)/NBR(パッキン)寸法(mm)55×155質量(g)290使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ50
ミヤサカ工業¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷大量吐出で素早い給油が可能。吐出量は従来品の2倍以上。高粘度の液体もスムーズに吐出。誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防止。ツマミ操作は90度内で軽くてスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。材質PP(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)131×119質量(g)118使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)49×40
LLCバキュームチャージャーデジタル
プロステップ¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物
LLCバキュームチャージャーバイク用
プロステップ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
角形オイルドレンパッド
エスコ¥7,220税込¥7,9421枚翌日出荷ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25サイズ(mm)558×558危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー用アダプターセット
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷JTC6989X、JTC6990Jブレーキブリーダー専用となります。用途JTC6208とJTC6209のセット商品危険物の類別非危険物
オイルテスター
WOLF'S HEAD¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズ。カプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
オイルシリンジ1500cc
WOLF'S HEAD¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
オイルファンネル
WOLF'S HEAD¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
GP-10A用ホース420mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷ブレーキエア抜き用ホースセット用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)300ホース外径(Φmm)約7危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース450mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)450(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)420ホース外径(Φmm)約10危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース420mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6.4危険物の類別非危険物








![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130696-260908-02.jpg)
![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04269199-260910-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130739-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130669-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130687-260908-02.jpg)
![負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130757-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130748-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130766-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130730-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130782-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128998-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128971-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129077-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128962-260908-02.jpg)


![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888995-260806-02.jpg)
![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888950-260806-02.jpg)


















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)




![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)