カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JTC(148)
- KTC(61)
- ミヤサカ工業(38)
- エム・あい(34)
- エスコ(26)
- REX(レックス)[自動車用品](21)
- TRUSCO(18)
- WOLF'S HEAD(18)
- HASCO(14)
- KOTO(12)
- ヤマダコーポレーション(11)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- ザーレン(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- エーモン(6)
- ダイヤ精工(6)
- フルプラ(5)
- JUSTRITE(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フレキシブルファンネル
JTC(1件のレビュー)¥5,588税込¥6,1471個当日出荷ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。材質アルミニウム+NBR危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応寸法(L×W)(mm)372×170
一斗缶用スタンド SUS製
ミヤサカ工業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
コッくんドラム缶用1インチタイプ
ミヤサカ工業¥37,980税込¥41,7781個当日出荷1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。用途ドラム缶からの液体の小分け作業に適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶トラスコ品番802-1368材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP色レッド質量(g)915外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5幅W×全長(mm)55×200使用流体溶剤を除くほとんどの流体危険物の類別非危険物
エコポリブレンド アキュームレーションセンター(4ドラム缶用)
ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン色黒耐荷重(kg)約2268寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×1245×140危険物の類別非危険物
ステンレス一斗缶スタンド 一段式
ダイヤ精工¥35,980税込¥39,5781台当日出荷サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付適合1本トラスコ品番431-3755質量(kg)4.6材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)PP・EVA角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58キャスター有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940材質(ハンドル)PVC適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
ラジタン クーラント充填機
ザーレン(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷注入時のエア抜きが簡単。 エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。 充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。 シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。 タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。 パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。付属品Aキャップ、Bキャップ質量(g)958危険物の類別非危険物
スチール缶スタンド
エム・あい¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶など缶や箱を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。用途内容物の小分けに便利です危険物の類別非危険物![負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130757-260908-02.jpg)
負圧式ブリーダー(コンパクト)
REX(レックス)[自動車用品]¥11,867税込¥13,0541個3日以内出荷・サクションチューブは耐久性に優れたシリコン製。・オンオフはボールバルブで操作します。・フック式なので吊り下げて固定することができます用途ブレーキ、クラッチのエアー抜きが一人でできます危険物の類別非危険物
オプションタンク
HASCO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
オイルパンスプレッド
ヤマダコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷オイルドレーン類の油受けへワンタッチ装着するだけでオイルドレーン本体を移動させることなく、排出廃油の回収作業が可能。車両ドレン口より横方向へ勢いよく排出される廃油から、糸状の垂れ落ちる廃油までの回収が快適に。大型車両整備の現場ではリフトアップした車両のデフ部ドレン口とリフトとの隙間に挿入して使用。リフトや床面、ピット内などの廃油垂れを防止。油受けの回収範囲の拡張による作業性向上や整備場内の汚れ防止、機器類の破損防止。寸法(幅W×奥行D)(mm)334×366危険物の類別非危険物
永興製 オイルチェンジャー
永興電機工業¥67,980税込¥74,7781式6日以内出荷小低粘度オイル用ポンプ!!。低粘度オイル(軽油・灯油)から高粘度オイル(作動油・エンジンオイル)まで。適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使用可能!。ハンドルバーもついていますので片手で持ったまま。岸壁から乗り移りや建機ステップの登り下りが苦になりません。正逆両回転のため、エンジン廃油の抜き取り・新油の注入の一連作業が。ホースの差し替えナシに可能。DC24Vのマグネットモーターと直結のトロコイドポンプで自吸揚程2mと強力!。甲板からでも船底のエンジンの抜き取りが可能質量(kg)4.3電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)12吸入/吐出口径(mm)20危険物の類別非危険物最大自吸力(m)1
チェックマン イージーオイルレスキュー
CMR¥11,980~税込¥13,178~1個ほか8日以内出荷・CMRのイージーオイルレスキューです。・ガレージや作業現場でのオイル漏れ、車やバイクの整備中の油汚れ…突然の出来事に焦った経験はありませんか?そんなあなたの不安を解消し、迅速かつ徹底的に油汚れを処理するための商品です。・持ち運びやすく、車載にもちょうど良いサイズ!。・オイルの吸着から清掃まで、充実した7アイテムセット!。使用方法。1.床面にこぼれたオイルを、オイル吸着マットに吸わせる。2.残りのオイルにオイル吸着材をふりかけ、オイルを吸わせる。3.オイル吸着材をチリトリで集め、ゴミ袋にいれる。4.強アルカリ洗浄剤をオイル処理後の床面にスプレーする。5.3~5分程度放置し、水で流すかウエスでふき取ってください。危険物の類別非危険物
ATF オイル注入器 国産車用セット
JTC¥52,980税込¥58,2781セット5日以内出荷車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり寸法(mm)330×260×650適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き危険物の類別非危険物![オイルエレメント取り外しセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271650-250120-02.jpg)
オイルエレメント取り外しセット
REX(レックス)[自動車用品]¥3,298税込¥3,6281箱(2個)欠品中容量(mL)【普通自動車用】240、【軽自動車用】180高さ(mm)138危険物の類別非危険物直径(mm)63~67
オイルフィルター交換キャッチャー
CUSTOR(クストー)¥4,398税込¥4,8381セット(2個)当日出荷セット内容大・小 各1個サイズ【小】軽自動車用(サイズ:63~67mm/容量:180cc)【大】普通車用(サイズ:73~76mm/容量:240cc)高さ(mm)138危険物の類別非危険物
CM1600注油機
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷本品はCM1600用注油機です。各冷媒に応じて低圧側(L)に接続してください。R12はそのまま使用できます。R134a・R1234yf・410/32はそれぞれの専用カプラを接続してください。危険物の類別非危険物
ペール缶キャッチャー 20L
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!用途20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。 。ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン危険物の類別非危険物
エンジンオイルファンネルキット
WOLF'S HEAD¥9,398税込¥10,3381セット欠品中幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
GP-10A用ホース780mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷スチール製吸引ホース(青)用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
オイルドレン50L
WOLF'S HEAD¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)50開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
オイルドレン30L
WOLF'S HEAD¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)30開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
クーラントリフィリングファンネルセット
CUSTOR(クストー)¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷簡単・安全に冷却液の交換が出来ます。多様な車種に適合。冷却液の注入状況が視覚で確認できます。また、注入後、漏斗をゆっくり外すと、内蔵のスプリング機能で内蓋が閉まり、余分な冷却液の零れを防止します。セット内容漏斗・接続コネクター・ラジエター口注水キャップ(3種類)・リカバリータンク口アダプター・アジャスタブルラバーリング(3種類)材質【漏斗】PP高さ(mm)【漏斗】195容量(L)【漏斗】1.6寸法(Φmm)【アダプター】330.3材質(アダプター)アルミニウム、バイトン、ごむ適合径(Φmm)【アダプター】37.5、【アジャスタブル ラバーリング】40.7、43.8、47.9口開き(mm)【漏斗】注ぎ口:171、給水:56危険物の類別非危険物リング径(Φmm)【アジャスタブル ラバー】35×20、39.5×20、44×20
マルチ缶スタンド
ダイヤ精工¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。用途オイルや容器内の液体を小出用に。付属品ポリ蛇口Φ40×1個適合1本トラスコ品番338-5819材質スチール幅(mm)600高さ(mm)950奥行(mm)470キャスターΦ120危険物の類別非危険物















![負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130757-260908-02.jpg)





![オイルエレメント取り外しセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271650-250120-02.jpg)
























![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)




![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)