16ページ目: 洗車・清掃

3,015件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒の極みWAX 固形 SOFT99

    黒の極みWAX 固形

    SOFT99(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(200g)
    当日出荷
    ハイグロスポリマーとカルナバワックスを配合。未だかつてないほど深く濃いツヤに仕上がります。優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。
    形状固形質量(g)335寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120危険物の類別非危険物対応ボディー色濃色系メタリック・ソリッドブラック
  • パルスエアーガン ステン付き用コーン レッドサン

    パルスエアーガン ステン付き用コーン

    レッドサン(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。
    適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
  • 窓ガラス用水アカとりパッド 晴香堂(旧:オカモト産業)

    窓ガラス用水アカとりパッド

    晴香堂(旧:オカモト産業)(22件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(2個)
    当日出荷
    窓にこびりついたウロコ状の水アカ汚れをらくらく解消!水をつけて軽くこするだけで窓ガラスの頑固なウロコ状の水アカ汚れを落とすことができます。新開発ハイブリッド研磨技術により軽い力で高い研磨効果を発揮します。使い切りタイプの2個入り。1個でフロントガラス約2面に使えます。
    適合ウロコ危険物の類別非危険物
  • くもりも防ぐガラスクリーナー ウイルソン

    くもりも防ぐガラスクリーナー

    ウイルソン(3件のレビュー)
    599税込659
    1本(400mL)
    当日出荷
    くもりの原因となる手アカ・油・ヤニ汚れをきれいに落とします。シリコンが入っていないので油膜になったり、乱反射する心配がありません。くもり止め効果プラスで雨の日も安心です。
    形状液体危険物の類別非危険物特性くもり止め
  • 黒の伝説 タイヤコート PROSTAFF(プロスタッフ)

    黒の伝説 タイヤコート

    PROSTAFF(プロスタッフ)(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    浸透性シリコン&超重合ポリマーのW効果でタイヤを強力保護!専用スポンジ付きでタイヤ側面の隅々までしっかり塗り込めます。 浸透性シリコン。タイヤ表面にすばやく浸透し上質な黒艶を与えます! 超重合ポリマー。タイヤ表面を強靭ガード。更にUV吸収剤がタイヤの劣化を防止し長期保護! 作業しやすいトリガータイプ。
    付属品専用ペフ付スポンジ2個成分界面活性剤、シリコーンオイル、アクリル樹脂質量(g)615タイプミスト状寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×114×91pH値7液性水性危険物の類別非危険物
  • 伸縮型パチットブラシ洗車用 タカギ

    伸縮型パチットブラシ洗車用

    タカギ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
    用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。トラスコ品番003-7877長さ(mm)780~1240寸法(mm)200×970×105質量(g)605種類長柄タイプ接続方法ワンタッチ接続式伸縮範囲(cm)78~124適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物TKG品番7-1287-1101TKG品番(2017)6-1229-1101適合用途洗車
  • パチット洗車ブラシ タカギ

    パチット洗車ブラシ

    タカギ(5件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    ブラシの先から水が出ます。 ブラシとホースの接続がワンタッチでできます。
    仕様ワンタッチ接続式トラスコ品番003-7851長さ(mm)390質量(g)110材質(毛)PP(ポリプロピレン)適合コネクタタカギ製コネクタ全て危険物の類別非危険物
  • コンパウンド専用スポンジ SOFT99

    コンパウンド専用スポンジ

    SOFT99(25件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    プロが使うスポンジバフと同じ効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。 手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢面が復活します。
    用途コンパウンドによる研磨作業用スポンジトラスコ品番475-7459寸法(mm)45×55×102質量(g)100危険物の類別非危険物
  • 鏡面ワックスハンネリ ウイルソン

    鏡面ワックスハンネリ

    ウイルソン(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(250g)
    当日出荷
    キズが消えてボディが輝く! 光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。 鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。 ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。 グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
    用途自動車塗装の保護及びつやだし危険物の類別非危険物特性傷消し
  • 油膜とり ガラスクリーナー リンレイ

    油膜とり ガラスクリーナー

    リンレイ(3件のレビュー)
    709税込780
    1本(400mL)
    当日出荷
    スプレーして、拭くだけでOK!。ノンシリコーンなのでギラギラしない。車内側の手アカ・タバコのヤニをすっきり除去!
    用途自動車用ガラス及びガラス製ミラーの洗浄、油膜取り用成分陰イオン系界面活性剤、アルコール類(約5%)アミン類適合油膜、手アカ・タバコのヤニ液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 欧州車アルミモール用コーティング剤 モール美人 ニシ商事

    欧州車アルミモール用コーティング剤 モール美人

    ニシ商事(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    ドアモールを白サビ・雨シミ・酸化・キズから強力にガードします!。・効果は1年間持続。・簡単施行、薄く塗るだけ。・短時間施工、1台約10分。・低コスト
    用途欧州車の窓枠、ルーフライナー等のアルミモールパーツの白サビ防止剤付属品マイクロファイバータオル成分ブチセロアセデート、樹脂固形分、キシレン、アルコール類、水使用方法1.本液がボディにつかないように、マスキングテープで養生してください2.マイクロファイバータオルに本液を適量つけ、拭き上げる要領でアルミモールに薄く塗ってください3.塗った後は拭き取らずに、2~6時間程度濡らさないように乾燥させてください4.作業終了後は、マスキングテープを剥がしてください内容量(mL)10液性中性危険物の類別非危険物
  • コンクリートミキサー車用 洗車袋 ZERO

    コンクリートミキサー車用 洗車袋

    ZERO(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1袋ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンクリートミキサー車に付着したコンクリート汚れを洗浄した際に出る汚水をためる袋です。生地を外側に縫製し、生コンが付きにくい仕様です。底部の縫製部は内側から防水処理加工
    用途コンクリートミキサー車用の洗車袋材質ポリエルテル帆布黄色危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバークロス(厚手) BRIDGE[自動車用品]

    マイクロファイバークロス(厚手)

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(3枚)
    欠品中
    吸収性、速乾性に優れています。
    用途洗車後の水拭き、ワックスの拭取りに最適寸法(mm)400×400黄/灰危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • レインモンスター ワンショット PROSTAFF(プロスタッフ)

    レインモンスター ワンショット

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(220mL)
    当日出荷
    突然の雨でも、一発約2秒噴射してワイパーするだけで雨粒を弾く窓ガラス用撥水スプレーです。 瞬着撥水成分配合により雨の中でも窓ガラスに定着し、水弾きが悪く見えにくい視界を解消します。 驚異の噴射力!飛距離2m以上で、豪雨時でも窓ガラスに届き瞬時に撥水。 またミニバンやトラック等の広いガラスでも、驚く程簡単に施工できスピーディーに仕上がります。 さらに、重ね塗りできるので視界不良時に手軽に使用できます。 視界を切り開くような優れた撥水効果で、雨の日の運転が見やすく快適になります。 大容量220mlで、フロントガラス(普通車サイズ)約20枚分使用可能。 汚れの付着防止や、冬季の凍結対策にも最適。
    幅(mm)160高さ(mm)235質量(g)307タイプスプレータイプ奥行(mm)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量220mL危険物の性状水溶性
  • CCウォーターゴールド シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド シャンプー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,498税込1,648
    1本(1000mL)
    当日出荷
    コーティングを落とさずにスッキリ洗える、希釈タイプの洗浄用シャンプーです。 きめ細かくクリーミーでなめらかな泡立ち。泡が汚れを包み込むので洗車時のキズを防ぎ、コーティング被膜の汚れをやさしく洗浄します。 また泡切れもよく、キレート剤配合により洗車時のシミを防ぎスッキリ仕上がります。 手やボディーにもやさしい、安心のノーコンパウンド・中性タイプ。 CCウォーターゴールド(コート剤)施工車はもちろん、その他のコーティング施工車にも最適なシャンプーです。 全塗装色対応・コーティング施工車対応 たっぷり洗える濃縮タイプ(中型車約20台)
    容量(mL)1000質量(g)1087寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応
  • 油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】 Elut

    油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】

    Elut
    5,398税込5,938
    1本(400mL)
    当日出荷
    油膜・被膜が簡単に落とせる ”ゴッシ ゴシッ”とリキんでガラスを磨かないでください。本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができます。 本品1本(400ml)で普通乗用車にして約50台分のフロントガラスの油膜取りに対応しています。 ※約50台分は目安です。スポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。 油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。 ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたはオプションのフェルトスポンジをご使用をおススメします。 ※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。
    用途自動車フロントガラスの油膜・被膜・ウロコを「かんたん除去!」付属品専用スポンジ 1個成分界面活性剤、特殊研磨剤適合油膜・被膜・ウロコ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×183×60、専用スポンジ:約155×30×85危険物の類別非危険物
  • 中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナー サンエスエンジニアリング

    中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナー

    サンエスエンジニアリング
    9,998税込10,998
    1缶(4L)
    当日出荷
    自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。
    用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)危険物の類別非危険物
  • CQコーティングスポンジ ネットワーク

    CQコーティングスポンジ

    ネットワーク(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(6個)
    当日出荷
    クオリティークオーツコーティング専用の2層スポンジです。
    用途自動車ボディ用寸法(mm)48×75×23危険物の類別非危険物
  • ダンク 撥水ジェット PROSTAFF(プロスタッフ)

    ダンク 撥水ジェット

    PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個(220mL)
    当日出荷
    雨の日の視界を良好にする窓ガラス用撥水スプレーが「ダンクシリーズ」から新登場! 急な雨降り時のフロントガラスにシュッと2秒スプレー! あとはワイパーするだけで速撥水コーティングがかかり、雨を瞬時にはじきます。 軽自動車・コンパクトカーに最適な拡散噴射により、広い面を素早くコーティング可能。 密着性の高い有機ガラス成分が撥水被膜を形成して雨を強力にはじき、激しい豪雨の際でも安全な視界を確保します。 また、塗装を傷めにくい中性タイプで安心してご使用いただけます。
    質量(g)292寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×55危険物の類別非危険物
  • エツキスポンジ ワコー

    エツキスポンジ

    ワコー(1件のレビュー)
    298税込328
    1個
    当日出荷
    手を汚さず洗車が出来ます。シャンプータンク付の柄付スポンジ。
    材質(柄):PS、(頭):ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物
  • ウインドウォッシャー液一般用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液一般用

    ジョイフル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ガラスに付着した汚れを除去。環境配慮のPETボトル。ロックキャップ採用。
    成分メタノール/界面活性剤/色素容量(L)2危険物の類別非危険物
  • タイヤ&レザー 武蔵ホルト

    タイヤ&レザー

    武蔵ホルト(4件のレビュー)
    699税込769
    1本(504mL)
    当日出荷
    自動車のタイヤに深みのある美しいツヤを与え、黒光りさせます。また、ダッシュボード、ドアー内張、レザールーフ、ウレタンバンパー等の合成レザー、プラスチック、ゴム製品のツヤ出しと老化、汚れ、帯電の予防に役立ちます。
    形状ミストタイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量103mL危険物の性状非水溶性
  • ゼロウィンドウ シュアラスター

    ゼロウィンドウ

    シュアラスター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(100mL)
    当日出荷
    時速35~50kmでフロントガラスの水滴が飛び視界が確保されるので、雨の日でもストレスなく運転ができる。スプレーして付属のクロスで拭き上げるだけで強力な撥水コーティングが完成。乾いていても、濡れていても使えます。フロントガラス約30枚分利用可能。
    付属品クロス質量(g)163タイプスプレータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×41×216危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • 魁 磨き塾 ラク速 ヘッドライトコンパウ PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁 磨き塾 ラク速 ヘッドライトコンパウ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(45mL)
    当日出荷
    ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみやくもりを解消して、輝きを甦らせるプロ仕上げのコンパウンドが、グリップボトルタイプで登場。 グリップボトルだから、作業がラクで手が汚れません。また、磨き面の二層研磨パッドがコンパウンドをしっかり支えるから、効率よく圧力がかかりスピーディーに仕上がります。プラスチック磨きに最適化したCCコンパウンドが黄ばみを除去、さらにツヤ出し保護成分が表面をコーティングしてクリアな輝きを甦らせます。 「CCコンパウンド」:約2ミクロンの粒子径で、磨いていくにつれて細かく砕け、約1ミクロンまで変化します。粗削りから仕上げまでこれ一つでOK。
    付属品クロス×4質量(g)137寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70危険物の類別非危険物
  • コーティング施工車エクストラゴールドシャンプー SOFT99

    コーティング施工車エクストラゴールドシャンプー

    SOFT99(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(750mL)
    当日出荷
    シャンプー洗車するだけで、効果の弱まってきたコーティング被膜を修復しつるつるの艶感をよみがえらせ、撥水効果をも付与する、プロ施工コーティングの専用シャンプーです。キズつき、剥がれ落ちたガラスコーティング被膜を埋めるように集中的に補強し、均一な撥水・光沢被膜を形成、スベスベのボディへと修復します。親水・疎水タイプのコーティングに使用した場合には一時的に撥水効果が現れます。 状態のいいコーティング被膜に使用いただけば、そのコーティング被膜を保護する被膜を形成、劣化を抑え本来の状態に近づけ、長期間維持します。 ノーコンパウンドタイプ。
    容量(mL)750液性中性性質ノーコンパウンド、撥水危険物の類別非危険物
  • マイクロセーマ SOFT99

    マイクロセーマ

    SOFT99(10件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    0.05デニールクラスの超々極細繊維の不織布を使用。表面は起毛仕上げでさらに表皮に特殊ウレタン加工を施しているので本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。 乾いても硬くならないので水で戻す手間が省けてとても便利です。 (※)…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。天然繊維で最も細いのは絹の1デニールです。
    トラスコ品番478-7773寸法(mm)320×440質量(g)45危険物の類別非危険物
  • 超ミクロンコンパウンド液体セット SOFT99

    超ミクロンコンパウンド液体セット

    SOFT99(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1個(250mL)
    当日出荷
    普通の洗車では落とせない頑固な水アカはもちろん、キーホールの周りの小キズやボンネットの洗車キズなど気になるキズを簡単な作業で解消し、新車時のような美しい光沢がよみがえります。 。プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジがセット。使った後はパッケージを保存ケースとして使用できます。
    用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元付属品専用スポンジ形状液体目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
  • プラスミュー洗車用クロス アイオン

    プラスミュー洗車用クロス

    アイオン(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    水滴をすばやくふきとる合成クロスです。セーム革の風合いを再現するエッチング仕上げで、ふきとる時の摩擦抵抗も大幅に減少させました。
    材質PVAスポンジ危険物の類別非危険物
  • EG電動フォームスプレー エナジーギア

    EG電動フォームスプレー

    エナジーギア
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけで水と泡を強力噴射します。タイプC充電。連続使用時間20分。
    用途車の洗車幅(mm)180高さ(mm)290奥行(mm)125入力電源タイプC 5V/2A危険物の類別非危険物
  • ディテールブラシ (ホワイトPET) SIGNET(シグネット)

    ディテールブラシ (ホワイトPET)

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 ホワイトPETは固めの毛質で頑固な汚れに最適です。 特にブレーキ周り、ハンドル、ホイールリムの洗浄にオススメです。
    用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)ホワイトPET材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
  • 洗車ホースリール G-EVO Plus グリーンライフ

    洗車ホースリール G-EVO Plus

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    「ビューティフルカーズ監修」洗車に特化したホースリール。取り回しのしやすいしなやかなホースを採用。洗車に特化した拘りの5水形。ノズルの先端は角度調節可能で、ルーフや下回りも洗いやすい。片手で水量調節も可能。ホースがタイヤへ食い込むのを防ぐ、ホースガイド付き。
    用途ホースリール付属品ノズル、補助ホースセット、3点止め蛇口コネクター、ホースガイドブラック×アッシュグレー材質(本体)ポリプロピレン材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)15材質(ノズル)アルミ、ABS、TPR危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16本体寸法(cm)23.5×36.5×34(ハンドル・ホースガイド含む)
  • ゴッソリムーバーホイールブラシ ワコー

    ゴッソリムーバーホイールブラシ

    ワコー(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ホイールの奥までごっそり洗える。ホイールにやさしい先割れ加工ブラシ。
    用途車の洗車材質PP/PVC/合成ゴムPET幅(mm)110高さ(mm)370奥行(mm)80危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • モンスターバックオンブラック PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスターバックオンブラック

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    色褪せた樹脂パーツに黒艶を与える未塗装樹脂専用ガラスコーテイング剤です。硬化型コート+UV吸収剤配合により強固な皮膜が12ヶ月持続する超耐久タイプです。2種類の極厚スポンジを付属。6角形グリルが手軽に作業出来ます。
    用途車の洗車付属品マイクロファイバークロス、ペフ付きスポンジ(長方形×2/六角形×1/ひし形×1)、取扱説明書成分ケイ素系化合物/アルコール/シリコーンオイル/紫外線吸収剤幅(mm)100高さ(mm)200質量(g)148奥行(mm)50内容量(mL)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • 洗えて拭け~る QMI

    洗えて拭け~る

    QMI(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    洗って、ふき取る。一枚二役! 洗車用スポンジとして、水滴拭き取り用クロスとして使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 業務用タイヤワックス(シリコン配合) DJ(ドライブジョイ)

    業務用タイヤワックス(シリコン配合)

    DJ(ドライブジョイ)
    5,198税込5,718
    1本(4L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイヤのツヤ出し剤です。(水性タイプ)
    危険物の類別非危険物
  • Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ ワコー

    Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ

    ワコー(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。 ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ
    用途洗車・タイヤ足まわり寸法(mm)約50×335×40質量(g)約92材質(柄部)ポリプロピレン・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン危険物の類別非危険物適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄
  • クリーナーインシャンプー シュアラスター

    クリーナーインシャンプー

    シュアラスター(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(900mL)
    当日出荷
    洗車と同時に水アカスッキリ! クリーナーシャンプー。洗車と同時に水アカもスッキリ落とせるクリーナーシャンプー。微粒子マイクロパウダーで、塗装面にやさしく水アカ汚れや虫汚れをしっかり落とします。残ったワックスの除去にも最適です。環境にやさしいキレート剤を配合し、洗浄力もアップ。バンパーなど、樹脂部の汚れにも最適です。中型車 約6台分
    容量(mL)900性質水アカ落とし危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • ラビングコンパウンド 細目 武蔵ホルト

    ラビングコンパウンド 細目

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(70g)
    当日出荷
    均一な粒子を使用し、補修塗装のツヤ出し仕上げや、キズ取り研磨に適してます。伸びが良く、研磨性とツヤ出しのバランスに優れています。水アカも綺麗に落とせます。2ミクロン。
    形状液体寸法(mm)105×30×200危険物の類別非危険物
  • ねんど状クリーナー ミニ SOFT99

    ねんど状クリーナー ミニ

    SOFT99(9件のレビュー)
    769税込846
    1個(100g)
    当日出荷
    塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。 ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。
    用途塗装面の付着物の除去用成分合成樹脂・研磨材・充填剤トラスコ品番793-7806寸法(mm)70×40×20危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • フクピカ コーティング施工車専用 SOFT99

    フクピカ コーティング施工車専用

    SOFT99(6件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(12枚)
    当日出荷
    サッと拭くだけで、汚れを拭き取ると同時に、コーティング本来の艶・光沢感に仕上がります。 セミウェットタイプなので、ボディに拭きスジを残さず、また掻きとった汚れをシート内部に取り込むので、汚れの引きずりによる、キズつきの心配もありません。 中性・ノーコンパウンドタイプなので、あらゆるコーティング施工車に安心してご使用頂けます。
    用途自動車塗膜の保護および艶出し。 全塗装色車対応シートサイズ(mm)300×350危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応効果艶・光沢出し
洗車・清掃