カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- SOFT99(170)
- GYEON(ジーオン)(167)
- クリスタルプロセス(108)
- ウイルソン(105)
- ワコー(96)
- ジョイフル(84)
- ツツミ工業(72)
- エスコ(70)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- AUTOGLYM(55)
- シュアラスター(54)
- 武蔵ホルト(49)
- カーメイト(44)
- 横浜油脂工業(Linda)(42)
- イーグルスター(41)
- ニューホープ(39)
- 古河薬品工業(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スケール除去剤
TCLプラス¥2,198税込¥2,4181本(200mL)当日出荷独自配合で有効成分を増幅!ボディやアルミスケールの表面に付着した水垢やスケール汚れにダイレクトアプローチ!用途ガラス、 アルミニウム、 金属。イオンデポジット、鱗、スケール除去成分フッ素化合物、界面活性剤、無機酸、純水使用方法1中栓を取り除き、クロスに染込ませてください。 2スケール付着部分に塗布してください。 3塗布後はすぐに濡れクロス等で拭き取ってください。 4最後に水で十分に洗い流し、乾いたクロスで噴き上げてください。 5一度の施工で除去できない場合、施工面の状態を確認の上1~4を繰り返してください。内容量(mL)200液性酸性危険物の類別非危険物
日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 専用 スプレー式 メンテナンス剤
日本ライティング(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(100mL)当日出荷日本ライティングのシラザン50専用 メンテナンス剤、NGC-QT1です。シラザン50のポリシラザンをベースとした石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)と光沢、撥水・滑水性を長持ちさせるメンテナンス剤です。撥水力が落ちたと感じた時や、日々のメンテナンスを愛車に行ってあげたい場合におすすめです。スプレー後、拭きあげるだけで簡単施工が可能です。マイクロファイバークロスも1枚付属しているので安心して施工を行えます。約2~3か月ごとに本製品を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。ボディ、マフラー、ホイールの他に、フロントガラス等の被膜保護に大変お役に立ちます。セット内容シラザン50専用メンテナンス剤/マイクロファイバークロス×1危険物の類別非危険物特性撥水
CARFITY ホイール洗浄ブラシ
CARFITY¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・コジットのCARFITY ホイール洗浄ブラシです。・ホイールの奥まで しっかり届く!すき間掃除に!。・芯を自在に曲げられるから、ホイールの内側にも!。・細い芯ながらもソフトで弾力のあるブラシはすき間掃除にピッタリ!材質毛:ポリプロピレン、ハンドル:TPE、ポリプロピレン 、芯:スチール寸法(cm)直径10.5×47危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
ルックスウィンドウデュアル
LOOX(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷油膜除去と撥水コーテイングをワンステップで実現。下地から仕上げる為、抜群の撥水効果を発揮します。コーテイング効果が最長3ヶ月持続します。用途車のガラスメンテナンス成分アルコール/酸/シリコーン/特殊研磨剤液性酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
ジオセラミック未塗装樹脂コート
CARALL(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷白化を消し黒さと保護効果を12ヶ月持続します。UV吸収剤を配合で紫外線による劣化から未塗装樹脂パーツを守ります。簡単作業。用途車の洗車成分シリコーンレジン/紫外線吸収剤/光安定剤/セラミックナノ粒子容量(mL)60危険物の類別非危険物特性耐紫外線
ヘッドライト リフィニッシャー
Holts(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷●ヘッドライト用の2液性クリア塗料です。●コーティング剤と比べて分厚い塗膜により高耐久を実現してます。トラスコ品番522-7580危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.063L危険物の性状非水溶性
ディグロス 鬼黒タイヤワックス
SOFT99¥1,798税込¥1,9781個(200mL)当日出荷タイヤを黒く染める!超耐久タイヤワックス カーボンブラック×ブラックシャインカルナバで、タイヤを"鬼"長く"黒々"させるタイヤワックス。 愛車やホイールが引き立つ、テカらないシックで上品な黒ツヤが約2か月以上持続する超耐久性能は雨にも強く、UVや汚れからタイヤを守り、白化や赤茶けるのを防止します。石油系溶剤不使用で、イヤなニオイが少ない水性タイプ。ホイールやボディに飛び散ることなく、ホイールとの境目ギリギリまできっちり塗れる「ピタスポ」付属。用途自動車用タイヤの黒色着色及びつや出し用成分ワックス、ウレタン系合成樹脂 カーボンブラック、カルナバロウ、水溶性溶剤危険物の類別非危険物
18Vコードレスランダムサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
NEWエックスマールワン コーティング
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(300mL)4日以内出荷汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。 全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。 UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本で汚れ落とし&コーティング 車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃ ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き質量(g)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全色対応特性汚れ落とし、コーティング危険物の性状非水溶性
ポリッシャー(脱着式) RPE202
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
レジン系コーティング剤 WIPING FREE
クリスタルプロセス(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷新開発の超らく拭き取り不要コーティング剤です。 ボディ・ガラス・樹脂・内装も全部丸ごとコーティング。 塗り込み痕が出ないのでなんと拭き取りが必要ありません。 簡単施工でスベスベピカピカ!。さらに指紋や手アカの付着が激減します。用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分レジン危険物の類別非危険物保持期間(日)約60
鉄粉グローブ
ネットワーク¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。用途自動車ボディ用外形寸法(mm)280×180危険物の類別非危険物
グッドジョブブラシ
マルテー東北石橋¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌日出荷ロング柄のスタンダード品デリケートな場所もキレイに洗浄!用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。壁などの洗浄危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ロングハンドルブラシ
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングタイプなので大型車のホイール回りも素早く簡単に洗浄できます。用途ホイールの洗浄に最適です材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)410×60×60色黒質量(g)320耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
内窓・ダッシュボード用ハンディモップ
アイオン(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷伸縮するハンドルと360°回転するモップヘッドでフロントガラスやダッシュボードの奥など手の届きにくい場所も簡単にお掃除できるハンディモップです。コンパクトな設計なので収納にも困りません。トラスコ品番115-7242長さ(mm)405幅(mm)230質量(g)200シートサイズ(mm)405×230危険物の類別非危険物
洗車グローブ
ソーアップ¥729税込¥8021個当日出荷凄くやさしく落ち洗車 水だけでもしつこい汚れを強力洗浄!! ムートン洗車のようなきめ細かい泡洗車を実現 使いやすさを追求した作業性バツグンのグローブタイプ 高品質ふわふわ弾力繊維+スポンジ用途デリケートなコーティング施工車に最適材質生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%、スポンジ:ウレタンフォーム寸法(mm)約220×150×20危険物の類別非危険物
LOOXレインコート
呉工業(クレ)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(240mL)当日出荷簡単コーテイングの域を超える流撥水・ツヤ・耐久力。 洗車後の水と噴き上げるだけの簡単コーテイング。 コーティング車にもOK、コンバウンド付属品使用、繰り返し使えば効果UP、メンテナンスは水洗いだけでOK、UV劣化防止、ホイールやヘッドライトにもOK、全ボヂィカラー対応、中型車約10台分、最長6ヶ月耐久用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティング質量(g)375寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×115×50危険物の類別非危険物
ガラスクリーナー 業務用(補充用)
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥829税込¥9121本(1L)当日出荷ガラス内外面の油膜や汚れを手軽に除去。補充用は紙パック容器なので使用後の容器の廃棄が容易です。適合油膜危険物の類別非危険物使用可能回数フロントガラス約100枚
黒専用 高耐久キズ消しWAX BLACX TypeS
リンレイ(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(180g)当日出荷最高級超微粒子プレミアムアルミナHGA(HighGloss Abrasive)&圧倒的な撥水力を発揮する2種類の撥水成分をダブル配合!。圧倒するキズ消し効果、塗布直後の艶・撥水性もバツグン!。傷を消して塗装本来の黒を復元し、半ネリ最高レベルの撥水性を実現!付属品スポンジタイプ半ネリ危険物の類別非危険物対応ボディー色黒系特性撥水、傷消し
油膜取りウォッシャー2.5L
ジョイフル(1件のレビュー)¥839税込¥9231個(2.5L)当日出荷オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
ソリッドシャンプー
横浜油脂工業(Linda)¥5,998税込¥6,5981個(5kg)当日出荷バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。用途ボディー・タイヤ洗浄用。仕様バケツ入りトラスコ品番400-3691材質直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム質量(kg)5容量(L)4液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
フッ素コート鏡艶ミラーシャイン
SOFT99(23件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(250mL)当日出荷付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。拭き取り不要のスピードコーティング!。撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します。施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。用途自動車ボディの艶出し、保護用付属品マイクロファイバークロス種別ガラス系作業量(目安)中型車:3~4台分耐久性9ヵ月危険物の類別非危険物特性撥水
フクピカキズ消し鏡面
SOFT99(9件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10枚)当日出荷超微粒子パウダーで、塗装の細かいキズを磨き消し、高級天然カルナバロウとシリコーン樹脂でさらに細かなキズを埋めて、素晴らしい艶に仕上げます。シートタイプなので、ドアノブ周辺など、細かい部分のキズ消しも簡単に行えます。石油系溶剤や香料不使用なので、手肌はもちろん、塗装にも安心です。用途全塗装色対応成分超微粒子パウダー、シリコーン樹脂、カルナバロウ、洗浄液材質合成繊維寸法(mm)350×280シートサイズ(mm)280×350危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応効果細かいキズ消し
洗車水滴拭き取りクロス
シュアラスター(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ソフトなタッチで塗装面にやさしく保水性に優れたPVAS素材を使用。 ディンプル加工で水滴を素早く強力吸収。ふき残しが少なく作業性抜群 タオル使用時に残ってしまう水滴のふき跡が残らない。 耐久性に優れているので、長時間繰り返し使用可能用途ボディやガラス面の水滴ふき取り用クロス材質PVAS、ポリエステル寸法(mm)約430×325危険物の類別非危険物
鏡面仕上げクロス
シュアラスター(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷光沢仕上げに最適な毛足の長い超極細繊維を使用し、ボディを鏡のように仕上げる。 ソフトなタッチで塗装面にやさしく、塗装本来の艶・光沢を引き出す。 ダッシュボードやガラスのホコリ取りにも最適。 吸収性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能用途ワックス仕上げ用クロス材質ポリエステル80%ナイロン20%寸法(mm)約450×340危険物の類別非危険物
キズも消える水アカワックス
ウイルソン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(320g)当日出荷新原料クラッシュパウダーが水アカ・小キズを落とす!。塗り込み、拭き取りが軽いのでワックスがけが簡単!。ボディにやさしいシリコーン系溶剤配合形式半ねり危険物の類別非危険物特性傷消し
インパクト マスターフィニッシュ
シュアラスター(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(100g)当日出荷伸びと耐久性に優れたワックスです。繊細な輝きを要求するパール塗装、メタリック塗装車にお薦めです。もちろん研磨剤ゼロで塗装面に優しく耐久性も抜群です。用途塗装の保護及びつや出し付属品専用スポンジ形状固形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類対応ボディー色全色
自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH
グリーンライフ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷かがまずに巻き取れるので洗車時の片付けのひと手間を減らすことが可能。冬季でもしなやかで取り回しの良いホース。収納に便利なノズルホルダー付き。先端は270°角度変更が可能。ゴム付きでボディに当たっても傷がつきにくい。親指一つで細かく水量調整が可能。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形ノズル。用途ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:アルミ・ABS・TPR色ブラックタイプノズル水形:5種類ホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)10ノズル洗車ノズルG-SPLASH (GSN-D5SL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38.5×34危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16耐水圧(MPa)0.7













































![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)