カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- SOFT99(170)
- GYEON(ジーオン)(167)
- クリスタルプロセス(108)
- ウイルソン(105)
- ワコー(96)
- ジョイフル(84)
- ツツミ工業(72)
- エスコ(70)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- AUTOGLYM(55)
- シュアラスター(54)
- 武蔵ホルト(49)
- カーメイト(44)
- 横浜油脂工業(Linda)(42)
- イーグルスター(41)
- ニューホープ(39)
- 古河薬品工業(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

布シート&マットクリーナー トリガー400
SOFT99(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(400mL)当日出荷優れた洗浄効果に加え、消臭効果で不快なニオイも解消。 抗菌効果でダニやカビの発生も防止でき、仕上がりは爽やかなミントの香りで車内もリフレッシュ。 布シートやマットについた手アカや皮脂、タバコのヤニ、飲食物のシミなどを簡単にクリーニングでき、付属のブラシを使えば、布生地に目詰まりした頑固な汚れまでスッキリ落とせます。 有機溶剤を使っていないので、人と布生地に優しい処方。付属品ブラシ危険物の類別非危険物
魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー研磨タイプ
PROSTAFF(プロスタッフ)(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(45mL)当日出荷油膜取りでは取れないウロコを”研磨”して除去する、ガラス用コンパウンドクリーナーです。 手を汚さずに使えるグリップボトルと、最適な圧力で磨ける二層研磨パッドにより、作業時の力を逃がさずスピーディーに作業できます。さらに、ガラス磨きに最適な、アルミナコンパウンドがウロコの凹凸を平滑にし、透き通るクリアなガラスに仕上げます。フロントガラスはもちろんリア・サイドなど、ガラス全面に使用できます。 アルミナコンパウンド:頑固なウロコを削り落とす、粒子径4ミクロンの硬質コンパウンド使用。質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70危険物の類別非危険物
クリンバーKG タイプN
コスモビューティー(4件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(18L)当日出荷手洗い洗車はもちろん、低粘度洗剤仕様の高圧洗浄機用にも使えます。塗装表面を傷めない高発泡タイプ。トラスコ品番441-4225液色グリーン内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率10~20倍液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色オールカラー
ガラス磨き - L
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本(750mL)当日出荷ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。用途自動車ガラス磨き用適合キズ・水アカ・油膜除去トラスコ品番282-5945種類液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
ふわふわ アルパカモップ
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ふわふわマイクロファイバーを使用した、自動車外装用のホコリ取りモップです。 マイクロファイバーが目に見えないミクロな花粉やチリ、ホコリや黄砂をしっかりと絡め取ります。 アルパカのように毛足が長くふわふわもこもこだから、一度絡め取った汚れは逃しません。 軽くて肌触りが良いウッドグリップ採用で、手に負担をかけずストレスフリーで作業できます。 また、ロングサイズだから、手の届きにくいルーフ面などもラクラクお掃除できます。質量(g)309寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×185×60危険物の類別非危険物
車内清掃 内装クリーナー インテリアシャンプー
AUTOGLYM(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷インテリア・シャンプーは、英国王室御用達。 特殊配合の表面活性成分と脱臭成分の働きによってシミや汚れを除去し、車内空間をリフレッシュさせることができる、生分解性のアルカリ性クリーナーです。 少量をインテリアに直接スプレーし、濡らした柔らかい布で全体に染み込ませて拭き取るだけで、安全かつ手軽に車内をきれいにします。 布、ビニール、皮革等、材質を選ばないため、シートを始め、カーペット、ビニール、ダッシュボード、内張りやソフトトップ等にお使いいただけます。 また、車室内だけでなく、様々な油汚れの除去にも広くお使いいただけます。 車内の清掃には、「オド・エリミネーター」もご検討ください。用途車内用クリーナー容量(mL)500区分車内用危険物の類別非危険物
光MAX 水アカ除去剤
PROSTAFF(プロスタッフ)¥5,638税込¥6,2021本(4L)当日出荷ノーコンパウンドでガンコな汚れ・水アカを落とす業務用大容量タイプのクリーナーです。 ボディーの老化を早める水アカや雨ジミ・タール・ピッチ等を強力に除去。拭き取りの作業性もバツグンです。質量(g)3927タイプノーワックスタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)344×132×132危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
2000D折りたたみバケツ
ジョイフル(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷水なしでも自立可能!軽量で使いやすい! 折りたためてコンパクト!持ち運びらくらく収納袋付。直径(Φmm)(収納時)240、(使用時)225高さ(mm)(収納時)50、(使用時)275容量(L)10危険物の類別非危険物
ホイール泡クリーナー スプレー
古河薬品工業(3件のレビュー)¥589税込¥6481本(500mL)当日出荷吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。 防錆剤配合で金属を傷めない設計です。 中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。液性中性アズワン品番64-8349-34危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング)
VOODOORIDE(20件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(473mL)当日出荷ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。 ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ使用方法(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。種別ポリマーコート危険物の類別非危険物
タイヤ ルックス
呉工業(クレ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(480mL)当日出荷持続性・耐久性にすぐれ、黒ツヤの輝きを長期間持続します。 オゾン劣化防止・UV吸収剤がタイヤをオゾンや紫外線による劣化からまもります。 拭き取り不要で作業性にすぐれています。 中型車約7台分(タイヤ28本分)に使用できます。 (タイヤのサイズや噴き付ける量で異なる場合があります。)用途四輪自動車タイヤの洗浄・ツヤ出し・保護成分洗浄剤、高分子シリコーンオイル、複合劣化防止剤、水寸法(mm)225×Φ66容量(mL)480質量(g)538危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.403L危険物の性状水溶性
コーティング専門店のホイールクリーナー
KeePer(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷鉄粉も油汚れも1本で強力洗浄。ホイールに付着している鉄粉(ブレーキダスト)や油汚れを、化学的な力で強力に洗浄します。中性タイプなので、ホイール周りのブレーキキャリパー・ナット・センターキャップ・タイヤを変色させず、傷めません。アルミホイール専用。質量(g)384寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65液性中性危険物の類別非危険物
撥水シャンプー NX771
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本(4L)当日出荷シャンプーと同時に撥水コーティングができます。洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜つくります。原液使用、直接スポンジになじませて洗車。用途納車時などの簡易的な撥水コーティング。展示車などの洗車。性質撥水危険物の類別非危険物
G’ZOX PS ナノハード
SOFT99(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(8mL)当日出荷白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。 高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。 自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。用途未塗装樹脂の艶出し用トラスコ品番799-7485危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8mL危険物の性状非水溶性
ムートンマスター
SOFT99(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷選び抜かれた羊毛の適度な弾力性と密度によって、きめ細かく上質な泡を作り出し、ボディをやさしく洗い上げることができます。先割れタイプのグローブ状で、細かい部分や隅々まで洗いやすい、新感覚の洗車用ミットです。用途コーティング施工車用トラスコ品番835-6672材質オーストラリア産天然ムートン、ポリエステル寸法(mm)180×250質量(g)80危険物の類別非危険物適合用途コーティング施工車の洗車
レインモンスター スライダー
PROSTAFF(プロスタッフ)¥1,698税込¥1,8681個(190mL)当日出荷フロントガラス・リアガラス・サイドガラス・サイドミラーに対応。用途革新的な効果のレインモンスターシリーズから、窓ガラスにスプレーして拭くだけで速仕上がる窓ガラス・サイドミラー用撥水コーティング剤が登場! トリプルシリコーンが、ガラス表面に定着し撥水被膜で覆い、雨が水玉となってコロコロと滑り落ち、塗り込みタイプの撥水に迫るほどの効果を与えます。時間をかけずに下地処理や面倒な塗り込み・乾燥無しで誰でも簡単に施工が完了。車の外ガラス全箇所からサイドミラーまで幅広く使用できます。洗車の都度施工すれば撥水効果を維持し同時にウロコ汚れの付着を抑えます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量190mL危険物の性状水溶性
ハンドクリーナー
GOJO(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷頑固で粘着質なグリス、タール、油、接着剤をすばやく落とす、天然のスクラブ入りのハンドソープです。保湿成分として、アロエエキス配合。2種類の洗浄成分(C11-15アルカン/シクロアルカン+硫酸化ヒマシ油)の洗浄成分を用いることで優れた洗浄力を実現。スクラブ剤(テウチグルミ殻粒)を使用し、手の爪やシワまで行き届きます。粘着性の高い油汚れだけでなく、接着剤やシリコンなど、しつこい汚れ落としに最適。用途整備工場、機械工場、機械工場、船舶工場、建設、印刷工場、塗装業、ガソリンスタンドなどの事業所の手洗い用洗浄剤として。トラスコ品番819-3528材質全成分:水、ミネラルスピリッツ、テウチグルミ殻粒、アロエベラ液汁幅(mm)80容量(mL)295高さ(mm)160奥行(mm)50危険物の類別非危険物特性保湿成分配合、スクラブ
オートグリム バンパーつや出し剤 バンパー&トリム・ジェル 水性ジェル ゴム プラスチック類 保護ツヤ出し 20ABTG500JP AUTOGLYM
AUTOGLYM(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個(500mL)当日出荷バンパー&トリム・ジェルは、ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。塗布面が乾いた状態で塗布してください。用途プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。使用箇所ボディ危険物の類別非危険物特性ツヤ出し
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付
ツツミ工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
アスファルトピッチクリーナー
サンエスエンジニアリング¥6,198~税込¥6,818~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
ポリシャー APE201
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
B&Y 視界スッキリクロス 内窓用
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷内窓のガラスに最適!・ハイパーマイクロファイバー+特殊ハニカム織り加工採用!吸水&汚れ取り効果が大幅UP!ハニカム織り加工によりスムーズな拭き取りを実現!くもりの原因となる内窓の汚れをスッキリ落とす!保管に便利なチャックケース用途内側のガラスのくもり・汚れ拭き取り用材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)300×350質量(g)33危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用コンパウンドZ
SOFT99(4件のレビュー)¥699税込¥7691本(100mL)当日出荷小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。 使いやすい専用スポンジ付き。トラスコ品番789-8932危険物の類別非危険物
ニューソフト99(固形)
SOFT99(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(300g)当日出荷黒・紺・茶色の濃色ソリッド塗装に最適。 濃色塗装特有の深みのある光沢が得られます。 被膜の持続性に優れたタイプ。用途自動車塗膜の保護および艶出し 濃色車用形式固形危険物の類別非危険物対応ボディー色ダーク&ブラック
超ミクロンコンパウンド
SOFT99(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551個(180g)当日出荷液体コンパウンドに匹敵する超微粒子の研磨剤を使用、塗面を削りすぎることなく劣化塗膜や細かなスリキズ、シミをキレイに消し去り、光沢感のある塗面を復活させます。またワックスがけ前の下地処理として使えばワックスのノリが良けなり、仕上がりに差が出ます。プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジをセットしました。用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元付属品専用スポンジ形状ねり状目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
ウィンドウォッシャー液
古河薬品工業(1件のレビュー)¥719税込¥7911本(2L)当日出荷フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。凍結温度(℃)-6(原液)、-2(2倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
EK-ZERO 1L詰め替えパック
EK-TOP'S(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷EK-ZEROの詰め替えパック(1L)です。用途自動車専用艶出コーティング剤成分ポリシロキサン、石油系溶剤、界面活性剤、水等によるエマルジョン容量(mL)1000危険物の類別非危険物特性撥水コーティング
スケール除去剤
POLYMAX¥2,698税込¥2,9681本(300mL)当日出荷水アカやウロコなどを簡単除去するスケール除去剤です。水アカ(雨ジミ)、鱗、イオンデポジット、油膜を化学のチカラで簡単除去!。使用可能な箇所の代表例:ボディ、テールランプ、未塗装樹脂、ヘッドライト、モール。フッ酸・研磨剤不使用。大容量300ml(業務用)用途イオンデポジット・鱗(ウロコ)・スケール除去成分フッ化水素カリウム、界面活性剤、塩酸、水液性酸性危険物の類別非危険物
洗車ブラシボディ用 PP先割
マルテー東北石橋¥849税込¥9341本当日出荷毛先を細く割ったPP先割化繊使用した、柔らか仕上げの洗車ブラシ!・作業が楽な通水タイプ!用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)420質量(g)154危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
エクスペルパキン
マルテー東北石橋¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!・作業が楽な通水タイプ!用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン全長(mm)380質量(g)180危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
窓フクピカジェル くもり止め
SOFT99(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷フロントガラスの内側やサイドガラスの垂直面にスプレーしても垂れにくい、ジェルタイプのくもり止め。耐久性に優れ、長期間ガラスのくもり止め効果を発揮します。 クリーニング効果もあるので事前にガラスをきれいにしておく必要がなく、曇りの原因となるガラスの内側の手アカやヤニ汚れなどを落としながらガラスにくもり止め被膜を形成します。UV・IRカットガラスにも対応。成分界面活性剤、アルコール類容量(mL)80廃棄上の注意廃棄の際は中身を使い切ってから捨てるアズワン品番64-8325-03保管環境直射日光の当たる所や40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管する / 使用後はストッパーを90度回してOFF状態に戻し、倒れないように立てて保管する危険物の類別非危険物
強力ウインドウクリーナー
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(500mL)当日出荷ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ 優れた定着力 垂直面でも液垂れしにくい製品 強力なクリーニング効果 発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透 優れた汚れ分解力 20倍の使用効率により、費用を節約 素材に影響なし 塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい色無色質量(g)543,125(品目単位)容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL香りレモンベース化学薬品:水およびプロパノール危険物の類別非危険物
撥水シャンプー30オールカラー用
古河薬品工業(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(4L)当日出荷新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。付属品ノズル仕様30倍希釈トラスコ品番497-2422材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤質量(kg)4.3容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1586
内窓クリーナー
イーグルスター¥3,598税込¥3,9581個(4.5L)当日出荷内窓についたタバコのヤニ・手アカをスッキリ除去。車の内窓に適したマイルドな香りです。適合ヤニ・手アカ危険物の類別非危険物
超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃
ジョイフル(2件のレビュー)¥559税込¥6151個(2L)6日以内出荷シリコン配合で強力撥水!!視界をクリアに保ちます。パウチパックでゴミ排出量が1/3の減少!!危険等級Ⅱ凍結温度(℃)-5危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量230mL危険物の性状水溶性
魁磨き塾 くるくる磨き丸
PROSTAFF(プロスタッフ)(11件のレビュー)¥3,028税込¥3,3311セット当日出荷電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。材質マイクロファイバー質量(g)393寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82危険物の類別非危険物













































![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)