17ページ目: 洗車・清掃

3,014件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねんど状クリーナー ミニ SOFT99

    ねんど状クリーナー ミニ

    SOFT99(9件のレビュー)
    769税込846
    1個(100g)
    当日出荷
    塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。 ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。
    用途塗装面の付着物の除去用成分合成樹脂・研磨材・充填剤トラスコ品番793-7806寸法(mm)70×40×20危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • 超ソフトワックススポンジ ウイルソン

    超ソフトワックススポンジ

    ウイルソン(19件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチスポンジ採用 ボディに優しい 薄くムラなくグングン伸びる
    用途固形ワックスの塗りこみ材質特殊ポリウレタンフォーム寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×30危険物の類別非危険物適合用途ワックス塗布
  • 電子ポリッシャー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ポリッシャー

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
    質量(kg)2.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2心・5
  • ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット)

    ディテール洗車ブラシセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。車の内部・外部清掃に使用できます。乾湿両用で使用できます。スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。
    用途細部の汚れ落とし用材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバーホイールブラシ SIGNET(シグネット)

    マイクロファイバーホイールブラシ

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。
    用途洗車、カーケアに全長(mm)450材質(ブラシ部)マイクロファイバーハンドル長さ(mm)130材質(ハンドル)PP、TPEブラシ長(mm)160危険物の類別非危険物
  • クリンビューガラスコートウルトラタフドロップ クリンビュー

    クリンビューガラスコートウルトラタフドロップ

    クリンビュー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フッ素とシリコンのハイブリッド仕様。Gコート史上最高峰の視界保持率。雨弾き効果4ヶ月持続します。
    用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸/フッ素系撥水剤幅(mm)155高さ(mm)220奥行(mm)76内容量(mL)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • 洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚  34×50cm Apikaa

    洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚 34×50cm

    Apikaa
    9,998税込10,998
    1セット(100枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    自動車・トラック用ボディー拭き上げ用タオル100%綿タオル。 ボディにやさしい洗車タオル。 プロ仕様 綿100%の吸水性抜群洗車拭き上げタオルです。 しっかり拭き上げが可能なサイズ 34×50cm 広げても折りたたんでも使いやすい、ちょうど良いサイズ感。 場所ごとに使い分け色鮮やかな6色展開! 自動車ボディ、車内、足回りなど拭き上げ箇所に応じて色分けが可能です。
    用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質綿100%寸法(mm)340×500質量(g/枚)56危険物の類別非危険物
  • ボディー用グローブ カエルの手 PROSTAFF(プロスタッフ)

    ボディー用グローブ カエルの手

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    708税込779
    1個
    当日出荷
    両面を使い分けができる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。 まるで虫を捕獲するカエルの様にしつこい虫汚れをスルッと落とします! さらに、落としたい汚れに応じて面の使い分けが可能! 虫汚れを絡めて落とす「立体メッシュ面」と、細かな汚れや水アカを落とす「マイクロファイバー面」で汚れの種類に応じて使い分けができます。 油汚れや水アカ、虫・鳥フン・ピッチ等のしつこい汚れをスッキリ落とします。 指先のスリット加工で、グリル部やドアバイザー等の隙間も素手感覚で洗え、車全体をとってもラクに洗車できます。
    質量(g)41寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×175×36危険物の類別非危険物
  • スパ・プレミアムマイクロファイバー洗車モップ ワコー

    スパ・プレミアムマイクロファイバー洗車モップ

    ワコー(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ムートンの様な洗い心地! すべらず、ボディにふれてもキズがつきにくい 毛足の長いマイクロファイバーが毛の奥に汚れを取り込んで細かな汚れもシッカリ落とす! ムートンのようなスムーズな洗い心地! ふわふわのマイクロファイバー生地を使用していますので、塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。 中芯のスポンジを薄型にしていますので、サイドバイザーのすき間や細部もきれいに洗えます。
    材質【本体】ポリエチレン【頭部】ポリウレタンフォーム、ポリエステル・ナイロン【スポンジグリップ】合成ゴム・PVC寸法(mm)約130×349×64.4質量(g)約134危険物の類別非危険物
  • イオンシャワーマグナム ビックツール

    イオンシャワーマグナム

    ビックツール(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
    使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
  • レザー・ケア・バーム AUTOGLYM

    レザー・ケア・バーム

    AUTOGLYM(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(500mL)
    当日出荷
    皮革用保護クリーム。 革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。 定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。 塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
    危険物の類別非危険物
  • ウォッシンググローブ シュアラスター

    ウォッシンググローブ

    シュアラスター(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    愛車にやさしい、やわらかい天然羊毛!。クリーミーな泡立ちのグローブタイプで洗車をスピーディーに。
    材質羊毛寸法(mm)約250×190×40危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 車内ホコリ取り上手 PROSTAFF(プロスタッフ)

    車内ホコリ取り上手

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10枚)
    当日出荷
    合成レザー・プラスチック樹脂部等の汚れをスッキリ落とすウエットタイプのクリーナーシートです。一枚で「汚れ落とし・ツヤ出し」の2通りの作業が出来る万能タイプです。 汚れ落とし:手アカ・ホコリ・タバコのヤニ汚れ等に。 ツヤ出し:高分子シリコンの配合によりしっとりとしたツヤを出し保護します。 手にやさしい植物性アルコール使用。
    質量(g)118シートサイズ(mm)約220×330危険物の類別非危険物
  • クイックウロコレス Q-URO WAKO'S(ワコーズ)

    クイックウロコレス Q-URO

    WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)
    5,280税込5,808
    1本(180g)
    当日出荷
    ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。
    適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油容量(g)180危険物の類別非危険物
  • ブライトマジック 超艶タイヤWAX 耐久強化 カーメイト

    ブライトマジック 超艶タイヤWAX 耐久強化

    カーメイト(7件のレビュー)
    849税込934
    1本(480mL)
    当日出荷
    耐久性に優れた超密着シリコーンを採用。タイヤ表面で強力&柔軟な被膜を形成します。雨や水に強い油性タイプなので、黒いタイヤが約40日間持続。超ツヤ仕上げで、光沢のあるピカピカなツヤが得られます。霧状に噴霧されるミストタイプなので、スプレー時にホイールに液ダレしません。UV(紫外線)を80%以上カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。従来モデル(型番C34)に比べ耐久性が約2倍になった製品です
    用途自動車用タイヤのつや出し及び保護成分シリコーン、紫外線吸収剤、石油系溶剤タイプスプレー形式エアゾール液性油性使用の目安約6台分(普通車タイヤサイズ24本分)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量108mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 液体ガラス被膜剤(ホイール・金属用) クリスタルプロセス

    液体ガラス被膜剤(ホイール・金属用)

    クリスタルプロセス(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(200mL)
    当日出荷
    ブレーキダストや粉じんを寄せ付けない、クリスタルガラスに匹敵する輝きと硬度がでます。 有効成分90%の超硬度被膜を実現しました。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ハンネリコンパウンド 極細 ウイルソン

    ハンネリコンパウンド 極細

    ウイルソン(4件のレビュー)
    749税込824
    1缶(200g)
    当日出荷
    ワックスがけや洗車機のブラシでついた細かいキズを平均粒径1ミクロンの超微粒子パウダーの働きでキレイに消し去ります。補修塗装後の最終磨きにも最適です。
    形状ねり状危険物の類別非危険物
  • すすぎが速いクリーミーシャンプー SOFT99

    すすぎが速いクリーミーシャンプー

    SOFT99(3件のレビュー)
    839税込923
    1本(1L)
    当日出荷
    新開発のすすぎ成分を配合し、洗車中にシャンプー液が白く乾いても汚れや洗浄成分はボディにこびりつきません。夏場の洗車でもすすぎは最後に1回で完了しますので、洗車時間を短縮でき、きめ細かく豊富な泡立ちは強力な洗浄力と気持ちのよい使用感を生み出します。50倍に希釈すればコーティング施工車にもお使いいただけます。全塗装色対応。
    トラスコ品番478-7854内容量(L)1希釈倍率50倍液性中性危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色
  • 超極細 コンパウンド ワックス リキッド リンレイ

    超極細 コンパウンド ワックス リキッド

    リンレイ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(280g)
    当日出荷
    MSP(マイクロセラミックパウダー)配合でキズ消し効果アップ!。最高級カルナバロウ配合で優れたツヤを実現!。従来のコンパウンドと比較し、作業が良好!
    用途塗装の保護及びつや出し成分シリコーン、天然ろう、合成ろう、石油系溶剤(約20%)、研磨剤形状液体形式液体目の粗さ超極細危険物の類別非危険物
  • NX63 ピッチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX63 ピッチクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    819税込901
    1本(420mL)
    当日出荷
    ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
    用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • SpaPlus 水切りワイパー ドライブレード ワコー

    SpaPlus 水切りワイパー ドライブレード

    ワコー(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    洗車後のボディ、ガラスを素早く水切り!。湾曲したゴムブレードが曲面にフィット!。固定式ワイパーなので、力が伝わりやすく作業性が良いのでラクに水滴を取り除きます。
    用途洗車後の水切りに材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー部)合成ゴム寸法(mm)90×20×400質量(g)約76危険物の類別非危険物
  • モンスター 3pH-S 限定セット PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター 3pH-S 限定セット

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    6,198税込6,818
    1セット(1セット)
    当日出荷
    モンスターブランドから革新的ケミカルの新提案。アルカリ性、 酸性、中性、3タイプのシャンプーをセットにした高濃度のpH(ペーハー)シャンプーが誕生しました。 さまざまな汚れに対応し、洗車するだけで車全体をしっかりリセットします。 1.アルカリ性シャンプー「ディープアルカライン」は油汚れ、水アカ・くすみを洗浄して手軽に脱脂。表面の油分を落として酸性汚れを落ちやすい状態にします。 2.酸性シャンプー「フォースアシッド」はイオンデポジットや雨ジミなど、通常のシャンプーで落ちない汚れを落とし、クリアな仕上がりにします。 3.中性シャンプー「スムースニュートラル」は仕上げ洗浄に最適。濃密泡で汚れをまとめて洗浄し、アルカリ性・酸性の残留液もしっかりと落とします。 内容量:3本(1セット)各500ml
    危険物の類別非危険物
  • ALAUNEN ウルトラファインブラシ SOFT99

    ALAUNEN ウルトラファインブラシ

    SOFT99(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    極細毛が奥まで届く!適度なコシで汚れをかき出す!異なる毛材の大小2本セット!。大小で異なる毛材を採用し、エンブレムやボディの隙間などスポンジでは届かない細部まで徹底洗浄できるボディ専用の洗浄ブラシ。柔軟性に優れたワイドヘッドはグリルのような複雑な形状を一気に洗浄でき、腰のあるスリムヘッドは狙った隙間の汚れをピンポイントでかき出します。コーティング施工車やマット塗装車にも使用可能。クルマはもちろん、形状が複雑なバイクのパーツも細部までスッキリ洗浄できます。
    用途自動車ボディ洗浄用セット内容ワイドヘッドブラシ×1本、スリムヘッドブラシ×1本材質ブラシ部:PBT、グリップ:PP、リング部:エラストマー、PP長さ(mm)(大)230、(小)207幅(mm)(大)40、(小)25厚さ(mm)(大)40、(小)25危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバー 伸縮モップ Mitsukin(三金商事)

    マイクロファイバー 伸縮モップ

    Mitsukin(三金商事)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    角度15°という絶妙なカーブが、車の屋根等を洗う時の負担を劇的に軽減してくれます。長さも3段階に調整が可能で、様々な場所の洗車に適しています。モップのヘッドを簡単に外す事ができ、マイクロファイバー部分もボディから取り外せるので清潔に保つことができます。
    材質マイクロファイバー、PP質量(g)475寸法(cm)モップ:28×15全長(cm)110危険物の類別非危険物本体寸法(cm)59/85/110
  • ドロップショット2撥水タイプ Pellucid(旧MIRAREED)

    ドロップショット2撥水タイプ

    Pellucid(旧MIRAREED)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    撥水ガラスコーテイングが雨や汚れを弾き鏡の様なボデイに導きます。濡れたままスプレーして拭くだけの簡単施工。ボデイ撥水耐久6ヶ月/ウインドウ撥水耐久3ヶ月。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
    用途車の洗車付属品コーティング施工専用拭き取りクロス成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/エタノール内容量(mL)210液性中性耐久性ボディ撥水耐久:約6ヶ月/ウインドウ撥水耐久:3ヶ月危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し、防汚
  • 伸縮柄 洗車柄付ブラシ ワコー

    伸縮柄 洗車柄付ブラシ

    ワコー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。ブラシタイプ。
    用途車の洗車材質PET/PP/アルミニウム/ABS/PP/TPE/合成ゴム危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • シャインポリッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    シャインポリッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。600mAのギアレスモーターにより低振動低騒音。最大回転数3800/分の高速モーター採用。理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより誰でも気軽に均一なワックス掛け作業が出来ます。
    用途車の洗車幅(mm)250高さ(mm)220奥行(mm)250電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)10パット径(Φmm)152危険物の類別非危険物
  • モンスター ステインリーパー PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター ステインリーパー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(100mL)
    当日出荷
    シャンプーでは落ちないボディーのウロコを驚異の溶解力で落とす、イオンデポジット除去剤です。 塗装面のウロコ状の「イオンデポジット・スケール」に強力浸透し溶解。 軽くなでるだけで驚く程スーッと落ちます。 コンパウンドタイプとは違い、力をかけずに落とせるので細部までしっかり作業できます。 さらに、手入れしにくい未塗装樹脂の白ボケ汚れもスッキリ落ち、本来の黒色が甦ります。 ウロコや白ボケ汚れをしっかり落とすことで、コーティングやワックスの本来の効果(艶・撥水・耐久)が発揮できます。 削らず落とす、ノーコンパンドタイプ。全塗装色対応。 100ml(普通車2~3台分)
    幅(mm)120高さ(mm)200質量(g)205奥行(mm)43危険物の類別非危険物
  • タイヤワックスブラシ取替用 ワコー

    タイヤワックスブラシ取替用

    ワコー
    479税込527
    1個
    当日出荷
    扁平タイヤにもぬり易い。ブラシタイプ。CW-12の取替用です。
    用途洗車幅(mm)105高さ(mm)145奥行(mm)60材質(毛)PET危険物の類別非危険物材質(台座)PP適合用途洗車
  • タイヤワックス用ブラシ ワコー

    タイヤワックス用ブラシ

    ワコー(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    扁平タイヤにもぬり易い。ブラシタイプ。
    用途洗車幅(mm)120高さ(mm)325奥行(mm)60材質(柄部)PP・TPO材質(毛)PET危険物の類別非危険物材質(台座)PP適合用途洗車
  • マイクロファイバータオルクロス Modes

    マイクロファイバータオルクロス

    Modes
    899税込989
    1袋(6枚)
    当日出荷
    プロの現場の声を元に製作されたこだわりのマイクロファイバータオルクロス。 8μmの超極細立体構造繊維により汚れをしっかりキャッチします。 表面に毛足6mmのタオル地、裏面は毛足2mmのクロス地としており、ソフトな磨き上げや、しっかり汚れ取りなど用途に合わせて使い分けができます。 1枚で約500mlを吸水できます。 また合成繊維だから軽く絞れ、速乾力は通常の綿タオルの約7倍! 商品タグは作業の邪魔になりますので付けていません。 からぶき・水ぶきのどちらでもご使用いただけます。 水ぶきの場合は固く絞ってからご使用ください。 ご使用後は水または石鹸・中性洗剤で洗いよく絞って乾燥させてください。 その場合、色落ちする事が有りますのでご注意ください。
    用途WAX・コーテイングの拭き上げ、洗車後の拭き上げ、パーツ磨き、工具磨き・艶出し、メッキパーツ磨き・艶出し、ナビ画面・コントロールパネル・タブレット・スマホ・窓などの汚れや手垢取りなど材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)410×410オレンジ危険物の類別非危険物
  • Q2M SilkDryer S シルクドライヤー 50x55 cm GYEON(ジーオン)

    Q2M SilkDryer S シルクドライヤー 50x55 cm

    GYEON(ジーオン)(6件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。 その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
    ブルーサイズS寸法(cm)50×55危険物の類別非危険物
  • TOOLBOX(R) ショップタオル(ケース付) ブルー SELLARS

    TOOLBOX(R) ショップタオル(ケース付) ブルー

    SELLARS(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(200カット)ほか
    当日出荷
    急な雨や湿気の多い場所でもケースがウエスをドライに保ちます。 吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。 青色なので油汚れが目立ちにくいです。
    用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。仕様ポップアップ材質DRCペーパーブルー高さ(mm)255長さ(m)61シートサイズ(mm)250×300危険物の類別非危険物
  • NEWオールマイティーマルチクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    NEWオールマイティーマルチクリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
    909税込1,000
    1個(500mL)
    当日出荷
    車のあらゆる汚れをこれ1本で強力に除去するマルチクリーナーです。 車のボディーや、ガラス・ホイール・ダッシュボード・内装等の汚れをスッキリ除去! 新配合のレモン酸とオレンジオイルのW配合で、タバコのヤニ、花粉・ホコリ、油汚れ、手アカ、虫汚れ、鳥フン等、あらゆる汚れを落とします。 また、ご家庭の換気扇・レンジ回り・風呂・トイレ等にも使え、特に気になる油汚れや水アカ等をスッキリ落とします。 ノーコンパウンドで素材を傷めず、手にもやさしくお使い頂ける超便利アイテムです。
    質量(g)580寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×110×58危険物の類別非危険物
  • 本革&合皮用ウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    本革&合皮用ウェットクロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(10枚)
    当日出荷
    本革・合皮のシート・ハンドル等の革専用のウエットクロスです。 1枚取り出しサッと拭くだけで「汚れ落とし・しっとり艶出し」のW効果が得られます。 ハンドルやシートに艶を出すと同時にすべり防止効果を与え、操作時や着座時のすべりを防ぎます。 また、紫外線吸収剤配合により気になる劣化を効果的に防ぎます。 いつも触れる革をキレイにする事で快適な車内空間を保ちます。 ・天然保護成分:しっとりとした自然な艶を与え、革の表面を保護します。 ・防汚効果:革に水分を浸透しにくくする撥水被膜で汗・雨による水汚れを防ぎます。 ・抗菌剤配合:カビや菌の発生を防ぎます。
    質量(g)88寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×135×19危険物の類別非危険物
  • 1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース

    1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)

    中部高圧ホース
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
    常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
  • RAIN・X アメハジキクリーナー 錦之堂

    RAIN・X アメハジキクリーナー

    錦之堂
    1,098税込1,208
    1個(680mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 撥水シャンプーECO100 4L 横浜油脂工業(Linda)

    撥水シャンプーECO100 4L

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
    用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ仕様中性100倍希釈4L減容ボトル材質界面活性剤、撥水剤、溶剤質量(kg)4.06容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
  • コンパウンド用スポンジ2P 武蔵ホルト

    コンパウンド用スポンジ2P

    武蔵ホルト(4件のレビュー)
    669税込736
    1セット(2個)
    当日出荷
    コンパウンドでの磨き作業時に使用することで均一に力が加わりムラなくスピーディーな作業が可能です。 2色のスポンジなのでコンパウンドの粒子に合わせ使い分けが可能です。 「高密度ウレタンスポンジ」を使用しているため、スポンジの穴が極めて小さくなっており、コンパウンドを吸い込みにくく尚且つ空気は通す為、研磨の熱を冷却する効果がります。
    材質発泡硬質スポンジ寸法(mm)90×65×30グレー/ブラック危険物の類別非危険物適合用途コンパウンド磨き
  • ゼロバリア シュアラスター

    ゼロバリア

    シュアラスター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(200mL)
    当日出荷
    狙った箇所にスプレーするだけで「ウィルス・菌・ニオイを徹底除去!」 99%の除菌力を発揮!。車内やお部屋などに使用可能です。2000種類以上の細菌・カビに効果のある原液を使用し、持続型有機複合剤の忌避効果により、抗菌・防カビ・防臭効果が長く続きます。アルコールや塩素は無添加の中性タイプなので、チャイルドシートなどにも安心してご使用いただけます。無香タイプ。
    危険物の類別非危険物
洗車・清掃