絞り込み
容量(mL)
ノズル長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
575件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。過酷な現場や頻繁な使用にも耐える、頑丈なオール亜鉛ボディ。冷水・温水どちらも使用可能。
    仕様プラグなし全長(mm)183質量(g)340種類【スプレー】 ジェット、コーン(2種)最高使用圧力125使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)亜鉛危険物の類別非危険物
  • 12.0L ハンドスプレー(背負型) エスコ

    12.0L ハンドスプレー(背負型)

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個(12L)
    翌日出荷
    二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー
    仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VESPシリーズ KWAZAR CORPORATION

    蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VESPシリーズ

    KWAZAR CORPORATION
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ノズルは可動式のため、いろんな体勢での噴霧が可能で、ノズルを回すと噴射をミスト~ストレートに調整可能です。液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。
    危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORFMシリーズ KWAZAR CORPORATION

    蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORFMシリーズ

    KWAZAR CORPORATION
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    3種類(標準・スノー・ウェット)のフォーミングカートリッジが付属し、泡の種類を変えられます。最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。
    タイプ危険物の類別非危険物液量(L)最大使用6
  • 蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORSPシリーズ KWAZAR CORPORATION

    蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORSPシリーズ

    KWAZAR CORPORATION
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。
    危険物の類別非危険物
  • トラスト スプレーボトル TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト スプレーボトル

    TRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト スプレーノズル

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    499税込549
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0204
  • 20L ペール缶(ラグタイプ) エスコ

    20L ペール缶(ラグタイプ)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1缶
    翌日出荷
    容量(L)20危険物の類別非危険物
  • 15.1L ハンドスプレー(背負型) エスコ

    15.1L ハンドスプレー(背負型)

    エスコ
    34,900税込38,390
    1個
    翌日出荷
    タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います
    容量(L)15.1危険物の類別非危険物
  • [EA115MK-2・3用] 交換用シールガスケット エスコ

    [EA115MK-2・3用] 交換用シールガスケット

    エスコ
    7,170税込7,887
    1セット
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA115MK-1用] 交換用エクステンションノズル エスコ

    [EA115MK-1用] 交換用エクステンションノズル

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA115MK-1~3用] 交換用ホース エスコ

    [EA115MK-1~3用] 交換用ホース

    エスコ
    8,430税込9,273
    1セット
    翌日出荷
    セット内容EA115MK-1、-2用ホースアッセンブリー、<セット内容>4点セット、 ホース×1本、金属製ホースバンド×2個、ゴム製ホースバンド×1個ホース内径(Φmm)6.3515名称ホースホース長さ(cm)107危険物の類別非危険物全質量(g)212
  • [EA115MK-1用] 交換用噴射レバー エスコ

    [EA115MK-1用] 交換用噴射レバー

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 500cc スプレーボトル(ホルダー付) エスコ

    500cc スプレーボトル(ホルダー付)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    ホルダーにはベルトループ付きで、ボトルを腰に装着可能です
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 950ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付) エスコ

    950ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)950危険物の類別非危険物
  • 950ml ホーススプレー(混合タンク付) エスコ

    950ml ホーススプレー(混合タンク付)

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)950危険物の類別非危険物
  • 7.5L ハンドスプレー(アセトン対応) エスコ

    7.5L ハンドスプレー(アセトン対応)

    エスコ
    25,500税込28,050
    1個
    翌日出荷
    目詰まりを防止するためのフィルターが付いています
    容量(L)7.5危険物の類別非危険物
  • 1.4L ハンドスプレー(アセトン対応) エスコ

    1.4L ハンドスプレー(アセトン対応)

    エスコ(1件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    細かいミストから粗いスプレーまで調節可能
    容量(L)1.4危険物の類別非危険物
  • メモリ付き漏斗(オイラー) GROZ

    メモリ付き漏斗(オイラー)

    GROZ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。 ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。
    トラスコ品番196-1129材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR質量(kg)0.73容量(mL)2000高さ(mm)310アズワン品番64-8608-68危険物の類別非危険物
  • オイラー GROZ

    オイラー

    GROZ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。 ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。 メモリ付きのオイラーをオイル、ディーゼル、ガソリン、灯油などで使用するために設計されたユニークなデザインです。
    トラスコ品番206-3446材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR質量(kg)0.7容量(mL)2000高さ(mm)310アズワン品番64-8608-65危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル フルプラ

    ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル

    フルプラ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1ケース(12個)
    3日以内出荷
    ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 ホースが動くので斜めに傾けても噴霧できます。 (逆さまでは噴霧出来ません)
    用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧にトラスコ品番200-3933材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(メッキ)幅(mm)95ライトブルー容量(mL)500高さ(mm)250質量(g)125奥行(mm)270ノズル長(mm)180吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
  • 3Lオイルバケツ エスコ

    3Lオイルバケツ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です。
    仕様キャリーハンドル付材質ブリキ容量(L)3ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)19
  • 125mlオイラー(ポリエチレン製) エスコ

    125mlオイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷
    用途オイル、酸性液体等に材質ポリエチレン容量(mL)125ノズル長(mm)40危険物の類別非危険物
  • 背負型スプレー エスコ

    背負型スプレー

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    タンクの横揺れを防ぐ腰ベルト、ベルトのずれ落ちを防ぐ補助バンド付。 ダイヤフラムポンプ。 使いやすい、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。 片手で加圧、手軽に噴霧できます。 計量設計&パッド・ベルト付。 高い耐久性の高品質ダイヤフラムとステンレス製ギヤ・ラックを採用。
    付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ仕様加圧式スプレー材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ切替方式【噴霧切替】縦型二頭口噴口: 霧状、カバー付泡状除草噴口: 泡状接続ねじ噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4最高圧力(MPa)締め切り時:0.4(4kgf/cm2)ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600使用液消毒、除草用薬液(※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。)噴霧量(L/min)縦型(0.3MPa時):0.7、縦型 (0.15MPa時):0.53、カバー付泡状 (0.3MPa時):0.6、カバー付泡状(0.15MPa時):0.35噴霧圧力MPa(kgf/cm2)【常用】3(約0.3Mpa)作動圧力(MPa[kgf/cm2])【安全弁】4(0.4Mpa)危険物の類別非危険物
  • オイラー用アルミノズル PRESSOL

    オイラー用アルミノズル

    PRESSOL
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物直径(mm)6
  • 塩ビナンコー瓶 コクゴ

    塩ビナンコー瓶

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷
    口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
    材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
  • ブラッシングスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ブラッシングスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    ブラシで汚れを落としながらジェット噴射で洗い流せます。スプレーノズルに替えれば霧吹きにも使えます。振り子式チューブなのでどんな角度でもスプレーできます。
    材質(本体・ブラシ)ポリプロピレン・ポリエチレン、(ホース)シリコン質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×32×340危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式スプレー BERRY1.5 MATABi

    蓄圧式スプレー BERRY1.5

    MATABi
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ガーデニングに適したデザイン性に優れるスプレーです。人間工学に基づいた半透明のタンクを備え、液体の残量を確認できます。霧状からジェット状に調整可能です。
    用途ガーデニング用。仕様MATABi 蓄圧式スプレー BERRY1.5トラスコ品番858-0921材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリアセタール(POM)幅(mm)150容量(mL)1000高さ(mm)260質量(g)430奥行(mm)150危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825
  • 蓄圧式スプレー 3132PJ CLEANER MESTO

    蓄圧式スプレー 3132PJ CLEANER

    MESTO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-0705材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:バイトン[[(R)]]幅(mm)260ホワイト容量(mL)1500高さ(mm)290質量(g)430奥行(mm)130危険物の類別非危険物
  • 11.4L ハンドスプレー エスコ

    11.4L ハンドスプレー

    エスコ
    20,100税込22,110
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
    エスコ品番EA115MM-33材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2.3容量(L)11.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
  • 7.6L ハンドスプレー エスコ

    7.6L ハンドスプレー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
    エスコ品番EA115MM-32材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
  • 7.6L ハンドスプレー エスコ

    7.6L ハンドスプレー

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
    エスコ品番EA115MM-22材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)1.1容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710ホース長さ(m)850ノズル長(mm)450危険物の類別非危険物
  • 3.8L ハンドスプレー エスコ

    3.8L ハンドスプレー

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    4日以内出荷
    加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 タンク内フィルター付。
    エスコ品番EA115MM-16材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー質量(g)720容量(L)3.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×330ノズル長(mm)250ホース長さ(mm)900危険物の類別非危険物
  • 1.0L ハンドスプレー エスコ

    1.0L ハンドスプレー

    エスコ
    4,270税込4,697
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
    用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してくださいエスコ品番EA115ML-1材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮質量(g)242容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220危険物の類別非危険物
  • 22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ

    22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

    エスコ
    116,900税込128,590
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。 手元でロックすることで、連続吐出可能。 ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。
    エスコ品番EA115MK-3材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮質量(kg)12.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430タンク容量(L)22.7ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)3000危険物の類別非危険物
  • 11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ

    11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

    エスコ
    74,800税込82,280
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
    エスコ品番EA115MK-2材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)4.6容量(L)11.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)1600最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
  • 290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製) エスコ

    290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA990B-13材質スチール容量(L)0.29ノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物
  • クリップキャップトリガースプレー ヤクセル

    クリップキャップトリガースプレー

    ヤクセル
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    詰め替える必要がないので、手間がかからず、こぼしません。500ml以下のほとんどの詰換袋に使用できます。
    材質PP樹脂全長(mm)280危険物の類別非危険物TKG品番9-1327-1601TKG品番(2017)6-1183-1601
  • エコP用ニューハードケース コニシ

    エコP用ニューハードケース

    コニシ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番449-2439適合本体05125 / 05127材質プラスチック樹脂質量(g)410危険物の類別非危険物
  • ハンディレバースプレー パオック

    ハンディレバースプレー

    パオック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途液体の吹き付けに材質ポリスチレン全長(mm)70容量(mL)500高さ(mm)250質量(g)101全幅(mm)130目盛(mL)50使用流体液体危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル