カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(31)
- 200~300未満(26)
- 300~400未満(54)
- 400~500未満(17)
- 500~600未満(112)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(6)
- 1000~2000未満(91)
- 2000~3000未満(33)
- 3000~4000未満(18)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(30)
- 7000~8000未満(5)
- 10000~20000未満(6)
- 容量(mL)をもっと見る
色
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(143)
- フルプラ(60)
- ダリヤ(マルハチ産業)(37)
- TRUSCO(37)
- ワーナーケミカル(21)
- BOLL(12)
- EPOCA(12)
- PRESSOL(10)
- ミツギロン(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- AZ(エーゼット)(6)
- 日平機器(6)
- 古河薬品工業(6)
- 槌屋ヤック(6)
- いけうち(6)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 瑞穂化成工業(5)
- 浅香工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
EA991BC-52・72用替えノズル
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
広角充円錐ノズル
いけうち¥1,198税込¥1,3181個当日出荷●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8583危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
標準充円錐ノズル
いけうち¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製
いけうち(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブリキジョウゴ フレキシブルタイプ
マト¥5,798税込¥6,3781個当日出荷注油口が柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。広口で油を注ぎやすいです。0.7mmのメッシュ付きで異物の混入を防ぐことができます。持ちやすい取って付きです。ブリキなので丈夫です。用途油の補充用に。付属品ろ過用メッシュ0.7mm材質錫メッキスチール色シルバーノズル長(mm)400危険物の類別非危険物
霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414)
ワーナーケミカル¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414)色赤容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
300ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷目盛付仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml危険物の類別非危険物
小判トンガリキャップ容器
撥水道場¥209税込¥2301個9日以内出荷材質HDPE幅(mm)55色白容量(mL)200高さ(mm)220質量(g)26奥行(mm)40口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレー食品用アルファ
フルプラ¥18,980税込¥20,8781ケース(12個)当日出荷食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約2mLトラスコ品番200-3930材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)120色アイボリー容量(mL)1000高さ(mm)280質量(g)187奥行(mm)152アズワン品番64-4201-27危険物の類別非危険物
塩ビナンコー瓶
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。容量(mL)3000高さ(mm)256寸法(Φmm)同:134危険物の類別非危険物
ポータブルスプレーイージーショット2500
タイムケミカル¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。 スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に 詰め替えて繰り返し使用することができます。 一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。 コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5~0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。 水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。 本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。 空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)容量(mL)1000材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900高さ(cm)22危険物の類別非危険物液量(mL)1000
ツートンスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)¥479税込¥5271個当日出荷材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×270危険物の類別非危険物![蓄圧式スプレー FOAM1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608462-180425-02.jpg)
蓄圧式スプレー FOAM1.5
IK[農業機械]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。泡状に噴射します。用途クリーニング用。ペスト対策用。トラスコ品番856-9933材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160容量(mL)750高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 EPDM
EPOCA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。洗浄剤、液体ワックス、消毒剤などに使用できます。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9162材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)104容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)399奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
蓄圧式スプレー 3132BJ CLEANER
MESTO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番828-0706材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)260色ホワイト容量(mL)1500高さ(mm)290質量(g)430奥行(mm)130危険物の類別非危険物
ハンド式スプレーTGSー105用容器
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。トラスコ品番819-5237適合機種TGS105材質透明PET、G樹脂容量(mL)1000質量(g)96寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。エスコ品番EA115MK-1材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)2.5容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340ノズル長(mm)304ホース長さ(mm)940最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
M8x1.25mm オイルカップ
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
3L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341容量(L)3目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
180ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,190税込¥4,6091個翌々日出荷エスコ品番EA990B-11材質スチール容量(L)0.18ノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物
GC-1・2用ノズルキャップ付
BOLL(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷GC-1・2用ノズルキャップ付です。寸法(mm)H220×W31×D31質量(g)12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応





























![蓄圧式スプレー FOAM1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608462-180425-02.jpg)












![[ 5リットル] オイルバケツ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03723422-180827-02.jpg)