絞り込み
容量(mL)
ノズル長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
575件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペール缶用バンド エスコ

    ペール缶用バンド

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA115MK-1用] 交換用ノズル エスコ

    [EA115MK-1用] 交換用ノズル

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA115MK-2・3用] 交換用エクステンションノズル エスコ

    [EA115MK-2・3用] 交換用エクステンションノズル

    エスコ
    5,430税込5,973
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒 エスコ

    750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)750危険物の類別非危険物
  • 小判トンガリキャップ容器 撥水道場

    小判トンガリキャップ容器

    撥水道場
    209税込230
    1個
    9日以内出荷
    材質HDPE幅(mm)55容量(mL)200高さ(mm)220質量(g)26奥行(mm)40口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20mlオイラー(ポリエチレン製) エスコ

    20mlオイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    290税込319
    1個
    当日出荷
    用途オイル、酸性液体等に材質ポリエチレン容量(mL)20ノズル長(mm)40危険物の類別非危険物
  • ポケットオイラー PRESSOL

    ポケットオイラー

    PRESSOL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50質量(g)23全高(mm)130ノズル長(mm)48危険物の類別非危険物
  • フタ付オイルジョッキ PRESSOL

    フタ付オイルジョッキ

    PRESSOL
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • ストレートノズル 150MM M10X1 PRESSOL

    ストレートノズル 150MM M10X1

    PRESSOL
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)150ねじ径M10×1危険物の類別非危険物
  • オイラー用フレックスノズル PRESSOL

    オイラー用フレックスノズル

    PRESSOL
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物直径(mm)11
  • 塩ビナンコー瓶 コクゴ

    塩ビナンコー瓶

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
    容量(mL)3000高さ(mm)256寸法(Φmm)同:134危険物の類別非危険物
  • ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)

    ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)

    ダリヤ(マルハチ産業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    どんな角度でもスプレー可能
    用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×270危険物の類別非危険物
  • ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)

    ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)

    ダリヤ(マルハチ産業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    どんな角度でもスプレー可能
    用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×270危険物の類別非危険物
  • オイルポンプ いっ滴 ダリヤ(マルハチ産業)

    オイルポンプ いっ滴

    ダリヤ(マルハチ産業)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:ポリプロピレン、キャップ:AS樹脂、ボトル:PET.G 樹脂容量(mL)60質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×125耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレヤー 環境機器

    ハンドスプレヤー

    環境機器
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    軽量で片手で容易に加圧できます。
    種別IK-1.5材質タンク/HDPE(高密度ポリエチレン)容量(L)1寸法(Φ×mm)140×270アズワン品番6-6039-11危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式噴霧器 EX100 GLORIA

    蓄圧式噴霧器 EX100

    GLORIA
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
    用途有機溶剤含有の薬剤の散布。仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180容量(mL)1000高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • 蓄圧式スプレー 3132BJ CLEANER MESTO

    蓄圧式スプレー 3132BJ CLEANER

    MESTO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-0706材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)260ホワイト容量(mL)1500高さ(mm)290質量(g)430奥行(mm)130危険物の類別非危険物
  • ハンド式スプレーTGSー105用容器 TRUSCO

    ハンド式スプレーTGSー105用容器

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。
    トラスコ品番819-5237適合機種TGS105材質透明PET、G樹脂容量(mL)1000質量(g)96寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200危険物の類別非危険物
  • 7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ

    7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
    エスコ品番EA115MK-1材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)2.5容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340ノズル長(mm)304ホース長さ(mm)940最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
  • M8x1.25mm オイルカップ エスコ

    M8x1.25mm オイルカップ

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
  • G 1/2"x100mm アクリルオイラー エスコ

    G 1/2"x100mm アクリルオイラー

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個(530mL)
    5日以内出荷
    エスコ品番EA991CV-44材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG1/2
  • 3L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    3L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    当日出荷
    目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
    エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341容量(L)3目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 1L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    1L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
    エスコ品番EA991BC-100A材質ポリエチレン質量(g)131容量(L)1目盛0.25Lを下限として0.5、0.75、1Lノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ

    290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)

    エスコ(3件のレビュー)
    5,170税込5,687
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA990B-14材質スチール容量(L)0.29ノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
  • 180ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ

    180ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)

    エスコ
    4,630税込5,093
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA990B-12材質スチール容量(L)0.18ノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
  • 180ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製) エスコ

    180ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,190税込4,609
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA990B-11材質スチール容量(L)0.18ノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレーミエール フルプラ

    ダイヤスプレーミエール

    フルプラ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    仕様透明ボトル材質(ビン)PE/(本体)PP/(ノズル)樹脂アイボリー容量(mL)500高さ(mm)2121目盛(mL)100底径(Φmm)95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドスプレヤー 環境機器

    ハンドスプレヤー

    環境機器
    22,572税込24,829
    1個
    翌々日出荷
  • 詰替式 充填スプレー缶(NX9001) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    詰替式 充填スプレー缶(NX9001)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    つめかえ用のスプレー容器 逆さ吹きができます。 ※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。 ※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。 ※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
    危険物の類別非危険物特性逆さ噴射可
  • [ 5リットル] オイルバケツ エスコ

    [ 5リットル] オイルバケツ

    エスコ(1件のレビュー)
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991GA-5容量(L)5危険物の類別非危険物
  • フルプラオイラー 307用ノズルキャップ フルプラ

    フルプラオイラー 307用ノズルキャップ

    フルプラ
    90税込99
    1個
    当日出荷
    適合フルプラオイラー307危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.3705/3710用噴霧口セット フルプラ

    No.3705/3710用噴霧口セット

    フルプラ
    499税込549
    1セット
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • バスポンプ デジPOMPA ミツギロン

    バスポンプ デジPOMPA

    ミツギロン
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    デジタルタイマーボタン付きのバスポンプで簡単に操作が行えます。必要なものが全てセットになっているので買ってすぐに使えます。3m抗菌ホースにつけ収納に便利なBOX付きです。お風呂の残り湯を洗濯に再利用できます。
    トラスコ品番268-5997材質PP、PC、PVC、ABSホース長さ(m)3危険物の類別非危険物内径(mm)15
  • 楽らくスプレーヤー エバーメイト

    楽らくスプレーヤー

    エバーメイト
    879税込967
    1本
    3日以内出荷
    キメ細やかな霧が作れて、親指ひとつでスプレーできます。ポンプ部に毛クズがが付きにくい構造。
    容量(cc)300危険物の類別非危険物
  • チャーリー スプレイヤー ミニ 三信

    チャーリー スプレイヤー ミニ

    三信
    1,298税込1,428
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    最大の特徴はスプレー缶のような噴射力。微細で上品な霧状ミストが噴射方向に均一に拡散します。手になじむ持ちやすい形状。
    材質ヘッド:PPM、容器:バイオPE+HPEホワイト容量(mL)100質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×46×59危険物の類別非危険物
  • コートボトル用トリガー(950ccコートボトル専用のスプレーノズル) アムテック

    コートボトル用トリガー(950ccコートボトル専用のスプレーノズル)

    アムテック
    4,798税込5,278
    1式(5個)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌々日出荷
    噴出し口の切替によって、液体を霧状とストレートに使い分けることができます。ボトルも持ちやすい形状になっています。
    材質容器:ポリエチレン寸法(mm)89×84×243質量(g)80容量(L)0.5危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    プラグ付(3/4”BSP雄ねじ)。水量調節ツマミ付き。スプレーパターン1種(ストリーム)。
    材質ABS・亜鉛ダイカスト全長(mm)150接続ねじ3/4”BSPメス危険物の類別非危険物
  • TA359YB-3(伸縮ノズルセット) イチネンTASCO

    TA359YB-3(伸縮ノズルセット)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット。様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
    その他【伸縮ノズル】680~1780mm寸法(mm)550×Φ190危険物の類別非危険物
  • TA359YB-2(伸縮ノズルセット) イチネンTASCO

    TA359YB-2(伸縮ノズルセット)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット。様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
    その他【伸縮ノズル】520~1300mm寸法(mm)450×Φ190危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル