絞り込み
容量(mL)
ノズル長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
575件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズルセット エスコ

    ノズルセット

    エスコ
    4,230税込4,653
    1セット
    翌日出荷
    EA115ML-11用替ノズルセット。
    危険物の類別非危険物
  • 測定カップ ハゼット

    測定カップ

    ハゼット
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイラー ハゼット

    オイラー

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番545-4813危険物の類別非危険物
  • PEPI‐50 TAKEMOTO

    PEPI‐50

    TAKEMOTO
    89税込98
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
    トラスコ品番772-5817材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)35透明容量(mL)57高さ(mm)80奥行(mm)35名称容器危険物の類別非危険物
  • コンパクトトリガーZ-305-C060F-S03(乳白)F-460(97-0)R160 TAKEMOTO

    コンパクトトリガーZ-305-C060F-S03(乳白)F-460(97-0)R160

    TAKEMOTO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    押しやすいデザインで幅広い用途で使用できます。
    トラスコ品番361-8632材質本体:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリエチレン(PE)幅(mm)55高さ(mm)56奥行(mm)28ノズル長(mm)160危険物の類別非危険物
  • PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付 TAKEMOTO

    PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付

    TAKEMOTO
    349税込384
    1個
    当日出荷
    高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能なキャップです。
    トラスコ品番772-6121材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)110高さ(mm)47奥行(mm)110名称キャップ危険物の類別非危険物
  • 充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち

    充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製

    いけうち
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPR-M501 注液口 (BPC充填機用) 槌屋ヤック

    CPR-M501 注液口 (BPC充填機用)

    槌屋ヤック
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC-200)の交換用注液口です。
    危険物の類別非危険物
  • メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2 槌屋ヤック

    メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC-200)専用の注液口と三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約265mm)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。
    危険物の類別非危険物
  • メンテナンスキット7 バルブホースセット2 槌屋ヤック

    メンテナンスキット7 バルブホースセット2

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC200)専用の充填シリンダーと三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約180mm)1本/交換用ナット2個/交換用スリーブ2個のセット。
    危険物の類別非危険物
  • 定量コック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    定量コック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    用途パーツ&ブレーキクリーナーT、M-1クリーナー、2Bクリーナーを充填する際に使用します危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレー ミスト TRUSCO

    スプレー ミスト

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。
    用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400Aセット内容キャップ材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)透明吐出量(mL)0.15危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150
  • ブリキジョウゴ用フィルター マト

    ブリキジョウゴ用フィルター

    マト
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    フィルター目が細かく小さな異物の混入も防げます。0.25mmと細かい目です。
    用途油の補充用に。トラスコ品番258-1153適合機種3361600、3361709、3361624、3361716材質錫メッキスチールシルバー危険物の類別非危険物
  • ブリキジョウゴ マト

    ブリキジョウゴ

    マト
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    0.7mmのフィルター付きで異物の混入を防ぐことができます。広口で油を注ぎやすいです。持ちやすい取って付きです。
    用途油の補充用に。付属品ろ過用メッシュ0.7mm材質錫メッキスチールシルバーノズル長(mm)125危険物の類別非危険物
  • ブリキオイルジョッキ フレキシブルタイプ マト

    ブリキオイルジョッキ フレキシブルタイプ

    マト
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ノズルは柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。ブリキなので丈夫です。
    用途潤滑油の計量、補充用に。材質錫メッキスチールシルバーノズル長(mm)225危険物の類別非危険物
  • 霧美人 本体 ワーナーケミカル

    霧美人 本体

    ワーナーケミカル
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
    用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
  • 霧美人2点セット(本体・バッテリー7034) ワーナーケミカル

    霧美人2点セット(本体・バッテリー7034)

    ワーナーケミカル
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
    用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
  • USAG プラスチックオイラー300ml USAG

    USAG プラスチックオイラー300ml

    USAG
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    プラスチックボディのポンプ式オイラーです
    容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • USAG プラスチックオイラー500ml USAG

    USAG プラスチックオイラー500ml

    USAG
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    プラスチックボディのポンプ式オイラーです
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • USAG 金属製オイラー500ml USAG

    USAG 金属製オイラー500ml

    USAG
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルメタルスパウトとエナメル鋼板のボディを備えたポンプモデル 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップ
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    用途塗布のし難い所、奥行きのある所への塗布危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    159税込175
    1本
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    43税込47
    1本
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ

    480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ 組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です 大きくて安定したベース
    仕様●容量:480ml●ノズル長:254mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル危険物の類別非危険物
  • ロングスプレーノズル(温水対応) エスコ

    ロングスプレーノズル(温水対応)

    エスコ
    6,170税込6,787
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています。調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応。トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます。
    用途衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適仕様プラグなし材質【ボディ】プラスチック、【ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780質量(g)476種類【スプレー】 ジェット、フラット(2種)接続ねじ3/4”NHメス危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。過酷な現場や頻繁な使用にも耐える、頑丈なオール亜鉛ボディ。冷水・温水どちらも使用可能。
    仕様プラグなし全長(mm)183質量(g)340種類【スプレー】 ジェット、コーン(2種)最高使用圧力125使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)亜鉛危険物の類別非危険物
  • 12.0L ハンドスプレー(背負型) エスコ

    12.0L ハンドスプレー(背負型)

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個(12L)
    翌日出荷
    二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー
    仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ危険物の類別非危険物
  • キャニオンスプレー PP 500mL TGK(東京硝子器械)

    キャニオンスプレー PP 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
    材質PP、ポリアセタール、HDPE容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VEFMシリーズ KWAZAR CORPORATION

    蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VEFMシリーズ

    KWAZAR CORPORATION
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。3種類(標準・スノーウェット)のフォーミングノズルが付属し、泡の種類を変えられます。
    タイプ危険物の類別非危険物液量(L)最大使用2
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル