絞り込み
容量(mL)
ノズル長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
575件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレー ハンディ型 HDPE TGK(東京硝子器械)

    スプレー ハンディ型 HDPE

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。
  • 1L オイルジョッキ エスコ

    1L オイルジョッキ

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    仕様耐油、耐薬品性エスコ品番EA991A材質容量(L)1危険物の類別非危険物ノズルタイプフレキシブル
  • ポンプオイラー エスコ

    ポンプオイラー

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ダリヤ全自動スプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ダリヤ全自動スプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮製危険物の類別非危険物
  • ミニスプレイヤー130ml Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    ミニスプレイヤー130ml

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    手のひらサイズのミニスプレイヤー。液漏れ防止のストッパー付き。
    質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×60×85耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル (工業用) エスコ

    スプレーボトル (工業用)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌々日出荷
    洗剤、溶剤、クリーニング剤等に使用可。アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸等には使用不可。先端を調整すると噴霧・直射・止水の切替可能。
    質量(g)110容量(L)0.75寸法(Φ×高さH)(mm)100×200材質(ノズル)真鍮材質(タンク)高密度ポリエチレン吐出量(mL/ストローク)0.75危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル (ロング) エスコ

    スプレーノズル (ロング)

    エスコ
    685税込754
    1本
    翌日出荷
    スプレーパターン2種(ノズル2個付き)(直射、拡散)。水量調節可能。プラグ付き。
    材質亜鉛ダイキャスト、真鍮、アルミ全長(mm)790接続ねじ3/4"BSPオス危険物の類別非危険物
  • PS アルコールスプレー容器 500ml 太鼓型 PackStyle(パックスタイル)

    PS アルコールスプレー容器 500ml 太鼓型

    PackStyle(パックスタイル)
    7,298税込8,028
    1ケース(12点)
    6日以内出荷
    PS-2 アルコール製剤用のスプレーボトルです。容量500ml(危険物用)
    危険物の類別非危険物
  • 標線ゲージ(Φ12.7用) イチネンTASCO

    標線ゲージ(Φ12.7用)

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
    呼び径12.7用危険物の類別非危険物
  • キャニオンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    キャニオンスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,198税込1,318
    1本(500cc)
    翌々日出荷
    軽くて丈夫な、使いやすい協力万能噴霧器です。衝撃に強く、薬品や油にも侵さない、特殊合成樹脂を使っておりますので耐久力が優れています。先端のキャップを一杯にしめる閉栓状態となり、液は止まります。パッキン付ですのでボトルを倒しても液漏れの心配がなく安心です。
    危険物の類別非危険物
  • b2c 2wayスプレーボトル ホワイト cotta

    b2c 2wayスプレーボトル ホワイト

    cotta
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    3日以内出荷
    2WAYで使用できる、詰替用スプレーボトルです。 スプレー1本でミストとムースタイプの両方を切り替えてご利用頂けます。 シンプルでマットな質感が落ち着いた大人デザイン。 360°どの方向に向けても噴射することができます。 お掃除用洗剤や殺菌用アルコール、消臭剤、アイロンウォーターなどを入れてご利用ください。
    材質スプレー:PP、本体:HDPE寸法(mm)92×60×H235ホワイト容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • キャニオン スプレイヤー H-500 ノーブランド

    キャニオン スプレイヤー H-500

    ノーブランド
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    フレキシブル管採用で横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤーです。アルコール使用可。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)【底寸×高さ】90×80×235容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 牛床革スプレー缶入れ 柏田製作所

    牛床革スプレー缶入れ

    柏田製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    32日以内出荷
    国産なめし革使用。
    サイズ(mm)フリー(H165×Φ80)素材国産牛床革+国産牛コンピ危険物の類別非危険物
  • 容器 友和

    容器

    友和
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
    透明容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • ガーデンスプレー 聖新陶芸

    ガーデンスプレー

    聖新陶芸
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    SEISHINの栽培セットの水やりにピッタリ!。高品質な日本製スプレーは、きめ細かなミストをスムーズに噴射でき、日々のお手入れを便利で快適にしてくれます。シンプルでどんなお部屋にも合うアイテムをセレクトしました。植物に優しいミストで、水のやりすぎをを防ぐ、日本製スプレー。
    材質ボトル/PET、ヘッド/プラ容量(mL)180寸法(Φ×高さH)(mm)45×188危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル 500mL 12個入 SARAYA(サラヤ)

    スプレーボトル 500mL 12個入

    SARAYA(サラヤ)
    4,698税込5,168
    1ケース(12個)
    3日以内出荷
    油汚れ用洗浄剤(ヨゴレトレールFⅡ(30822/30833))の小分け用スプレーボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
    仕様●材質:●▼ボトル:PE●▼スプレー:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W99×D73×H216mm●単品重量:73g●入数:12個入アズワン品番67-5226-83危険物の類別非危険物
  • 連続ミストスプレー KiRiLa 3本入 三和製作所

    連続ミストスプレー KiRiLa 3本入

    三和製作所
    2,898税込3,188
    1セット(3本)
    6日以内出荷
    ココロとカラダ優しい霧でリラックス 生活空間のうるおい補給 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 水などを入れて使用するためのボトルです。 .粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトル内蔵ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
    仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●材質:スプレー/PP・PE、ボトル/PET、ケース/PP●1回の噴射量:約1.25ml●入数(本):3●【用途】●熱中症対策として、お子様との水遊びなどに●植物の水やりに●お部屋の空間加湿に●ヘアーセット時の潤い加湿に●【取扱上の注意】●水でのご使用をおすすめします。●粘度の高いものを入れると、詰まりの原因となることがあります。●直射日光が当たる場所、火のそばなど高温になる場所に置かないでください。●たわしやみがき粉などでみがくとキズがつくことがあります。●コード番号:301-0000809アズワン品番67-4848-87危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル 多用途中性洗剤用 500mL 12本入 SARAYA(サラヤ)

    スプレーボトル 多用途中性洗剤用 500mL 12本入

    SARAYA(サラヤ)
    6,098税込6,708
    1ケース(12本)
    翌々日出荷
    多用途中性洗剤用の小分け用スプレーボトル。 ラベルの色を薬液ボトル(31739/31740)とそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
    仕様●吐出・噴射形状:泡状●材質:ボトル/PE、スプレー/PP●単品サイズ:99×73×216mm●単品重量:73gアズワン品番67-8171-18危険物の類別非危険物
  • スプレーフック アズマ工業

    スプレーフック

    アズマ工業
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    お手持ちのスプレーボトルを吊るすだけで簡単に収納することができる磁石付きのフック
    仕様●サイズ:約9×5×4cm●耐熱温度:50℃●耐荷重:500g●材質:本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーンアズワン品番67-7108-27危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
    材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
  • 750mL スプレーボトル エスコ

    750mL スプレーボトル

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
    質量(g)109容量(L)0.75材質(ノズル)プラスチックタンク寸法(mm)Φ100x200(H)危険物の類別非危険物
  • 216mL スプレーボトル エスコ

    216mL スプレーボトル

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
    危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー EA115MMシリーズ エスコ

    ハンドスプレー EA115MMシリーズ

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製] エスコ

    ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製]

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    耐衝撃性と堅牢性。
    材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
  • 広角充円錐ノズル いけうち

    広角充円錐ノズル

    いけうち
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8583危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準充円錐ノズル いけうち

    標準充円錐ノズル

    いけうち
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650ml TRUSCO

    まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650ml

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
    トラスコ品番450-6750材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)95容量(mL)650高さ(mm)245奥行(mm)88吐出量1.7ccノズル長(mm)37吐出量(mL)1.7危険物の類別非危険物
  • スプレー ミスト TRUSCO

    スプレー ミスト

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。
    用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400Aセット内容キャップ材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)透明吐出量(mL)0.15危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150
  • USAG プラスチックオイラー200ml USAG

    USAG プラスチックオイラー200ml

    USAG
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    プラスチックボディのポンプ式オイラーです
    容量(mL)200危険物の類別非危険物
  • USAG 金属製オイラー300ml USAG

    USAG 金属製オイラー300ml

    USAG(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルメタルスパウトとエナメル鋼板のボディを備えたポンプモデル 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップ
    容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    用途標準(0.5)よりも狭いパターンの塗布危険物の類別非危険物
  • 180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) エスコ

    180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
    仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
  • 180ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ

    180ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ 組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。 大きくて安定したベース
    仕様●容量:180ml●ノズル長:184mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。
    危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー(蓄圧式) エスコ

    ハンドスプレー(蓄圧式)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
    危険物の類別非危険物
  • キャニオンスプレー PP 500mL TGK(東京硝子器械)

    キャニオンスプレー PP 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
    材質PP、ポリアセタール、HDPE容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VEFMシリーズ KWAZAR CORPORATION

    蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VEFMシリーズ

    KWAZAR CORPORATION
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。3種類(標準・スノーウェット)のフォーミングノズルが付属し、泡の種類を変えられます。
    タイプ危険物の類別非危険物液量(L)最大使用2
  • トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト スプレーノズル

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0205
  • [EA115MK-1用] 交換用ノズル エスコ

    [EA115MK-1用] 交換用ノズル

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル